4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電気対策されたナイロン手袋です。 ゴム手袋のインナー用、または指サックと併用して使用できます。 手首の裾部はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
材質ナイロン100%(導電糸入り) 入数(双)10 機能静電防止 表面抵抗値(Ω)108/□以下(繊維部) 指タイプ3本指出し
1袋(10双)
1,570 税込1,727
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性耐制電性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。
全長(cm)約30.0(12インチ) 材質NBR(ニトリルゴム) ホワイト 厚さ(mm)約0.14(手の平) 規格クラス100対応 機能耐久性、耐制電性(表面抵抗率:10^11Ω/□≦)、ピュアパック(純水洗浄、残留イオン・パーティクル管理商品)、ダブルクロリネーション、クリーンルーム用2重包装 粉有無粉無 入数(枚)1000 仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【サンプル】1-4773-53、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均) タイプハイグリップ(全面エンボス) 表面抵抗率(Ω)10^11/□≦
1箱(100枚×10袋)
57,816 税込63,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クラス10対応の滅菌ニトリルグローブです。 1双(左右)毎にパウチ包装してあります。 ラテックスのようなフィット感があります。 ガンマー線滅菌は25-50KGyの吸収線量です。 全長30cmのロングタイプです。
厚さ(mm)指0.1、手のひら0.08、袖口0.07 入数(双)300 機能帯電防止 粉有無粉なし
1箱(300双)
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたパウダーフリー手袋。静電気対策で使用できるニトリル手袋です。
全長(cm)約30.0(12インチ) 材質NBR(ニトリルゴム) ホワイト 厚さ(mm)約0.10(手の平) 規格ピンホール検査:AQL1.5 機能静電気対策(表面抵抗率:1×10^10Ω/□≦)、2重包装 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス 入数(枚)1000 仕様【ピンホール検査】AQL1.5、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)、【パーティクルサイズ(μm)】0.3~0.5未満/205、0.5~1.0未満/113、1.0~2.0未満/59、2.0~5.0未満/15、5.0以上/25※測定地です(保証値ではありません。) 表面抵抗率(Ω)1×10^10/□≦ アズワン品番1-2252-53
1箱(100枚×10袋)
26,235 税込28,859
翌々日出荷