8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極薄の化学防手袋。 有機溶剤耐性に優れたニトリルと、酸・アルカリ耐性に優れたネオプレンを重層することで、様々な物質に対して耐性があります。 3層構造でありながら薄手、しかも人間工学に基づいた設計で、長時間の作業に適しています。 内側に特殊コーティングを施し、着脱しやすくなっています。
用途化学品取扱い作業 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業 機能帯電防止 全長(cm)28.5 材質ニトリル、ネオプレン 質量(g)14(M)※片手 種類シリコーンフリー、左右兼用 入数(双)25 JIS規格JIS T 8116:2005 耐溶剤性有機溶剤耐性、酸・アルカリ耐性 粉有無粉無
1箱(25双)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薬品取扱い作業に ニトリル二重構造の手袋。 水や油に対するグリップ力に優れ、滑りやすい物の取扱いに適しています。 全長380 mmで、広範囲を保護します。 裏地がコットンなので、長時間装着しても快適です。 滑り止めコート、シリコーンフリー、帯電防止
用途化学品取扱い作業 石綿(アスベスト)関連作業 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 全長(cm)38
1双ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670 アンセル 動画あり
化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など 全長(cm)24 材質ニトリルゴム ブルー 厚さ(mm)0.11 粉有無粉無 入数(枚)100
1箱(100枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

快適な装着感 ニトリル二重構造の手袋です。 水や油に対するグリップ力に優れ、滑りやすい物の取扱いに適しています。 裏地がナイロン素材のため、操作性と快適性を実現しました。 熱を最小限にとどめ、発汗を抑えます。 滑り止めコート、シリコーンフリー、帯電防止
用途化学品取扱い作業 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 全長(cm)30 種類シリコーンフリー、滑り止め加工 機能帯電防止 JIS規格JIS T8116適合品
1双ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キンバリークラークBOXグローブ
操作性と快適性に優れたニトリルグローブ
材質ニトリルゴム 厚さ(mm)中指先/0.08、手の平/0.05、袖/0.04 入数(枚)250 規格食品衛生法適合、AQL1.5クリア、RoHS指令(10物質)(2015年6月)/REACH規定(2022.6.10)に準拠、化学防護手袋 T8116(JIS規格)/ASTM F739(国際規格)安全性基準に準拠/適合 機能ラテックスフリー、静電気拡散性、左右兼用 全長(cm)24.2 粉有無パウダーフリー エンボス加工指先エンボス加工
1箱(250枚)
4,798 税込5,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極薄の化学防手袋。有機溶剤耐性に優れたニトリルと、酸・アルカリ耐性に優れたネオプレンを重層することで、様々な物質に対して耐性があります。3層構造でありながら薄手、しかも人間工学に基づいた設計で、長時間の作業に適しています。内側に特殊コーティングを施し、着脱しやすくなっています。
用途化学品取扱い作業。ナノマテリアルの製造・取扱い作業。インジウム化合物対策。ダイオキシン類対策用。酸取扱作業。アルカリ取扱作業。溶剤取扱作業 仕様シリコンフリー、左右兼用 材質ニトリル、ネオプレン 厚さ(mm)0.19 サイズXS 容量1箱(25双) 適合規格JIS T8116 入数(双)25 機能帯電防止、耐溶剤 全長(cm)30 コード17104 耐溶剤性有機溶剤耐性、酸・アルカリ耐性 粉有無粉無
1箱(25双)
3,498 税込3,848
4日以内出荷

●耐切創性も兼ね備えた化学防護手袋で、手袋を二重で装着するよりも、繊細な指の動きを可能にしました。 ●裏地にアンセル社独自の耐切創性強化技術であるINTERCEPTを採用しているため、高い耐切創性を実現しました。 ●手袋の内側は視認性の高い黄色で、手袋が破れたことを示す目印として機能します。 ●滑り止めコート付き ●帯電防止加工を施しています。 ●シリコーンフリーで、シリコーン転写を嫌う現場でも使用できます。
用途化学・機械整備・薬剤取扱い・オイル取扱い及び精製等 CBRN災害対策 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 刃物・ガラス・鉄板等の取扱作業 種類シリコーンフリー、滑り止め加工 機能帯電防止、耐薬品・耐切創 全長(cm)35 JIS規格JIS T8116 適合品 EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル3、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルC、(EN388 2003規格)耐切創レベル4
1双ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガソリンや潤滑油等の油類、各種薬品類に強いニトリルゴム製です。破れにくく、耐久性、物性強度に優れています。帯電防止効果があり、静電気対策に適しています。ロングタイプで、手首までしっかり保護します。安心・安全のJIS T 8116:2005「化学防護手袋」適合品です。
用途自動車の整備作業、機械器具メンテナンス等に。ガソリン、石油製品取り扱いによる静電気発生事故防止に。アウターにダイローブを組み合わせることで、透過対策インナー手袋としてもご使用いただけます。 仕様【すべり止め】指先 材質ニトリル 厚さ(mm)0.15 入数(枚)50 機能耐油、耐薬品、耐久性、静電気防止 全長(cm)30 表面抵抗値(Ω)10×8
1箱(50枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)