耐薬品性に優れたニトリル手袋のショート(240mm)タイプです。
フィット性・抗静電性に優れます。
全長(cm)24
色ホワイト
厚さ(mm)(手の平)約0.12
材質ニトリルゴム
質量(g)700
入数(枚)100
機能耐薬品・抗静電性
左右区別左右兼用
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス+全体マイクロエンボス加工
ENISO 374:2016のタイプBの化学的保護を備えています。火災、爆発、静電気放電による損傷の危険性を低減する手袋。独自のニトリル製剤を採用: 10^8Ω以下の低い垂直抵抗値を実現しました。アンセル独自の化学物質飛散防止技術の採用により、化学物質に対する保護機能を強化しました。アンセル初の使い捨て静電気消散手袋は、爆発可能性のある環境での自然発火の原因となる静電気放電のリスクを低減します。タッチスクリーンの互換性: 静電容量方式と抵抗方式のタッチスクリーンに対応し、産業用電子機器を扱う際に便利です。視認性を向上させる黒色は、可燃性の粉塵とのコントラストを高め、油分や汚れなどを目立たなくします。
用途航空宇宙。化学薬品の取り扱い作業。製造業。原材料の準備。部品の組み立て
材質ニトリル
厚さ(mm)0.16
色ブラック
全長(cm)24.5
滑り止め効果あり
粉有無なし
化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など
全長(cm)24
材質ニトリルゴム
色ブルー
厚さ(mm)0.11
粉有無粉無
入数(枚)100
耐薬品性に優れたニトリルゴム手袋です。フィット性に優れています。環境に優しく、ラテックスアレルギーの心配もありません。
全長(cm)29.5
材質ニトリルゴム(パウダーフリー)
色ホワイト
厚さ(mm)0.12
機能耐薬品、表面抵抗値(実測値):10^12Ω未満
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)100
表面抵抗値(Ω)10^12未満(実測値)
薬品取扱い作業に
ニトリル二重構造の手袋。
水や油に対するグリップ力に優れ、滑りやすい物の取扱いに適しています。
全長380 mmで、広範囲を保護します。
裏地がコットンなので、長時間装着しても快適です。
滑り止めコート、シリコーンフリー、帯電防止
用途化学品取扱い作業
石綿(アスベスト)関連作業
ダイオキシン類対策用
酸取扱作業
アルカリ取扱作業
全長(cm)38
耐化学薬品性能に優れ、爆発性雰囲気下でも使用可能です。
材質NBR(ニトリルゴム)
厚さ(mm)0.12(掌部)
全長(mm)245
色ブラック
入数(枚)100
機能帯電防止、耐化学薬品性
表面抵抗値(Ω)10^8未満
ガソリンや潤滑油等の油類、各種薬品類に強いニトリルゴム製です。破れにくく、耐久性、物性強度に優れています。帯電防止効果があり、静電気対策に適しています。ロングタイプで、手首までしっかり保護します。安心・安全のJIS T 8116:2005「化学防護手袋」適合品です。
用途自動車の整備作業、機械器具メンテナンス等に。ガソリン、石油製品取り扱いによる静電気発生事故防止に。アウターにダイローブを組み合わせることで、透過対策インナー手袋としてもご使用いただけます。
仕様【すべり止め】指先
材質ニトリル
厚さ(mm)0.15
色黒
入数(枚)50
機能耐油、耐薬品、耐久性、静電気防止
全長(cm)30
表面抵抗値(Ω)10×8
●耐切創性も兼ね備えた化学防護手袋で、手袋を二重で装着するよりも、繊細な指の動きを可能にしました。
●裏地にアンセル社独自の耐切創性強化技術であるINTERCEPTを採用しているため、高い耐切創性を実現しました。
●手袋の内側は視認性の高い黄色で、手袋が破れたことを示す目印として機能します。
●滑り止めコート付き
●帯電防止加工を施しています。
●シリコーンフリーで、シリコーン転写を嫌う現場でも使用できます。
用途化学・機械整備・薬剤取扱い・オイル取扱い及び精製等
CBRN災害対策
酸取扱作業
アルカリ取扱作業
刃物・ガラス・鉄板等の取扱作業
種類シリコーンフリー、滑り止め加工
機能帯電防止、耐薬品・耐切創
全長(cm)35
JIS規格JIS T8116 適合品
EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル3、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルC、(EN388 2003規格)耐切創レベル4
不純物が少なく、イオンコンタミネーションが発生しにくい手袋です。
帯電防止効果があります。
ロングタイプなので袖口からの異物混入を防止します。
用途電気電子部品製造業。食品加工業。医薬品製造。機械工業
全長(cm)29
材質ニトリルゴム
色ホワイト
厚さ(mm)約0.1
機能帯電防止
粉有無粉無
エンボス加工エンボスなし
入数(枚)100
ビニル手袋は油や酸・アルカリ系の薬品に強く、耐摩耗性、耐候性に優れた手袋です。
裏面シームレス編手で、手触り良く使い心地に優れています。
グリップ性の良いスベリ止め加工付きです。
使用中の汗臭さを抑える防臭加工付きです。
静電気障害の防止に優れた効果を発揮。
用途石油荷役、石油精製、給油作業、自動車関連での油作業、塗装作業、印刷工場、化学工場など
材質【表】塩化ビニル樹脂/【裏】綿、アクリル(導電繊維)
厚さ(mm)約1.57
色ブラック
入数(双)1
機能制電・耐油・耐摩耗性・抗菌防臭加工
全長(cm)26
表面抵抗(Ω)1.7×10[[の8乗]]Ω
ニトリル手袋でアメリカFDA・ヨーロッパCE認証製品です。突刺強度、耐油性、耐薬品、耐静電性に優れています。
用途食品加工業。電気電子部品製造業。
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)0.07
色ブルー
入数(枚)100
規格食品衛生法適合品
機能耐油・耐薬品・耐突刺・耐静電性
全長(cm)24
中指長(cm)7.5
手のひらまわり(cm)16
粉有無粉無
エンボス加工エンボスなし
静電防止万能指サックです。
工業現場や事務作業などさまざまなシーンで活躍。
オイル・グリスや薬品の耐性に優れます。
色青
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.1±0.02
長さ(mm)68±3
機能静電気防止、耐薬品性
手のひら全体に導電糸を使用しており、タッチパネルやスマートフォンが手袋を脱がずに操作が可能。
エンボス加工で抜群のスベリ止め効果。
洗って繰り返し使えます。
材質掌部:合成皮革、手甲部:ポリエステル100%
厚さ(mm)0.7
色ブラック
入数(双)1
機能導電性・耐薬品、タッチパネル対応、スマホ対応
材質(甲)ポリエステル
材質(掌側)ポリウレタン
材質(裏地)ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様マジック式
関連キーワード