カテゴリ
- パソコン/周辺機器(12)
- スイッチングハブ(12)
絞り込み
ポート数
- 16
- 4(1)
- 5(8)
- 8(15)
- 10(2)
- 12(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 20(2)
- 24(14)
- 28(3)
- 30(2)
- 32(1)
- 38(1)
- 40(3)
- 44(2)
- 48(6)
- 52(2)
ブランド
- NETGEAR(12)
伝送速度
- 100/10Mbps(2)
- ギガビット(9)
電源供給方式
- 電源内蔵(3)
マグネット
- なし(1)
材質
- 金属(メタル)(2)
金属(メタル)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「netgear」の検索結果

ギガビットアンマネージスイッチングハブ
NETGEAR¥32,980税込¥36,2781台翌日出荷1000BASE-T×16ポートを搭載したスイッチングハブ。 全ポートがPoE+に対応(PoE合計出力最大76W。 オプションの外部電源アダプターEPS130Wを使うと給電能力を115Wに、EPS130Wを使うと給電能力を183Wに増強が可能。)付属品GS116LPスイッチ本体、電源アダプター、ラックマウントキット、壁掛けキット、ゴム足、インストールガイド、ユーザー登録について(ハードウェア製品保証規定を含む)仕様PoEポート:PoE+ポート×16、各ポート最大30W、PoE合計出力:76W、スイッチング容量:32Gbps、パケットフォワーディング:23.8Mpps、MACテーブルサイズ:4000、パケットバッファサイズ:1 MB、ファン:ファンレス質量(kg)0.88ポート数16接続方式10/100/1000Base-T寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×102×27最大消費電力(W)90設置方法デスクトップ/壁掛け/ラックマウント省エネ法に基づくエネルギー消費効率4.94W/Gbps取得規格VCCI Class A動作温度(℃)0~40
10G/マルチギガ 10G SFP+スロット×2 アプリ&クラウドスマートスイッチ
NETGEAR¥499,800税込¥549,7801台翌日出荷から8日以内出荷10G/マルチギガ対応スマートスイッチ。10G SFPスロット×2搭載。InsightアプリやWebでどこからでも設定変更や監視が可能な、クラウド管理機能を搭載 (Insight PremiumまたはProライセンスが必要。1年間の無料ライセンス付属)。また、スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても使える。VLAN、QoSに加え、リンクアグリゲーション (LACP) 、SNMP、ループ防止等に対応。壁掛けキット、ラックマウントキット付属で柔軟な取り付けに対応。リミテッドライフタイム保証で長期にわたり安心して使える。接続方式ギガビット電源供給方式内蔵電源
PoE+対応(183W)ギガビット16ポート アンマネージスイッチ
NETGEAR¥39,980税込¥43,9781個翌日出荷小規模オフィスや家庭内ネットワークでも、設定不要ですぐに使えるアンマネージスイッチ。PoE+給電に対応し、1ポートあたり最大30W、筐体全体(1~16番ポート)で183Wを給電。また製品に壁掛けキットが付属しているため、設置のための追加キットの購入が不要。デスクトップサイズの省スペース+ファンレス設計により、長机の下からデスクトップまで、どこに置いても場所をとらずフレキシブルに設置可能。セキュリティカメラや無線APなどのPoE+受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能。ポート数16接続方式ギガビット
PoE+対応 ギガビット アンマネージスイッチ
NETGEAR¥56,980税込¥62,6781個翌日出荷IEEE 802.3at PoE+対応(1ポートあたり30W)で電力を供給可能な設定不要のアンマネージスイッチです。802.11ax ワイヤレスアクセスポイント、パン/チルト/ズーム(PTZ)および4K IPカメラ、PoE照明、オーディオスピーカー、ACエンコーダーなどのPoE+受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能になります。デスクトップの他にも、ラックマウント(キット付属)での設置も可能です。接続方式ギガビット
PoE+対応(115W)ギガビット16ポート アンマネージスイッチ
NETGEAR¥32,980税込¥36,2781個翌日出荷小規模オフィスや家庭内ネットワークでも、設定不要ですぐに使えるアンマネージスイッチ。PoE+給電に対応し、1ポートあたり最大30W、筐体全体(1~16番ポート)で115Wを給電。また「GS316P」はFlex PoEに対応。別売りの電源アダプター(EPS200W-100JPS)に変更することで、最大183Wの給電容量をサポート。製品に壁掛けキットが付属しているため、設置のための追加キットの購入が不要。デスクトップサイズの省スペース+ファンレス設計により、長机の下からデスクトップまで、どこに置いても場所をとらずフレキシブルに設置可能。セキュリティカメラや無線APなどのPoE+受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能。ポート数16接続方式ギガビット
GS516 ギガ16ポート アンマネージ・スイッチ
NETGEAR¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷GS516 はギガビット 16ポートスイッチングハブ。JumboFrame、オートネゴシエーション、AUTO MDI-MDI-X対応。EAPフレーム透過。ファンレス。19インチラックに対応。材質金属ポート数16接続方式ギガビット電源供給方式電源内蔵マグネットなし
Ultra60 PoE+対応ギガビット アンマネージスイッチ
NETGEAR¥74,980税込¥82,4781台翌日出荷IEEE 802.3bt PoE++ (1ポートあたり60W) およびPoE+ (1ポートあたり30W) に対応した設定不要のアンマネージスイッチです。802.11ax ワイヤレスアクセスポイント、パン/チルト/ズーム(PTZ)および4K IPカメラ、PoE照明、オーディオスピーカー、ACエンコーダーなどのPoE+受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能になります。デスクトップの他にも、ラックマウント (キット付属) での設置も可能です。リミテッドライフタイムハードウェア保証のため長期にわたり安心して使えます。
M4300 10GBASE-T ポート + 10G SFP+ スロット Layer3マネージスイッチ(スタッカブル) 【ライフタイムハードウェア保証】
NETGEAR¥499,800税込¥549,7801台翌日出荷M4300シリーズLayer3マネージスイッチ。最大8台のM4300シリーズをスタックし1台のスイッチとして運用できる。スイッチの設定・管理はウェブブラウザー、またはコマンドラインから行う。VRRP、IPv4、IPv6ルーティング対応(スタティック、RIP、OSPF)。マルチキャストルーティング対応(PIM-SM、PIM-DM)。IGMPv3/MLDv2スヌーピング(Any Source Multicast、Specific Source Multicast)対応。IGMPv1/v2クエリア対応。横幅は約21cmのコンパクトサイズ。単体で19インチラックにマウント(ラックマウントキット付属)することもできる。また、同サイズのM4300シリーズスイッチと横連結して2台を19インチ幅の1Uサイズとすることもできる。ファームウェアのアップグレードや設定ファイルの保存用にUSBスロットを持つ。PVST+互換のPer VLAN Spanning Tree、RPVSTP(Rapid PVST)、MSTP(Multiple STP)対応。RSPAN(Remoteポートミラーリング)対応。コンソールポート(RJ-45 RS232、mini-USB)、Out-of-band RJ45管理ポート(1000BASE-T)装備。SDN(OpenFlow 1.3)対応。電源内蔵。ライフタイムハードウェア保証。
ギガビットアンマネージスイッチングハブ
NETGEAR¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷1000BASE-T×16ポートを搭載したスイッチングハブ。全ポートがPoE+に対応(PoE合計出力最大183W)付属品GS116PPスイッチ本体、電源アダプター、ラックマウントキット、壁掛けキット、ゴム足、インストールガイド、ユーザー登録について(ハードウェア製品保証規定を含む)仕様PoEポート:PoE+ポート×16、各ポート最大30W、PoE合計出力:76W、スイッチング容量:32Gbps、パケットフォワーディング:23.8Mpps、MACテーブルサイズ:4000、パケットバッファサイズ:1 MB、ファン:ファンレス質量(kg)0.88ポート数16接続方式10/100/1000Base-T寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×102×27最大消費電力(W)200設置方法デスクトップ/壁掛け/ラックマウント省エネ法に基づくエネルギー消費効率12.44W/Gbps取得規格VCCI Class A動作温度(℃)0~40MTBF(時間)2088514
NETGEAR GS316 ギガ16ポート アンマネージ・スイッチ GS316-300JPS
NETGEAR¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷NETGEAR Essentialsスイッチは、16ポートのギガビットイーサネットを搭載しています。このスイッチはプラグアンドプレイ方式で、追加設定は不要です。耐久性に優れ、省エネ設計で、厳格なテストを経て信頼性の高いパフォーマンスを提供します。仕様【FCC Class】Class A、【IEEE 802.1p QoS】あり、【MACテーブルサイズ】8K、【パケットバッファサイズ】512KB、【省電力イーサネット (IEEE802.3az)】ありポート数16速度100 Mbps/1 G最大消費電力(W)8.1ジャンボフレーム9KBRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50MTBF(時間)4160957(475年)
10G/5G/2.5G/1Gポートx8, 10G SFP+スロットx8 フルマネージスイッチ
NETGEAR¥699,800税込¥769,7801台33日以内出荷・ポート: 10G/5G/2.5G/1G ポート× 8, 10G SFP+スロット×8。・240W電源内蔵。・ハーフラックサイズなので、1つのスペースに2台の10Gスイッチを搭載して冗長化を実現することができます。・スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。・静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。・NETGEAR IGMP Plus、AVユーザー Interface、およびEngage Controllerにより、AVのインストールが高速化されます仕様IGMP:NETGEAR IGMP Plusセット内容M4350-8X8F (XSM4316)×1、電源コード×1、USB Type-Cコンソールケーブル×1、スイッチラックマウント標準ブラケットセット×1、ラックマウントキット (埋め込み対応)×1、ハーフ幅M4350スイッチ2台用のスイッチペアキットを1つのラックスペースに収納できます×2、デスクトップ設置用のゴム足×4、インストールガイド×1寸法(mm)220×400×43.2質量(kg)4.05品名10G/5G/2.5G/1Gポートx8、10G SFP+スロット×8 フルマネージスイッチポート数16(8×10G/マルチギガ、8×10G SFP+)消費電力(W)81.1/254.65Btu/hr、スタンバイ時:30.5/95.77Btu/hr接続方式10Gbps(マルチギガ)型番XSM4316-100AJS対応AVB対応騒音値(dB)静穏モード (34.4@25℃)機能管理:NETGEAR Engageコントローラ、ネットワーク全体のスイッチを設定可能な集中型アプリケーションです。軽量で持ち運びが容易なため、USBメモリから起動可能です。速度メインポート:10ギガビット/マルチギガジャンボフレーム最大12KBRoHS指令(10物質対応)対応
NETGEAR CSM4316-100AJS 16x 100G QSFP28フルマネージドスイッチ
NETGEAR¥2,698,000税込¥2,967,8001台62日以内出荷・16個の100G QSFP28ポート。・420W 電源アダプター。・モジュラ電源装置用スロット×1(1+1冗長)。・APS600Wv3, APS1200Wv2, APS2000Wv2をサポート。・スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現。静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット。・NETGEAR IGMP Plus、NETGEAR AV OS、およびEngage Controllerにより、AVインストールが高速化。・AES67およびST2059-2アプリケーションに対するSMPTE ST 2110グランドマスタークロックおよびバウンダリークロックのサポート。・NETGEAR AV OS および Engage Controller のプロファイルの色を反映した、各物理ポートにマルチカラー LEDを採用。・NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応。・お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。仕様●AVBサポート:含まれる●IGMPサポート:NETGEAR IGMP Plus●スタックポート仕様(重要):M4350シリーズのスタックは、各モデルでサポートされる最速ポート速度のみで動作します。異なる速度でのスタック接続や、下位速度での動作はサポートされていません。・最大100Gモデル → スタックは100Gのみ(10G / 25G / 40G / 50G不可)・最大25Gモデル → スタックは25Gのみ(10G / 1G不可)・最大10Gモデル → スタックは10Gのみ(1G不可)幅(mm)440質量(kg)8.03(17.70 lb)高さ(mm)43.2奥行(mm)400ポート数16(16×100G QSFP28)速度メインポート:100ギガビットポートジャンボフレーム最大12KbRoHS指令(10物質対応)対応騒音レベル(dB)静穏モード (30.4@25℃)