NETGEAR GS316 ギガ16ポート アンマネージ・スイッチ GS316-300JPS
NETGEAR Essentialsスイッチは、16ポートのギガビットイーサネットを搭載しています。このスイッチはプラグアンドプレイ方式で、追加設定は不要です。耐久性に優れ、省エネ設計で、厳格なテストを経て信頼性の高いパフォーマンスを提供します。
- 仕様
- 【FCC Class】Class A、【IEEE 802.1p QoS】あり、【MACテーブルサイズ】8K、【パケットバッファサイズ】512KB、【省電力イーサネット (IEEE802.3az)】あり
- ポート数
- 16
- 速度
- 100 Mbps/1 G
- 最大消費電力(W)
- 8.1
- ジャンボフレーム
- 9KB
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 動作温度範囲(℃)
- 0~50
- MTBF(時間)
- 4160957(475年)
- 内容量
- 1台
スイッチングハブ の新着商品
カテゴリ

























