多段積みで空間の有効活用ができます。商品を直置き1段できるため、本体が1台少なくすみます。従来型(逆レール付)の半分以下のデッドスペースで、スペース効率に優れています。耐久性に優れた構造設計です。全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
用途倉庫の天井が低い場所、フォークリフトとハンドリフトを併用されている所に。
耐荷重(t)1
外寸法・奥行(mm)1200
有効内寸法・奥行(mm)1150
限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
材質本体:スチール/粉体塗装(支柱、ビーム)
色ネオグレー
ピッチ(mm)(段調整)50
段数2
最大積載量(kg)2000
棚板調整ピッチ(mm)50
ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。
種別組立式
材質(本体)スチール、(本体表面処理)VOC対応水溶性塗料・電着塗装
色オイスターホワイト
ピッチ(mm)(段調整)50
有効内寸法・幅(mm)2500
有効高さを1200、1500、1700、1900の4段階にチェンジできる亜鉛メッキの優位性を備えた逆ネスティングラック(11型パレット用)です。商品や保管場所に合わせて高さを調整することができ、空間の有効活用ができます。塗装品より耐食性が高く、屋外での使用も可能ですので、管理コスト削減に最適です。鉄板張りタイプは強度の弱いプラスチックパレットやパレット保管以外にも幅広く活用できます。
用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚)
段数2(天地3)
表面処理亜鉛メッキ
外寸法・幅(mm)1350
外寸法・高さ(mm)1250~1950 (4段階)
均等積載量(kg/段)1000
外寸法・奥行(mm)1200
有効内寸法・奥行(mm)1150
有効内寸法・高さ(mm)1200~1900 (4段階)
有効内寸法・幅(mm)1250
1台
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
亜鉛メッキの優位性を備えた逆ネスティングラック(11型パレット用)です。自由にレイアウトができ、1台で2段積みができるので経済的です。塗装品より耐食性が高く、屋外での使用も可能ですので、管理コスト削減に最適です。
用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚)
段数2(天地3)
表面処理亜鉛メッキ
外寸法・幅(mm)1350
均等積載量(kg/段)1000
外寸法・奥行(mm)1200
有効内寸法・奥行(mm)1150
有効内寸法・幅(mm)1250
独自の手法によって、工具を使わず簡単に高さを4段階(有効1065mm,1365mm,1565mm,1765mm)チェンジできます。倉庫の高さや、商品の大きさに合わせて高さを変えることで、空間を有効に活用できます。(1トン×3段積みまで可)
用途倉庫保管用ラック
材質スチール
色メッキ色
表面処理メッキ仕上げ
高さ内寸(mm)1065(~1765)
長さ内寸(mm)1250
幅外寸(mm)1200
自重(kg)≒65
外寸法・高さ(mm)1255(~1955)
関連資料チラシ(3.33MB)
均等積載量(kg/段)1000
外寸法・奥行(mm)1350
積載段数(段)1トン3段積み
有効内寸法・幅(mm)1150
1台
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
亜鉛メッキの優位性を備えたネスティングラック(11型パレット用)です。自由にレイアウトができ、多段積みで空間の有効活用ができます。塗装品より耐食性が高く、屋外での使用も可能ですので、管理コスト削減に最適です。
用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚)
段数2(天地3)
表面処理亜鉛メッキ
外寸法・幅(mm)1350
均等積載量(kg/段)1000
外寸法・奥行(mm)1200
有効内寸法・奥行(mm)1150
有効内寸法・幅(mm)1250
有効高さを1200、1500、1700、1900の4段階にチェンジできる亜鉛メッキの優位性を備えた逆ネスティングラック(11型パレット用)です。商品や保管場所に合わせて高さを調整することができ、空間の有効活用ができます。塗装品より耐食性が高く、屋外での使用も可能ですので、管理コスト削減に最適です。鉄板張りタイプは強度の弱いプラスチックパレットやパレット保管以外にも幅広く活用できます。
用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚)・商品陳列棚等
段数2(天地3)
表面処理亜鉛メッキ
外寸法・幅(mm)1350
外寸法・高さ(mm)1250~1950 (4段階)
均等積載量(kg/段)1000
外寸法・奥行(mm)1200
有効内寸法・奥行(mm)1150
有効内寸法・高さ(mm)1200~1900 (4段階)
有効内寸法・幅(mm)1250
1台
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
「物流の2024年問題の解決にも貢献できる、新ネスティングラック 」トラック荷台空間を有効活用する製品です。 トラックの荷卸しがラックごとでき、そのまま倉庫に保管が可能です。労働時間・荷卸しの短縮化につながります。 運送中の揺れにも強い製品です。 従来の課題である「揺れ」を独自の工夫で対処しています。 (意匠登録&実用新案登録済)
用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚)&トラック段積み積送用ラック
仕様サイド&背面バー:あり
段数3(天地4)
表面処理亜鉛メッキ
外寸法・幅(mm)1350
外寸法・高さ(mm)1190(但し、アングル高は含まれておりません。)
均等積載量(kg/段)1000
外寸法・奥行(mm)1130
有効内寸法・奥行(mm)1080
有効内寸法・高さ(mm)1000
有効内寸法・幅(mm)1250
1台
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
「物流の2024年問題の解決にも貢献できる、新ネスティングラック 」トラック荷台空間を有効活用する製品です。 トラックの荷卸しがラックごとでき、そのまま倉庫に保管が可能です。労働時間・荷卸しの短縮化につながります。 運送中の揺れにも強い製品です。 従来の課題である「揺れ」を独自の工夫で対処しています。 (意匠登録&実用新案登録済) また、オプションとして、サイド&背面バーをご用意しております。
用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚)&トラック段積み積送用ラック
仕様サイド&背面バー:なし
段数3(天地4)
表面処理亜鉛メッキ
外寸法・幅(mm)1350
外寸法・高さ(mm)1190(但し、アングル高は含まれておりません。)
均等積載量(kg/段)1000
外寸法・奥行(mm)1130
有効内寸法・奥行(mm)1080
有効内寸法・高さ(mm)1000
有効内寸法・幅(mm)1250
1台
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
鉄板張り仕様の為、品物の形状を問わず保管できます。
また有効高さを550、800、1060の3段階にチェンジ
できるので便利です。
用途倉庫保管用パレット・商品陳列棚等
材質スチール
段数高さ最大時:4、最小時:6
表面処理亜鉛メッキ
均等積載量(kg/段)1000
1台
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
鉄板張り仕様の為、品物の形状を問わず保管できます。
また有効高さを550、800、1060の4段階にチェンジ
できるので便利です。
こぼれ止めバーを装着できるので、荷物の転落を予防
できます。
用途倉庫保管用パレット・商品陳列棚等
材質スチール
段数高さ最大時:4、最小時:6
表面処理亜鉛メッキ
均等積載量(kg/段)1000
1台
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
関連キーワード