16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質可鍛鋳鉄 形状エルボ 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個ほか
219 税込241
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ねじ込みエルボ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状エルボ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A 形状エルボ(90°) 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 形状ストリートエルボ 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。90°配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状エルボ 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
389 税込428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる90°配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状エルボ 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)。90°配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状エルボ 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。45°配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状エルボ 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
669 税込736
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼 形状ニップル 種類鋼管用くい込み継手 温度範囲(℃)-20~+250
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A) 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa) ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ) 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
1個
459 税込505
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 ノンアスベストパッキン付き。
材質黄銅 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~95 ねじの種類G 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)。90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A) 形状ストリートエルボ 使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa) ねじの種類テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R) 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
1個
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A) 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa) ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ) 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
1個
689 税込758
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

・テーパめねじ(Rcねじ)。・45°配管に使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A) 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
819 税込901
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【おねじ】R3/8 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【おねじ】10 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)12
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷