用途水・油・ガス用。
トラスコ品番812-7996
材質ステンレス(SCS13A)
形状ニップル
質量(g)24
種類ねじ込み継手
寸法L(mm)27
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
トラスコ品番812-8001
材質ステンレス
形状ニップル
質量(g)24
種類ねじ込み継手
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
用途給水給湯樹脂管用継手。
仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品、OT16-YFはJIS K6769架橋用ポリエチレン管用継手です
材質青銅(CAC406(C))
形状ユニオン
流体水道水
種類ワンタッチ管継手
使用温度範囲(℃)5~95
使用流体水道水
適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
接続ねじ種類G(めねじ)
材質ステンレス
形状チーズ
種類ねじ込み継手
建築用銅管と樹脂管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。銅管側の施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。
材質青銅
形状変換ソケット樹脂管
規格JIS、JWWA
材質ステンレス
形状ソケット
種類ねじ込み継手
トラスコ品番812-7999
材質ステンレス
形状ホースニップル
質量(g)34
種類ホース継手
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
保温材付の架橋ポリエチレン管です。
最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。
追焚用配管。
種類樹脂管
使用温度範囲(℃)0~95
仕様JIS K6769規格品
材質内パイプ/架橋ポリエチレン(XPE)、外層/ポリエチレン(PE)
JIS規格JIS K6769
保温材厚(mm)5
トラスコ品番812-8004
材質ステンレス
形状ニップル
質量(g)80
種類ねじ込み継手
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
トラスコ品番812-8008
材質ステンレス
形状ニップル
質量(g)35
種類ねじ込み継手
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
材質ステンレス
形状エルボ
種類ねじ込み継手
保温材付の架橋ポリエチレン管です。
最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。
追焚用配管。
種類樹脂管
使用温度範囲(℃)0~95
仕様JIS K6769規格品
材質内パイプ/架橋ポリエチレン(XPE)、外層/ポリエチレン(PE)
形状パイプ
JIS規格JIS K6769
トラスコ品番812-8006
材質ステンレス
形状ニップル
質量(g)115
種類ねじ込み継手
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
トラスコ品番812-8005
材質ステンレス
形状ニップル
質量(g)100
種類ねじ込み継手
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
トラスコ品番812-8007
材質ステンレス
形状ニップル
質量(g)150
種類ねじ込み継手
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
トラスコ品番812-8009
材質ステンレス(SCS13A)
形状ブッシング
使用温度範囲(℃)300以下の蒸気・空気・ガス・油
寸法L(mm)18
寸法H(mm)21
呼び径(B)3/8×1/8
呼び径(A)10×6
最高許容圧力(MPa)1.0MPa
適合流体水・油・ガス
1個(1個)
¥339
税込¥373
翌日出荷
トラスコ品番812-8010
材質ステンレス
形状ニップル
質量(g)55
種類ねじ込み継手
1個
¥439
税込¥483
翌日出荷
材質ステンレス(SCS13A)
形状ソケット
使用温度範囲(℃)300以下の蒸気・空気・ガス・油
最高許容圧力(MPa)1.0MPa
適合流体水・油・ガス
関連キーワード