ボディは堅牢な鍛造仕上で、かつボンネットレス形のため、コンパクトです。
バルブの形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。
ステンレス鋼製ニードルストップバルブ
フジキン独自の組合せパッキンと、操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性のよい構造となっております。
ハンドルは、水抜き穴付きの操作性のよい形状で、塗装色の標準はメタリックブルーとなっております。
黄銅製ニードルストップバルブ
操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性のよい構造となっております。
ハンドルは操作性のよい形状で、標準色はレッドです。
使用温度範囲が80℃を超える場合は、Oリング及びハンドルを変更することにより、125℃まで使用できます。
接続Rc
使用流体水、エアー、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。
ハンドル形状丸形
バルブ種類ニードルバルブ
蝶ハンドル式レデュースボアタイプです。
軽量・コンパクトです。
用途水・空気・ガス用。
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)3.92
接続Rc
ハンドル形状蝶形
材質(グランドパッキン)G-PTEF
材質(ステム)SUS316
ボア径レデュースボア
バルブ種類ボールバルブ
小型、軽量です。
コンパクトにできていますので、狭いスペースでの配管作業が容易にできます。また計装用バルブとして計器配管や制御盤に取りつけることもできます。
最高使用圧力(MPa)1.96
接続Rc
使用流体エアー他、ガス及び液体
ハンドル形状丸形
材質(ハンドル)ADC12
バルブ種類ニードルバルブ
レデュースボアタイプです。
軽量・コンパクトです。
用途水・空気・ガス用。
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)3.92
接続Rc
使用流体液体及びガス体
ハンドル形状レバー式
材質(グランドパッキン)G-PTFE
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)SUS430
バルブ種類ボールバルブ
ボディは鍛造仕上げで、且つボンネットレス型のため、コンパクトです。
弁の形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。
操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性の良い構造となっております。
ストレートタイプとアングルタイプがあります。
材質(本体)C3771B
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)1
接続Rc
使用流体ガス及び液体
ハンドル形状丸形
材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)
材質(ステム)C3604B
バルブ種類ニードルバルブ
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用
材質(本体)SUSF316
温度(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)3
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。・フルボアタイプ。・誤操作の少ない蝶型ハンドル式。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用
材質(本体)SCS14A
温度(℃)-10~150
最高使用圧力(MPa)3.92
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。
用途低圧エアー、不活性ガスの閉止用
材質(本体)C3771
温度(℃)-10~80
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用
材質(本体)C3771B
温度(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用
材質(本体)SUS316
温度(℃)-10~80
最高使用圧力(MPa)3.92
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。・誤操作の少ない蝶型ハンドル式。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用
材質(本体)SCS14A
温度(℃)-20~180
最高使用圧力(MPa)3.92
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。・誤操作の少ない蝶型ハンドルタイプ。
用途低圧エアー、不活性ガスの閉止用
材質(本体)C3771
温度(℃)-10~80
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。・フルボアタイプ。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用
材質(本体)SCS14A
温度(℃)-10~150
最高使用圧力(MPa)3.92
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。・ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用
材質(本体)SUSF316
温度(℃)-45~230
最高使用圧力(MPa)26.5
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用
材質(本体)C3771B
温度(℃)-20~125
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用
材質(本体)C3771B
温度(℃)-20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用
材質(本体)SUSF316
温度(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)3
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
・シンプルでコンパクトな設計。・1/4回転で全開・全閉操作。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用
材質(本体)SCS14A
温度(℃)-20~180
最高使用圧力(MPa)3.92
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用
材質(本体)C3771B
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
ボンネットレス形のため、コンパクトでかつボンネットリークがありません。
操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く開閉が容易に行えます。
ステム形状は、ニードルですので、流量調整が可能です。
ハンドル色も豊富に取り揃えております。
形状ストレート
材質(本体)C3771B
使用温度範囲(℃)-10~150
ハンドル径(Φmm)50
最高使用圧力(MPa)4.9
オリフィス径(Φmm)6.5
接続方式ねじ込み式
接続Rc
使用流体ガス及び液体
ハンドル色ブラック
ハンドル形状丸形
材質(グランドパッキン)PTFE
材質(ステム)SUS303またはSUS316
材質(ハンドル)A5056B
バルブ種類ニードルバルブ
・シンプルでコンパクトな設計。・流路の切り替えが容易。
用途低圧エアー、不活性ガスの流路切替用
材質(本体)C3771B
温度(℃)-10~80
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用
材質(本体)C3771B
温度(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
形状ストレート
材質(本体)C3771
タイプ黄銅製ミニボール弁
最高使用圧力(MPa)1.96
接続Rc
使用流体液体及びガス体
ハンドル形状レバー式
材質(グランドパッキン)G-PTFE
材質(ステム)C3604
材質(ハンドル)SUS430
バルブ種類ボールバルブ
・ボンネットレス形でコンパクト。・微量流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整用
材質(本体)C3771B
温度(℃)-20~125
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・開度指示器によりバルブ開度の確認が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用
材質(本体)C3771B
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
・ボンネットレス形でコンパクト。・微量流量調整が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整用
材質(本体)C3771B
温度(℃)-20~125
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
・グランド部外ネジ構造。・流体を閉止しやすいソフトシールタイプ。・ボンネットレス形でコンパクト。・パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの閉止用
材質(本体)SUSF316
温度(℃)-50~80
最高使用圧力(MPa)24.8
RoHS指令(10物質対応)対応
・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用
材質(本体)C3771B
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
・グランド部外ネジ構造。・流量調整が可能。・ボンネットレス形でコンパクト。・パネルマウント可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用
材質(本体)SUSF316
温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa)24.8
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
・ボンネットレス形でコンパクト。・微量流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整用
材質(本体)C3771B
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・ロックナットにより開度固定が可能。
用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用
材質(本体)SUSF316
寸法L(mm)55
寸法H(mm)81
呼び径(B)Rc3/8
温度(℃)-45~230
最高使用圧力(MPa)26.5
接続方式ねじ込み式
呼び径(A)Rc3/8
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥21,980
税込¥24,178
89日以内出荷
・軽量。・コンパクト。
用途各種ガス、液体ラインの閉止用
材質ステンレス鋼、ボディ:SCS14
高さ(mm)88.9
接続ねじ込み形
最高許容圧力(MPa)0.98
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールバルブ
4.90MPa対応です。パネルマウント対応です。・パネルマウント可能。
用途水・空気・ガス用。
材質ステンレス鋼、ボディ:SCS14
使用温度範囲(℃)-10~80
接続ねじ込み形
最高許容圧力(MPa)4.9
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールバルブ
4.90MPa対応です。
パネルマウント対応です。
軽量・コンパクトです。
用途水・空気・ガス用。
形状ストレート
材質(本体)SCS14
使用温度範囲(℃)-10~80
最高使用圧力(MPa)4.9
接続Rc
使用流体ガス及び液体
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)フッ素ゴム
材質(グランドパッキン)G-PTFE
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)ZDC2
バルブ種類ボールバルブ
蝶ハンドル式フルボアタイプです。ハンドルスペースが小さいです。
用途水・空気・ガス用。
形状ストレート
材質(本体)SCS14A
使用温度範囲(℃)-10~150
最高使用圧力(MPa)3.92
接続Rc
ハンドル形状蝶形
材質(Oリング)フッ素ゴム
材質(ステム)SUS316
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
蝶形ハンドル式レデュースボアタイプです。
軽量・コンパクトです。
用途水・空気・ガス用。
形状ストレート
材質(本体)SUS316
最高使用圧力(MPa)3.92
接続Rc
使用流体液体及びガス体
ハンドル形状蝶形
材質(グランドパッキン)G-PTFE
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)ZDC2(Crメッキ)
バルブ種類ボールバルブ
レデュースボアタイプです。
軽量・コンパクトです。
用途-10~80℃の液体およびガス用。
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)1.96
接続Rc
使用流体液体及びガス体
ハンドル形状レバー式
材質(グランドパッキン)G-PTFE
材質(ステム)C3604
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボディ)C3771
バルブ種類ボールバルブ
関連キーワード