保温材付の架橋ポリエチレン管です。
最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。
追焚用配管。
種類樹脂管
使用温度範囲(℃)0~95
仕様JIS K6769規格品
材質内パイプ/架橋ポリエチレン(XPE)、外層/ポリエチレン(PE)
JIS規格JIS K6769
保温材厚(mm)5
ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。
用途水道・一般配管系統
形状ソケット
表面処理亜鉛めっき品
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。
用途水道・一般配管系統
形状ソケット
表面処理エポキシ樹脂コート
ポリ管X塩ビ管、鋼管X塩ビ管用
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管
形状径違いソケット
寸法L(mm)81
寸法A(mm)55
寸法E(mm)9
表面処理亜鉛めっき品
寸法B2(mm)37
寸法H1(mm)17.5
寸法B1(mm)42
寸法H2(mm)15.5
寸法N1(mm)35
寸法N2(mm)35
寸法a1(mm)15
寸法a2(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
ポリ管X塩ビ管、鋼管X塩ビ管用
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管
形状径違いソケット
寸法L(mm)80
寸法A(mm)55
寸法E(mm)9
表面処理エポキシ樹脂コート品
寸法B2(mm)37
寸法H1(mm)17.5
寸法B1(mm)42
寸法H2(mm)15.5
寸法N1(mm)35
寸法N2(mm)35
寸法a1(mm)15
寸法a2(mm)15
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。
用途水道・一般配管系統
形状径違いおすアダプター
寸法L(mm)64
寸法E(mm)27
表面処理亜鉛めっき品
寸法I(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。
用途水道・一般配管系統
形状径違いおすアダプター
寸法L(mm)64
寸法E(mm)27
表面処理エポキシ樹脂コート品
寸法I(mm)50
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。
用途水道・一般配管系統
形状径違いめすアダプター
寸法L(mm)60
寸法E(mm)25
表面処理エポキシ樹脂コート品
寸法I(mm)48
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。
用途水道・一般配管系統
形状径違いめすアダプター
寸法L(mm)60
寸法E(mm)25
表面処理亜鉛めっき品
寸法I(mm)48
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状ブッシング
材質(継手)JIS H 5121の青銅連鋳鋳物6種CAC406C(表面脱鉛処理品)
関連キーワード