7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)-20~50 最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 接続方式ねじ込み形 使用流体100℃以下の水・油・空気
1個
特価
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
形状横形3方向 材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)-20~50 最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気 潤滑方式グリース 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V) 使用環境屋外使用可(直射日光不可) 材質(Oリング)FKM 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディ)CAC406 定格時間連続 クラス10K ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ステンレス製(SCS14A)の直動式電磁弁。 取付け姿勢は水平・垂直任意(ただし、コイルは水平より上になるよう配管してください。) コイルの保護構造は、IP64(耐じん形、防まつ形)で、100V/200V選択形。
材質プランジャー:SCS14A 材質(本体)SCS14A タイプDDタイプ(直動式) 種類電磁弁 形式直動式 使用温度範囲(℃)100 使用圧力範囲(MPa)0~0.8 最高使用圧力(MPa)0~0.8 作動方式通電時開型 最高温度(℃)100 オリフィス(mm)4 接続JIS Rc 適合流体冷温水・空気・油(20cSt以下) 材質(ディスク)FKM(バイトン) Cv値0.55
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製(SCS14A)の直動式電磁弁。 取付け姿勢は水平・垂直任意(ただし、コイルは水平より上になるよう配管してください。) コイルの保護構造は、IP64(耐じん形、防まつ形)で、100V/200V選択形。
材質プランジャー:SCS14A 材質(本体)SCS14A タイプDDタイプ(直動式) 種類電磁弁 形式直動式 使用温度範囲(℃)175 使用圧力範囲(MPa)0~0.8 最高使用圧力(MPa)0~0.8 作動方式通電時開型 最高温度(℃)175 オリフィス(mm)0.8 接続JIS Rc 適合流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス・アルゴンガス・油(20cSt以下) 材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE) Cv値0.55
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製(SCS14A)の直動式電磁弁。 取付け姿勢は水平・垂直任意(ただし、コイルは水平より上になるよう配管してください。) コイルの保護構造は、IP64(耐じん形、防まつ形)で、100V/200V選択形。
材質プランジャー:SCS14A 材質(本体)SCS14A タイプDDタイプ(直動式) 種類電磁弁 形式直動式 使用温度範囲(℃)175 使用圧力範囲(MPa)0~0.15 最高使用圧力(MPa)0~0.15 作動方式通電時開型 最高温度(℃)175 オリフィス(mm)9.5 接続JIS Rc 適合流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス・アルゴンガス・油(20cSt以下) 材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE) Cv値1.7
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製(SCS14A)の直動式電磁弁。 取付け姿勢は水平・垂直任意(ただし、コイルは水平より上になるよう配管してください。) コイルの保護構造は、IP64(耐じん形、防まつ形)で、100V/200V選択形。
材質プランジャー:SCS14A 材質(本体)SCS14A タイプDDタイプ(直動式) 種類電磁弁 形式直動式 使用温度範囲(℃)100 使用圧力範囲(MPa)0~0.15 最高使用圧力(MPa)0~0.15 作動方式通電時開型 最高温度(℃)100 オリフィス(mm)9.5 接続JIS Rc 適合流体冷温水・空気・油(20cSt以下) 材質(ディスク)FKM(バイトン) Cv値1.7
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
109,800 税込120,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)