9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ込みエルボ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 ノンアスベストパッキン付き。
材質黄銅 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~95 ねじの種類G 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 壁取出し用の継手。
材質黄銅 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~95 ねじの種類Rp 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様高温用ノンアスベストパッキン付き 材質黄銅 形状エルボ 種類樹脂管用継手 使用温度(℃)1~95
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【おねじ】R3/8 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【おねじ】10 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)6
1個
899 税込989
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【おねじ】R3/8 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【おねじ】10 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)12
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【おねじ】R3/8 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【おねじ】10 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)10
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ 呼び径(B)【おねじ】R3/8 常用圧力(MPa)0.98 呼び径(A)【おねじ】10 材質(リング)黄銅 適合銅管外径(mm)8
1個
919 税込1,011
翌々日出荷