12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ込みホースニップル ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

用途エコユニーク配管に使用。 セット内容袋ナット×4、タケノコ×4、耐熱・防錆樹脂管バンド(ケイ素プラスコード加工)×4、耐熱パッキン×4 規格10A×G1/2 呼び径(A)10
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

2層仕様架橋ポリエチレン管、保温材ともに紫外線に強い高耐候仕様。 金属疲労しないロングライフ仕様。 ペアでもシングルでも使用できる2WAYタイプ。 タケノコ継手仕様。
用途貯湯ユニットと風呂循環アダプター間の連絡配管 自然冷媒ヒートポンプ給湯器のヒートポンプユニットと貯湯ユニット間の連絡配管 呼び径(A)10 保温厚10mm
1巻
8,198 税込9,018
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途水・油・ガス用。 材質304(SUS 304または SCS 13A) 形状ホースニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)2 使用流体水・油・ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質SCS13A 形状ホースニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)1.0 / 1.4 / 2.0 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質SUS304 TPA 形状ホースニップル 最高使用圧力(MPa)(-20℃~40℃)2.00Mpa,(100℃)1.65Mpa,(150℃)1.50Mpa,(200℃)1.40Mpa,(220℃)1.35Mpa ねじの種類R 使用流体水、空気、蒸気、ガス、油など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス304(SCS13A) 形状六角ホースニップル 使用温度範囲(℃)-20~220 最高使用圧力(MPa)常温1 最高許容圧力(MPa)常温1
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)