カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(16)
    • 継手(12)
絞り込み
ブランド
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(15)
  • アソー(1)
種類
  • 種類エルボ(3)
  • 種類キャップ(1)
  • 種類ソケット(1)
  • 種類チーズ(1)
  • 種類パイプ(2)
  • 種類ブッシング(5)
  • 種類プラグ(1)
呼び径(A)
  • 10
  • 3(2)
  • 6(2)
  • 8(7)
  • 13(152)
  • 15(29)
  • 16(13)
  • 20(130)
  • 25(63)
  • 30(13)
  • 32(2)
  • 40(15)
  • 50(17)
  • 65(4)
  • 75(1)
  • 80(3)
  • 100(4)
  • 125(2)
  • 150(8)
  • その他(2)
呼び径(B)
  • 3/8(13)
  • 1/2(3)
  • 3/4(1)
  • 1(1)
材質
  • ステンレス(6)
  • 樹脂(2)
  • 青銅(5)
  • 黄銅(真鍮)(2)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(11)
PT(管用テーパ)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「配管 栓」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールバルブF型 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ボールバルブF型SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボールバルブの径が呼び径と同じサイズで、多流量配管向きです。(フルボア型)
形状ストレート材質(本体)黄銅(鍛造)使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)常温の水・油:4.12、150℃以下の水・油・ガス:0.98接続Rc使用流体常温の水、油、150℃以下の水、油、ガスハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
砲金ブッシング SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金ブッシングSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
呼び25配管に呼び10ネジを取り付ける場合などに使用
材質青銅形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×Rc
砲金ブッシング SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金ブッシングSANEI(旧:三栄水栓製作所)
699税込769
1個
翌日出荷
呼び20配管に呼び10ネジを取り付ける場合などに使用
材質青銅形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×Rc
砲金ブッシング SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金ブッシングSANEI(旧:三栄水栓製作所)
539税込593
1個
翌日出荷
呼び13配管に呼び10ネジを取り付ける場合などに使用
材質青銅形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×Rc
ブッシング SANEI(旧:三栄水栓製作所)ブッシングSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
呼び13配管に呼び10オネジを取り付ける場合の接続用
材質青銅形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×Rp
ソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ソケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状ソケット種類樹脂管用継手
砲金ストリートエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金ストリートエルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
配管の曲がり部分に使用 呼び10
材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×Rc
ステンレスプラグ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスプラグSANEI(旧:三栄水栓製作所)
519税込571
1個
当日出荷
不要な配管を防ぐ際のプラグ、ステンレス製
材質SUS304形状プラグ種類ねじ込み継手接続ねじ種類R
ステンレスチーズ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスチーズSANEI(旧:三栄水栓製作所)
899税込989
1個
当日出荷
呼び10配管用チーズ、ステンレス製
材質SUS304形状チーズ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
ステンレスキャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスキャップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
539税込593
1個
当日出荷
不要な配管を防ぐ際のキャップ
材質SUS304形状キャップ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
ステンレスブッシング SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスブッシングSANEI(旧:三栄水栓製作所)
419税込461
1個
当日出荷
呼び13配管に呼び10オネジを取り付ける場合の接続用
材質SUS304形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×Rc
ステンレスエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスエルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)
799税込879
1個
当日出荷
仕様呼び10配管の曲がり部分に使用材質SUS304形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
ステンレスストリートエルボ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスストリートエルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
仕様呼び10配管の曲がり部分に使用材質SUS304形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×Rc
保温材付アルミ複合架橋ポリエチレン管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)保温材付アルミ複合架橋ポリエチレン管SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1巻(25m)
翌日出荷から14日以内出荷
エコキュートなどのヒートポンプ配管などに使用
種類樹脂管材質架橋ポリエチレン、アルミニウム長さ(m)25最高使用温度(℃)95仕様耐候性保温材付き形状パイプ
アルミ複合架橋ポリエチレン管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)アルミ複合架橋ポリエチレン管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
49,980税込54,978
1巻(100m)
当日出荷から翌々日出荷
エコキュートなどのヒートポンプ配管などに使用
種類樹脂管材質耐熱ポリエチレン、アルミニウム長さ(m)100最高使用温度(℃)95
エースボール ストレート型 水栓型 アソーエースボール ストレート型 水栓型アソー(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
接続の省力化 ボールバルブと継手を一体化。 液体抵抗極少 液体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。 優れた機能美 鮮やかなハンドル色とクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。 開閉がスムーズで確実 トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。
用途コンプレッサー等の空圧機器 小型ポンプ及び付属機器 船舶用・農業用機器 銅管配管用油圧機器 理化・医科機器 工作機械及び機器 其の他の産業機械・器具に形状アングル材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続外ネジ×ドレン口使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート型
配管 保温材特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら