材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状径違いソケット
規格JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
こんなお得な商品も!

長ニップル 白
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
形状ニップル
規格JIS B2302
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
エスコ品番EA491M-3
形状ストレート
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)4.8
接続フレアー
ハンドル形状ハンドル無し
バルブ種類チェックバルブ
1個
¥6,990
税込¥7,689
翌日出荷
エスコ品番EA470D-3
形状ストレート
材質(本体)黄銅(C3771BE)
最高使用圧力(MPa)飽和蒸気:0.88;120℃以下の静流水:1.18
接続Rc
使用流体飽和蒸気・静流水
ハンドル形状丸形
バルブ種類ゲートバルブ
1個
¥3,580
税込¥3,938
当日出荷
エスコ品番EA469BK-3
形状フランジ
規格JIS B 2301
ボルト穴数3
呼び圧力1MPa
1個
¥4,620
税込¥5,082
翌日出荷
エスコ品番EA465A-3
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:1.0
接続Rc
使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水
ハンドル形状ハンドル無し
バルブ種類チャッキバルブ
1個
¥5,510
税込¥6,061
翌日出荷
エスコ品番EA470CB-3
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98
接続Rc(PT)
使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油
ハンドル形状丸形
バルブ種類グローブバルブ
1個
¥8,690
税込¥9,559
当日出荷
エスコ品番EA470CA-3
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
最高使用圧力(MPa)油・ガス・空気・脈動水(120℃以下)・飽和蒸気:0.98、清流水(120℃以下):1.37
接続Rc
使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・清流水
ハンドル形状丸形
バルブ種類グローブバルブ
1個
¥5,610
税込¥6,171
翌日出荷
形状ストレート
材質(本体)CAC
最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、蒸気
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)C3771BE
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ボンネット)C3771BE
材質(パッキン)非石綿
クラス125型
バルブ種類ゲートバルブ
給水管内に負圧が生じたとき、負圧部分へ自動的に空気を導入して、
負圧を破壊する構造を持った器具で、給水器具等の保護を目的とし、
負圧破壊・異音・振動等を防止し、作動機能を安定させます。
材質本体:CAC406/C3604、ボール:合成樹脂/SUS304、Oリング:合成ゴム、ガイド:C3604
使用流体上水
使用圧力(MPa)0.03~1.0
使用温度(℃)KC6、13:不凍0~60、KC10:不凍0~100
材質黒心可鍛鋳鉄品
ねじの種類PTネジ
関連キーワード