15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様流路切換用、横形三方二面シート/Lポート タイプLポート 最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3771+Crめっき 使用流体水、油、ガス 材質(キャップ)C3771 最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス) ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM 材質(ジスク)C3771+Crめっき 材質(ステム)C3531 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)C3771BE 材質(ボンネット)C3771 材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE クラス400型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向横型3方向
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体)黄銅 接続方式ねじ込み形 接続Rc 取付ねじ管用テーパネジ 使用流体 口径タイプスタンダードボア ハンドル形状レバー式 材質(ハンドル)ステンレス バルブ種類ボールバルブ
1個
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途工業・機器用 材質(本体)黄銅C3771BE タイプLポート 最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69 接続ねじRc 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C3771BE(クロムめっき) 使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa)2.8/常温の水(5~40℃)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く) ハンドル形状レバー式 クラス400 ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向横型3方向
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類管用テーパねじ 適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
1個
649 税込714
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ステンレス製3方ボールバルブの禁油処理モデルです。Lポートの2面シートでありながら、シート背面にOリングを組み込んでいるため、流路の方向性にシール機能ムラが少なく、どのポート方向からでも使用可能です。炭化水素系洗浄機で部品の一般洗浄を実施、乾燥後、素手にて禁油組み立てを行っています。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス(SUS F316) 使用温度範囲(℃)-10~120(不凍) 接続RC×RC 最高許容圧力(MPa)4.12 適合流体水・油・ガス等 バルブ種類ボールバルブ
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

4.90MPa対応です。パネルマウント対応です。・パネルマウント可能。
用途水・空気・ガス用。 材質ステンレス鋼、ボディ:SCS14 使用温度範囲(℃)-10~80 接続ねじ込み形 最高許容圧力(MPa)4.9 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールバルブ
1個
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

黄銅製3方ボールバルブのスタンダードモデルです。流路の方向にシール性能のムラが少なく、どのポートからでも使用可能です。Oリングにはフッ素ゴムを採用しました。各種装置・工場設備配管など幅広い分野に最適な3方弁です。
用途水・油・ガス用。 材質黄銅(C3771) バルブ種類ボールバルブ
1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製3方ボールバルブのスタンダードモデルです。2面シートでありながら、シート背面にOリングを組み込んでいるため、流路の方向性にシール機能ムラが少なく、どのポート方向からでも使用可能です。主要部品にステンレス引抜材(一部押し出し材)を使用しています。鋳造製品に比べて、配管時にねじ込み部が割れるなどのリスクを軽減しています。Oリングにはフッ素ゴムを採用しました。さまざまな流体を扱う各種設備・工場配管などに対応できます。
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス(SUS F316) 使用温度範囲(℃)-10~120(不凍) 接続RC×RC 最高許容圧力(MPa)4.12 適合流体水・油・ガス等 バルブ種類ボールバルブ
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 トラスコ品番735-1364 形状ストレート 材質(本体)PTFE 質量(g)200 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 寸法D(mm)38.5 オリフィス径(Φmm)8 寸法B(mm)87 接続Rc ハンドル形状T形 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ハンドル)取手部:PTFE バルブ種類ボールバルブ
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧) 接続R 分類二方バルブ 呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 トラスコ品番734-4341 形状ストレート 質量(g)140 オリフィス径(Φmm)6 寸法B(mm)35 寸法A1(mm)34 寸法A2(mm)31 ハンドル形状T形 材質(ハンドル)取手部:PP 材質(ナット)PFA アズワン品番61-3527-59 適合管外径(Φmm)10
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 トラスコ品番734-4350 形状ストレート 材質(本体)PTFE 質量(g)140 使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧) オリフィス径(Φmm)6 寸法B(mm)40.5 接続R 分類二方バルブ 寸法A1(mm)38.5 寸法A2(mm)37.5 ハンドル形状T形 材質(ハンドル)取手部:PP 材質(ナット)PFA アズワン品番61-3527-60 適合管外径(Φmm)12
1個
33,980 税込37,378
欠品中

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧) 接続Rc 分類二方パネル付バルブ 呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 トラスコ品番734-4295 形状ストレート 質量(g)180 寸法A(mm)31 オリフィス径(Φmm)6 寸法B(mm)50 ハンドル形状T形 材質(ハンドル)取手部:PP アズワン品番61-3527-54
1個
75,980 税込83,578
3日以内出荷

1個
108,868 税込119,755
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
70,615 税込77,677
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 接続Rc バルブ種類ボールバルブ 呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 トラスコ品番735-1402 形状ストレート 質量(g)180 寸法D(mm)38.5 オリフィス径(Φmm)8 寸法B(mm)87 ハンドル形状T形 材質(Oリング)パーフロ 材質(ハンドル)取手部:PTFE
1個
95,980 税込105,578
12日以内出荷