カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(137)
    • 継手(137)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(8)
  • 吉年(15)
  • イシグロ(1)
  • KITZ(キッツ)(8)
  • オンダ製作所(14)
  • リケン(13)
  • シーケー金属(13)
  • 桑名金属工業(11)
  • エスコ(8)
  • 日本継手(旧:JFE継手)(8)
  • イノック(6)
  • ONK(オーエヌ工業)(5)
  • ナゴヤ(5)
  • I-VALUE(5)
  • カクダイ(4)
  • TRUSCO(3)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
  • ミヤコ(2)
  • TBC(タブチ)(2)
  • MIEテクノ(1)
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(69)
  • 樹脂(2)
  • 鋳鉄(44)
  • 青銅(6)
  • 黄銅(真鍮)(9)
種類
  • 種類エルボ(100)
  • 種類ストリートエルボ(21)
  • 種類ニップル(1)
呼び径(A)
  • 10
  • 6(94)
  • 8(117)
  • 13(110)
  • 15(267)
  • 20(344)
  • 25(318)
  • 30(22)
  • 32(240)
  • 40(307)
  • 50(327)
  • 65(266)
  • 75(43)
  • 80(234)
  • 100(267)
  • 125(147)
  • 150(140)
  • 200(62)
  • 250(40)
  • 300(31)
呼び径(B)
  • 1/8(6)
  • 1/4(20)
  • 3/8(118)
  • 1/2(21)
  • 3/4(20)
  • 1(11)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(1)
  • 2-1/2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
ねじの種類
  • PF(管用平行)(1)
  • PS(管用テーパ)(1)
  • PT(管用テーパ)(67)
PF(管用平行)・PS(管用テーパ)・PT(管用テーパ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(58)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「erubo」の検索結果

137件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS304W 10S 90°ロングエルボ MIEテクノSUS304W 10S 90°ロングエルボMIEテクノ(2件のレビュー)
839税込923
1個
翌々日出荷
材質ステンレス鋼形状90°ロングエルボ種類突合せ溶接式管継手ねじの種類Rc
IVL-LC-2403R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 12xR3/8 I-VALUEIVL-LC-2403R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 12xR3/8I-VALUE
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R3/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】10材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)12
IVL-LC-2303R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 10xR3/8 I-VALUEIVL-LC-2303R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 10xR3/8I-VALUE
999税込1,099
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R3/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】10材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)10
IVL-LC-2203R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 8xR3/8 I-VALUEIVL-LC-2203R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 8xR3/8I-VALUE
919税込1,011
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R3/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】10材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
IVL-LC-2103R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 6xR3/8 I-VALUEIVL-LC-2103R-BS リング式銅管継手 エルボユニオン 6xR3/8I-VALUE
899税込989
1個
翌々日出荷
銅管用リング式継手全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です仕様:安心の日本製
材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R3/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】10材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパーねじタイプ)三興マテリアルサプライ
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。
用途銅管用材質真鍮形状エルボ使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)【常温】6.86
ねじ込みエルボ ステンレス製 モノタロウねじ込みエルボ ステンレス製モノタロウ(136件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状エルボねじの種類PTネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白モノタロウ(60件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状エルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
ねじ込みストリートエルボ ステンレス製 モノタロウねじ込みストリートエルボ ステンレス製モノタロウ(39件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状ストリートエルボねじの種類PTネジ
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)吉年(20件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状エルボねじの種類PTネジ
ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白モノタロウ(24件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ストリートエルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白モノタロウ(14件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状径違いエルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
エルボ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)エルボ ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A形状エルボ(90°)種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み径違いエルボ ステンレス製 モノタロウねじ込み径違いエルボ ステンレス製モノタロウ(7件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違いエルボねじの種類PTネジ
45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白モノタロウ(7件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状45°エルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
ねじ込み45°エルボ ステンレス製 モノタロウねじ込み45°エルボ ステンレス製モノタロウ(2件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
材質ステンレス(SCS13A相当)形状45°エルボねじの種類PTネジ
ストリートエルボ(ステンレス) KITZ(キッツ)ストリートエルボ(ステンレス)KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途蒸気・空気・ガス・油・脈動水用。形状ストリートエルボ材質SCS13A種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)桑名金属工業(11件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状エルボ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5使用流体空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)エルボ ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
材質SCS13A形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)吉年(12件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質黒心可鍛鋳鉄形状エルボ使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油)規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ表面処理めっきなし使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
エルボ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年エルボ ステンレス製ねじ込み管継手吉年(6件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状エルボねじの種類PTネジ
ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)桑名金属工業(5件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様バンド付材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状ストリートエルボ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき使用流体空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)桑名金属工業(3件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いエルボねじの種類PTネジ適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)シーケー金属(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から3日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状エルボ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっき適合流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合管適用:JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管/JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼 エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)ステンレス鋼 エルボ ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質SCS13A形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)桑名金属工業(1件のレビュー)
308税込339
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状エルボ使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
ストリートエルボ ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)ストリートエルボ ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状ストリートエルボ種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)吉年(8件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状径違いエルボねじの種類PTネジ
90°エルボ イノック90°エルボイノック
529税込582
1個
当日出荷
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SCS13A)形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温2使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)吉年(9件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状ストリートエルボ規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
異径エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)異径エルボ ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SCS13A形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
WPL3型 エルボソケット オンダ製作所WPL3型 エルボソケットオンダ製作所(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の延長に使用。 埋設可能。
仕様日本水道協会認証登録品(G-671)材質PPS形状エルボソケット種類架橋ポリエチレン管/ワンタッチ接続使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
エルボ可鍛鋳鉄製管継手(白) リケンエルボ可鍛鋳鉄製管継手(白)リケン(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質可鍛鋳鉄形状エルボ種類ねじ込み継手規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合圧力範囲(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)適合管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管、JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)リケン(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状45度エルボ種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油適合管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管、JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管
NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル イハラサイエンスNE形鋼管用くい込み継手 エルボニップルイハラサイエンス(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼形状ニップル種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~+250
45°エルボ イノック45°エルボイノック
889税込978
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SCS13A)形状エルボ45°種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温2ねじの種類Rc使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
ストリートエルボ イノックストリートエルボイノック
899税込989
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途水・油・ガス用。形状ストリートエルボ材質ステンレス(SCS13A)種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温2使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
SFL4型 ステンレスエルボ オンダ製作所SFL4型 ステンレスエルボオンダ製作所
389税込428
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。90°配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状エルボ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
SFL2型 ステンレス ストリート エルボ オンダ製作所SFL2型 ステンレス ストリート エルボオンダ製作所(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)。90°配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状エルボ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)吉年(2件のレビュー)
569税込626特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状45°エルボ規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ
erubo特集
  • おすすめ人気ランキング
  • erubo