5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプ透視式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式フランジ形 ガラス部強化ガラス 最高使用温度(℃)150
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

二液流体の混合状態、又その色合いを確認可能。 断続的に流れる流体の確認が可能。 水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。
材質(本体)ステンレス鋼 種類サイトグラス 形式透視式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)1 最高温度(℃)150 接続方式フランジ形 最高圧力(MPa)1 接続JIS 10K FFフランジ 使用流体冷温水・油・その他非危険流体 適合流体冷温水・油・その他非危険流体 耐熱衝撃温度(℃)100 材質(ガラス)強化ガラス
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フラップと指示板により、流量変化を容易に確認可能。 圧力損失が非常に小さく、流体の圧力に影響を与えません。 水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。
使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)1 最高温度(℃)150 材質(フラップ)SUS
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

二液流体の混合状態、又その色合いを確認可能。 断続的に流れる流体の確認が可能。 水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。
材質(本体)FCD450 タイプ透視式 種類サイトグラス 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)1 最高温度(℃)150 接続JIS 10KFFフランジ 適合流体冷温水、油 耐熱衝撃温度(℃)100
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フラップと指示板により、流量変化を容易に確認可能。 圧力損失が非常に小さく、流体の圧力に影響を与えません。 水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。
材質(本体)FCD450 タイプフラップ式 種類サイトグラス 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)1 最高温度(℃)150 接続JIS 10KFFフランジ 適合流体冷温水、油 材質(フラップ)SUS 耐熱衝撃温度(℃)100
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)