形状ストレート
材質(本体)FC200
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100±10%
電圧(V)AC100±10%
スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)
方式フローティング
接続方式管フランジ
材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP
材質(キャップ)FC200
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)
周囲環境防水、防塵:IP67相当
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS403
材質(ボールシート)PTFE
絶縁階級E種
絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)
取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可
材質(パッキン)PTFE
クラス10K
ボア径フルボア
スペースヒータ容量(W)10
スペースヒータ消費電力(W)2.5
バルブ種類フローティングボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)FC200
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC200±10%
電圧(V)AC200±10%
スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)
最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
方式フローティング
接続方式管フランジ
材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP
材質(キャップ)FC200
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)
周囲環境防水、防塵:IP67相当
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS403
材質(ボールシート)PTFE
絶縁階級E種
絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)
取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可
材質(パッキン)PTFE
クラス10K
ボア径フルボア
スペースヒータ容量(W)15
スペースヒータ消費電力(W)2.9
バルブ種類フローティングボールバルブ
関連キーワード