17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた振動吸収性。 ルーズフランジ採用のため取り付け作業性に優れる。
用途空気調和設備 給排水衛生設備 工場用設備 各種プラント設備 使用流体冷温水 偏角(許容変位量)(°)5(取付け時:1) 圧縮(許容変位量)(mm)5(取付け時:2)
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

低反力・耐久性に優れたゴム製フレキシブル継手
用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収 仕様伸び:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)縮み:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値) 性能10mm(偏心・伸縮) 材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維 形状フランジ 種類伸縮管継手 使用温度(℃)-20~80 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2) 使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K 設置場所加圧ポンプ・他ポンプ・チラーなど 許容偏芯(mm)10(変位置)、4(取付時寸法) 偏角(許容変位量)(°)5 偏角(取付時寸法許容値)(°)2
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

球形(玉形)
用途給水・飲料水用 形状フランジ 種類伸縮管継手 規格10KF 使用温度(℃)-10~70 最高圧力(MPa)1 使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K 材質(ゴム)EPDM(SK10) 偏角(許容変位量)(°)15
1個ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ゴムの柔軟性により振動を吸収します。ソリッドリングの採用でフランジ抜けの心配がありません。
用途ポンプ配管の振動吸収。 材質フレキ部:合成ゴム(EPDM)、フランジ部:スチール(SS400) 形状フランジ 最高圧力使用(MPa)1(常温時) 適合流体冷温水
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

球形(玉形)
用途空調用 材質フランジ:FCD:外面ゴム:合成ゴム、補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維、内面ゴム:合成ゴム 形状伸縮継手 材質(本体)ゴム(SBR+NR) 規格10KF 最高温度(℃)70 最高圧力(MPa)1 使用流体排水、冷水、温水、冷温水、空気、海水、JIS10K 材質(フランジ)FCD RoHS指令(10物質対応)対応 偏心量(許容変位量)(mm)10 取扱説明書(0.65MB)
1台
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質内面・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SS400(電気メッキ/適合寸法JIS10K) 使用流体冷水、冷却水、温水、冷温水、海水、排水 材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K) 材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム、外面ゴム:合成ゴム
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

2山形
用途空調用 材質補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維 形状フランジ 種類伸縮管継手 規格10KF 使用温度(℃)-10~70 最高圧力(MPa)1 使用流体排水、冷水、温水、冷温水、空気、海水、JIS10K
1個ほか
8,498 税込9,348
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

2山(高耐久型)
用途給水・飲料水用 形状フランジ 種類伸縮管継手 規格10KF 使用温度(℃)-20~80 最高圧力(MPa)1 使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K 材質(フランジ)SS400 材質(ゴム)EPDM(SK10)
1個ほか
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

球形(玉形)・内面フラット
用途給水・飲料水・汚泥用 形状フランジ 種類埋ゴムタイプ伸縮管継手 規格10KF 使用温度(℃)-10~70 最高圧力(MPa)1 使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K 材質(ゴム)EPDM(SK10) 偏角(許容変位量)(°)15
1台ほか
23,980 税込26,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400 使用流体給水、上水 材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K) 材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム(JW01)、外面ゴム:合成ゴム
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

一般用として最適な防振継手
用途ポンプなどの配管接手 材質内面・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SUS304相当 使用流体水、冷水、温水、海水
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

防振性能抜群 EPDM製
用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用 材質フランジ:SS400/SUS304/PVC、補強リング:SWRH、内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維 種類伸縮管継手 適合規格国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品 使用流体海水・工業用水・冷却水など JIS規格JIS10K、JISK6353 偏角(許容変位量)(°)15 偏角(取付時寸法許容値)(°)5 伸長(取付時寸法許容値)(mm)3 圧縮(取付時寸法許容値)(mm)5
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ゴム被覆型
用途給湯・薬液・プール水用 材質補強リング:SWRH、補強コード:アラミド繊維、ライナー:フッ素樹脂 形状フランジ 種類フレキシブル継手 規格10KF 使用温度(℃)-20~100 使用流体給水、中水、排水、給湯、冷水、温水、冷温水、不凍液、薬液、海水、JIS10K 材質(フランジ)SS400 材質(ゴム)EPDM(SK10) 偏心量(許容変位量)(mm)10 偏角(許容変位量)(°)10 伸長(許容変位量)(mm)10 圧縮(許容変位量)(mm)10
1台ほか
66,980 税込73,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高耐圧型
用途給水・飲料水用 材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維、合成繊維 使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS20K 偏心量(許容変位量)(mm)20 偏角(許容変位量)(°)10
1個ほか
53,980 税込59,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

給水一時側に使えるゴム製フレキシブル継手 地震対策に 抜群の耐圧性 抜群の防振性
用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収 仕様伸び:50mm(許容変位置)、15mm(取付時寸法許容値)縮み:50mm(許容変位置)、15mm(取付時寸法許容値) 性能50mm 材質(フランジ)SS400、(補強リング)SWRH、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)合成繊維 形状フランジ 種類伸縮管継手 寸法L(mm)250 使用温度(℃)-10~70 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2) 使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K 許容偏芯(mm)50(変位置)、15(取付時寸法)
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

接液部にテフロンを内装し、合成ゴムで被覆した防振継手耐熱性・耐薬品性に優れた万能型フレキ変位吸収性能(偏心・伸縮吸収)にも優れている耐圧性能も抜群
用途給水・給湯、薬液、超純水、油、プール水など各種配管の防振用・変位吸収用 材質フランジ:SS400/SUS304、補強リング:SWRH、外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、内装ベロー:PTFE 種類伸縮管継手 使用流体給水・給湯、薬液、超純水、油、プール水 JIS規格JIS10K 偏心量(許容変位量)(mm)10 偏心量(取付時寸法許容値)(mm)4 偏角(許容変位量)(°)10 偏角(取付時寸法許容値)(°)5 伸長(許容変位量)(mm)10 圧縮(許容変位量)(mm)10 伸長(取付時寸法許容値)(mm)3 圧縮(取付時寸法許容値)(mm)3
1個
67,980 税込74,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

3山ベローズ型
用途給湯・薬液・プール水用 材質ベロース:フッ素樹脂、補強リング:SUS304、ストッパーボルト:SS400、Uナット:SS400、ゴムブッシュ:CR、平座金(ワッシャ):SS400 形状フランジ 種類伸縮管継手 規格10KF 使用温度(℃)-20~130 使用流体給水、中水、排水、給湯、冷水、温水、冷温水、不凍液、薬液、海水、JIS10K 偏角(許容変位量)(°)14
1台ほか
26,980 税込29,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)