こんなお得な商品も!

青銅製チャッキバルブ
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
スイングチャッキ
流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。
弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
形状ストレート
材質(本体)青銅/CAC
使用温度範囲(℃)-29~120℃
最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、蒸気
最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ヒンジピン)C3604
材質(プラグ)C3604
材質(ボディ)CAC
クラス125型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
バルブ種類チャッキバルブ
耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状ストレート
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50(流体)
規格JIS
材質(シール)EPDM
接続方式差込み
材質(ダイヤフラム)EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールチェックバルブ
形状ストレート
使用温度範囲(℃)120℃以下
最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状ハンドル無し
材質(プラグ)SS400
クラス10K
バルブ種類チャッキバルブ
関連キーワード