一般的に広く使用されている配管用のステンレス管です。
形状パイプ
材質ステンレス(SUS304)
長さ(m)2
JIS規格JIS G3459
配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途給水用・排水用
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状パイプ
長さ(m)4
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
JIS規格JIS K 6742
管種VP管
一般的に広く使用されている配管用の鋼管です。白管は黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
※新日鐵住金から日本製鉄へ会社名が変更になりました。
種類鋼管
材質配管用炭素鋼(SGP)
形状パイプ
長さ(m)2
材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)
形状パイプ
長さ(m)2.75
厚さ許容差(mm)+規定しない-15%
JIS規格JIS G 3452
信頼のJIS規格
給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。
セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。
しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。
用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管
長さ(m)4
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状パイプ
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。
耐火パイプ用の掃除口です。
掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン
材質黄銅(クロムメッキ)
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管
形状TP-Aパイプ
材質SUS316
長さ(mm)4000
長さ(m)4
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管
形状パイプ
材質ステンレス
外径(Φmm)114.3
定尺(mm)4000
長さ(m)4
呼び径(B)4
呼び径(A)100
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質ステンレス(SUS304)
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管
形状TP-Aパイプ
材質SUS316L
長さ(mm)4000
長さ(m)4
用途耐食用、低温、高温用などの配管として使用される。
長さ(mm)4000
材質SUS304
長さ(m)4
JIS規格JIS G 3459
用途パイプ配管の壁面へ押さえ用
材質鋼
配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途給水用・排水用
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状パイプ
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
JIS規格JIS K 6742
長さ許容差(mm)±10
管種VP管
用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。
材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)
形状フランジ
流体蒸気、空気、ガス、油など
規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠
最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0
表面処理溶融亜鉛めっき(白)
適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管
呼び圧力10K
メタルタッチ構造の開発によって、トルク値で管理する必要が無くなりました。これによって、トルクレンチを使用して施工する必要がなくなり、一般的な六角棒レンチ(L形)やラチェットレンチ等でも締付作業が可能になりました。
表面の硬さが異なるパイプ同士を接続する場合、トルク値による施工では必要以上に締付けてしまう危険性がありましたが、メタルタッチ構造を採用している『GXタイプ』はその心配がありません。
圧力配管の脱管防止機構として高強度素材を採用した「グリップリング」を装着しています。このグリップリングは高い振動吸収性と剛性を併せ持つので、高水準の耐震性能と耐脱管性能を実現しました。
施工はケーシングは密着(メタルタッチ)するめでボルトを締め込むだけです。したがって作業者の熟練度やパイプの種類を問わず、誰にでも均等でかつ確実な施工を行うことができます。
新設計のシールゴムはリップ構造になっており、ゴムの劣化による止水性能の低下を防止します。
従来のGタイプに比べて、軽量かつシンプルな設計になっております。これにより低コスト化を実現しました。
材質(ケーシング)SUS304、(締付ボルト)SUSXM7、(ゴム) EPDM
形状カップリング
使用流体水、温水、空気、薬品
適合流体水、温水、空気、薬品
材質(ケーシング)SUS304
材質(ゴム)EPDM
材質(ボルト)締付ボルト:SUSXM7
・パイプの切断、ねじ加工、ねじ精度の検査を省けます。安定した品質のパイプニップルです。
用途上下水の配管
形状ニップル
規格JPF NP 001 準拠
記号ねじ記号:R
表面処理溶融亜鉛めっき
ねじ規格JIS B 0203
材料JWWA K 116
用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。
材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)
形状フランジ
流体蒸気、空気、ガス、油など
規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠
最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)0.7、(220℃)0.6、(300℃)0.5
表面処理溶融亜鉛めっき(白)
適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管
呼び圧力5K
圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
用途HIパイプ用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ソケット
種類塩ビ・樹脂管用継手
RoHS指令(10物質対応)対応
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状90°エルボ
衛生的なパイプです。4m対応で施工性に優れています。
耐薬品性が優れています。機械的強度が大きい。
内面の平滑性が良く、スケールが付着しにくい。
ピンホールが無く、亀裂・破損・剥離の心配がありません。
施工が簡単です。
種類塩ビライニング鋼管
使用圧力(MPa)1.0以下
長さ(mm)4000
規格国土交通省「機械設備工事共通仕様書」適合品
使用温度範囲(℃)-5~40
形状パイプ
長さ(m)4
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。
ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
(150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン
材質黄銅(クロムメッキ)
耐火二層管(FDP)用のサドルバンド。パイプメーカーにより管外径が異なる場合があります。ご注意ください。固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
寸法t(mm)2.3
寸法C(mm)25
寸法G(Φmm)5
排水や機械設備等で抜け防止を必要としない配管用の管継手です!
排水管や電線ケーブル保護管の接続、機械装置内など固定された圧力配管にも使用可能です。
水協認定を取得しました(F-50E~F-300E)。
用途排水管、通気配管、ケーブル保護管等の圧力のかからない配管
上下水道、機械室等のパイプが固定されている圧力配管
流体温度(℃)-30~90(蒸気はご使用になれません)
材質(ケーシング)SUS304
材質(ゴム)EPDM
材質(ボルト)SUS XM7
適合配管鋼管・ステンレス鋼管・硬質塩化ビニル管(50A~300A)
可とう角片側±2°(両側4°)
鋼管の強度と塩化ビニルの耐食性が合体。
規格4m対応品で施工性バツグン。
耐食性、耐薬品性、耐電食性が抜群です。
機械的強度が優れています。
ピンホールが皆無で亀裂、剥離の心配がありません。
施工が容易です。
種類塩ビ被覆鋼管
材質圧力配管用炭素鋼、硬質塩化ビニル(黄土色)
長さ(mm)4000
規格国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品、日本水道鋼管協会規格品(WSP-041)
JIS規格JIS G 3454
形状パイプ
長さ(m)4
鋼管の強度と塩化ビニルの耐食性が合体。
規格4m対応品で施工性バツグン。
耐食性、耐薬品性、耐電食性が抜群です。
機械的強度が優れています。
ピンホールが皆無で亀裂、剥離の心配がありません。
施工が容易です。
種類塩ビ被覆鋼管
材質配管用炭素鋼、硬質塩化ビニル(黄土色)
長さ(mm)4000
規格国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品、日本水道鋼管協会規格品(WSP-041)
JIS規格JIS G 3452
形状パイプ
長さ(m)4
1.配管工事のスピードアップとコストダウンが出来ます。キッコーイチ印MDジョイントは全て本体とフランジ部品は別梱包しています。現場で寸法別にして整理して下さい。パイプの拡管や加工の必要はありません。締付け作業は、モンキーやスパナをこ使用頂けます。(締めつけ管理は各トルク値を参照してください)。適用管種が多いことから、新築物件だけでなく、排水配管改修工事にもこ採用頂いております。2.塗装はエポキシ粉体塗装。継手の内外面にエポキシ樹脂系粉体塗装(塗装膜50μm以上)を施しており、一般的な排水配管に広く採用頂いております。
用途建築物に付帯する汚水・雑排水及び雨水に使用する重力排水配管用です。台所、風呂、洗面所、洗濯機等からの雑排水及び雨水・通気配管用継手として使用します。
形状エルボ
寸法L(mm)35
呼び径(B)4
寸法A(mm)68
呼び径(A)100
1個
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
・パイプの切断、ねじ加工、ねじ精度の検査を省けます。安定した品質のパイプニップルです。
用途上下水の配管
形状ニップル
規格JPF NP 001 準拠
記号ねじ記号:R
表面処理外面被覆
ねじ規格JIS B 0203
材料JWWA K 116
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
床の色調に合わせて設置できます。
ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン
材質黄銅
寸法H(mm)25
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。
ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。開閉はワンタッチ方式です。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
(VP40用の接続部は金属です)
付属品防臭パッキン
材質本体:黄銅製クロームメッキ、フタ:SUS304
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。
ツバ系がパイプ外径より2~3広く目地がカバーされ美しく仕上ります。
開閉はワンタッチ方式です。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
付属品防臭パッキン
材質本体:黄銅製クロームメッキ、フタ:SUS304
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。
ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
(150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン
材質黄銅(クロムメッキ)
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
フタを開けると目皿がついており、清掃時に便利です。
開閉はワンナップ方式でドライバーで外せます。
表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。
ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質本体/黄銅クロムメッキ、フタ:SUS304、ストレーナ:SUS304、臭気止:PE
寸法100
寸法H(mm)29
寸法D(Φmm)145
寸法D1(Φmm)107
寸法d1(Φmm)100
寸法d2(Φmm)107
1個
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
フタを開けると目皿がついており、清掃時に便利です。
開閉はワンナップ方式でドライバーで外せます。
表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。
ツバ系がパイプ外径より2~3広く目地がカバーされ美しく仕上ります。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
材質本体/黄銅クロムメッキ、フタ:SUS304、ストレーナ:SUS304、臭気止:PE
内ネジのステンレス製掃除口です。
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。
ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。
ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。
掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン
材質本体/SCS13、蓋/SUS304
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。
ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。
掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン
材質本体/SCS13、蓋/SUS304
排水や機械設備等で抜け防止を必要としない配管用の管継手です!
排水管や電線ケーブル保護管の接続、機械装置内など固定された圧力配管にも使用可能です。
水協認定を取得しました(F-50E~F-300E)。
用途排水管、通気配管、ケーブル保護管等の圧力のかからない配管
上下水道、機械室等のパイプが固定されている圧力配管
流体温度(℃)-20~80(蒸気はご使用になれません)
材質(ケーシング)SUS304
材質(ゴム)NBR
材質(ボルト)SUS XM7
適合配管鋼管・ステンレス鋼管・硬質塩化ビニル管(50A~300A)
可とう角片側±2°(両側4°)
40A~100Aまではビス穴、125Aと150Aはボルト穴仕様になります。
用途本製品はケイプラ・フネンパイプ等耐火二層管用壁・床転がし配管の固定金具です。
材質ユニクロメッキ
ゲリラ豪雨対策。腐食に強い。後付け設置可能。配管内、浄化槽内への逆流を防止します。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】順方向
使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。
材質PVC
寸法A(mm)105
寸法D(mm)-4
寸法E(mm)2.5
寸法B(mm)108
寸法C(mm)70
呼び径(A)100
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
ゲリラ豪雨対策。腐食に強い。後付け設置可能。配管内、浄化槽内への逆流を防止します。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】順方向
使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。
材質PVC
寸法A(mm)99
寸法D(mm)-4
寸法E(mm)2.5
寸法B(mm)102
寸法C(mm)70
呼び径(A)100
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。適用範囲が広く、ダクタイル鋳鉄管や排水鋳鉄管にも適用かのうです。
用途配管のピンホール等漏水補修に
材質ボルトナット:SCM435、ブラケット:FCD450、ケーシング:SUS304、ゴムシーリング:EPDM/NBR
形状カップリング
関連キーワード
1
2
次へ