16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ウエハー 材質(シート)EPDM ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS14A 材質(ステム)SUS403/SUS410 材質(ハンドル)ADC12 クラス5K/10K 材質(ステムベアリング)PPS バルブ種類バタフライバルブ
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)0.98[10] 接続方式ウエハー 材質(シート)EPDM ハンドル形状ギヤー式 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS14A 材質(ステム)SUS403/SUS410 クラス5K/10K 材質(ステムベアリング)PPS バルブ種類バタフライバルブ
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

規格面間:JIS B2032 系列番号46、管接続:ウエハー形(JIS 5、10K) 接続方式ウエハー ハンドル形状ギヤー式 クラス5K/10K 検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10 バルブ種類バタフライバルブ
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


材質SUS403(ボトムステム) 材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)-20~100(流体の凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)0.98[10] 接続方式ウエハー 材質(シート)EPDM ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS403/SUS410 クラス5K/10K バルブ種類バタフライバルブ
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様ショートネックタイプ 使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用) 接続方式ウエハー 材質(シート)EPDM:はめ込み形 材質(ボール)A351 Gr.CF8M/SCS14A 材質(ハウジング)ADC12 ハンドル形状中心形 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)A351 Gr.CF8M/SCS14A 材質(ステム)SUS410 材質(ボディ)ADC12 クラス10K 接続形状ウエハ:JIS 10K バルブ種類バタフライバルブ
1台ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質SUS403(ボトムステム) 材質(本体)FCD450 使用温度範囲(℃)0~70 最高使用圧力(MPa)0.98(0~70℃) 接続方式ウエハー 材質(シート)NBR 材質(ベアリング)POM ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)FCD450+ENP 材質(ステム)SUS403/SUS410 材質(プラグ)ZDC2(クロメート処理) クラス10K バルブ種類バタフライバルブ
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レバー操作式。
接続方式ウエハー 材質(ジスク)SCS13A クラス10K 検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10 バルブ種類バタフライバルブ
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

形状ストレート 使用温度範囲(℃)-20~100 適合規格JIS B 2032 接続方式ウェハー形 材質(シート)EPDM 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)SCS13A 材質(弁体)ステンレスSCS13A クラス10K 操作方式ギヤ式 バルブ種類バタフライバルブ
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

レバー操作式。 要部オールステンレスさらに二重偏心構造のパフォーマンスバルブ。
接続方式ウエハー 材質(シート)PTFE ハンドル形状レバー式 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS304N2 材質(ハンドル)FCD450-10 材質(ボディ)SCS13A クラス10K バルブ種類バタフライバルブ
1個
86,980 税込95,678
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120,NBR:0~70 適合規格JIS B2032規格適合品 最高使用圧力(MPa)0.98(0~70℃) 接続方式ウエハー 最高許容圧力(MPa)0.98(0~70℃) ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 材質(ハンドル)ADC12 材質(ボディ)FCD450-10 クラス10K 接続形状ウエハ:JIS 10K バルブ種類バタフライバルブ
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120,NBR:0~70 接続方式ウエハー ハンドル形状横形ギア 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 材質(ボディ)FCD450-10 接続形状ウエハ:JIS 10K バルブ種類バタフライバルブ
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


形状ストレート 使用温度範囲(℃)-20~100 接続方式ウェハー形 材質(シート)EPDM 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1 ハンドル形状レバー式 材質(ジスク)SCS13A 材質(弁体)ステンレスSCS13A クラス10K 操作方式レバー式 バルブ種類バタフライバルブ
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

首部は断熱効果の高い変性ナイロン樹脂製で、操作部の結露を防止。 弁体の芯出しリブにより、Cv値が約10~15%向上(メーカー従来比)。軽量化・高剛性化も達成。 軽量化と芯出しリブ装備により、施工時の作業性を向上。 流速分布の高い中央部に向けてリブを配置し、流体抵抗やトルクを軽減。 バルブ全閉時にシール面の圧力を均一に保ち偏摩耗を抑え、長寿命を実現。 EPDM・シリコン成型(給湯用)のシートリングとアルミボディを複合化して耐熱性・耐汚染性を向上。
種別ウォームギヤ式 材質シートリング:EPDM 材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120(オプション(NBR):-10~80)、EPDM:-10~70(オプション(NBR):-0~60)※連続使用時 フランジ(トップ)ISO5211/1準拠 適合フランジJIS 10K 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ウエハ形 接続ウエハー 使用流体水・薬品 本体形状中心型ウェハータイプ ハンドル形状ギヤ式 加圧方式(流れ方向)両方向シール ガスケット(配管用)不要 塗装ウレタン系塗装(マンセル2.5BG 6/12) 材質(弁体)SCS14 面間寸法(mm)JIS B 2002-1987 46系列(ISO 5752 table5/BS5155/API609) 耐圧試験圧力(MPa)本体耐圧:1.5(水圧)、弁座リーク:1.1(空気圧) 材質(弁棒)SUS420J2 バルブ種類バタフライバルブ
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KITZ(キッツ)バタフライ弁
RPTFEシートリングで種々の流体に対応可能です。 二重偏心構造により安定したシール性能を保ちます。 パッキンの増締めが簡単です。 独自のシート形状(特許取得)による高耐久性能。 両流れ対応。 市販品配管ガスケットに対応。 上部フランジの寸法はISO5211を採用。
形状ストレート 材質(本体)FCD450-10 使用温度範囲(℃)-10~200 接続方式ウェハー形 材質(シート)リング:RPTFE(カーボンファイバー入りPTFE) 接続ウェハー形 使用流体液体 ハンドル形状レバー式 材質(ガスケット)PTFE 材質(グランド)SCS13A 材質(グランドパッキン)PTFE 材質(ジスク)SCS13A+Crメッキ 材質(ステム)SUS420J2 材質(リテイナーシート)S45C 材質(ステムベアリング)PTFE(裏金入) バルブ種類バタフライバルブ
1個
62,980 税込69,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)