カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(31)
    • チェックバルブ(逆止弁)(24)
絞り込み
ブランド
  • KITZ(キッツ)(27)
  • HSバルブ(2)
  • ヨシタケ(1)
  • 東洋バルヴ(1)
呼び径(A)
  • 100
  • 8(8)
  • 10(21)
  • 15(57)
  • 20(60)
  • 25(52)
  • 32(45)
  • 40(61)
  • 50(67)
  • 65(42)
  • 75(1)
  • 80(37)
  • 125(17)
  • 150(18)
  • 200(12)
  • 250(4)
  • 300(4)
材質
  • アルミ(2)
  • スチール(6)
  • ステンレス(10)
  • 樹脂(1)
  • 鋳鉄(15)
  • 青銅(7)
  • 黄銅(真鍮)(2)
接続方式
  • ねじ込み形(1)
  • ウェハー形(12)
  • フランジ形(16)
使用流体
  • 使用流体その他(2)
  • 使用流体ガス(7)
  • 使用流体(13)
  • 使用流体(9)
  • 使用流体空気(8)
  • 使用流体蒸気(8)
ハンドル形状
  • なし(11)
  • レバー式(1)
  • 丸形(8)
なし・レバー式・丸形
バルブ種類
バルブ種類
チャッキバルブ(20)
バルブ種類
バタフライバルブ(2)
バルブ種類
ボールバルブ(4)
チャッキバルブ・バタフライバルブ・ボールバルブ
呼び径(B)
  • 4(31)
4
最高使用圧力(MPa)
  • 0.98(2)
  • 1(1)
  • 1.18(1)
  • 1.37(6)
  • 1.4(9)
  • 1.6(2)
  • 2(1)
  • 2.2(1)
  • 2.75(1)
  • 2.8(1)
0.98・1・1.18・1.37・1.4・1.6・2・2.2・2.75・2.8
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kitz 逆止弁」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
青銅製スイングチャッキバルブ125型(Rシリーズ) KITZ(キッツ)青銅製スイングチャッキバルブ125型(Rシリーズ)KITZ(キッツ)(29件のレビュー)
94,980税込104,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
スイングチャッキ 流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。 弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~120℃最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604材質(プラグ)C3604材質(ボディ)CACクラス125型接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類チャッキバルブ
10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ) KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
58,980税込64,878
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)120℃以下最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(プラグ)SS400クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOUシリーズ) KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOUシリーズ)KITZ(キッツ)
66,980税込73,678
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)120℃以下最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(プラグ)SS400クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
10K ステンレス鋼製スイングチャッキ(フランジ形)(10UOATシリーズ) KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製スイングチャッキ(フランジ形)(10UOATシリーズ)KITZ(キッツ)
249,800税込274,780特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13Aハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SCS13A材質(ヒンジピン)SUS304材質(プラグ)SUS304バルブ種類チャッキバルブ
スイングチャッキ(10K) バルブ(10FCOシリーズ) KITZ(キッツ)スイングチャッキ(10K) バルブ(10FCOシリーズ)KITZ(キッツ)
69,980税込76,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)120以下適合規格JIS B2031:50A~200A最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.20(+120℃以下のガス)、0.69(飽和蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス最高許容圧力(MPa)1.4(-10~120℃以下の静流水)、1(-10~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.2(-10~120℃以下のガス)、0.7(飽和蒸気(171℃))ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート極軟鋼材質(ヒンジピン)C3771BD材質(プラグ)SS400材質(ボールシート)CAC406材質(ボディ)FC200クラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K材質(シールリング)CAC406バルブ種類チャッキバルブ
ステンレス鋼 ウエハー形チャッキバルブ(10K) KITZ(キッツ)ステンレス鋼 ウエハー形チャッキバルブ(10K)KITZ(キッツ)
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
仕様逆止め弁、バイパス弁付、面間:API594付属品配管用ボルトナット付形状その他材質(本体)ステンレス鋼使用温度範囲(℃)0~60規格面間:API594 クラス150、管接続:ウエハー形(JIS 10K)最高使用圧力(MPa)1.37(0℃~+60℃の静流水)、0.98(0℃~+60℃の脈動水、空気、潤滑油、作動油)接続方式ウエハー接続ウエハー材質(ボール)SCS13A、PTFE:バイパスバルブ使用流体水、油、空気材質(キャップ)SCS13A:バイパスバルブ材質(カバー)SCS13A:バイパスバルブハンドル形状丸形材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)SCS13A、PTFE:バイパスバルブ材質(ステム)304SS+ハードCrめっき:バイパスバルブ材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト:バイパスバルブ材質(ヒンジピン)304SS材質(ボンネット)SCS13A:バイパスバルブ材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組:バイパスバルブクラス10K接続形状ウエハ:JIS 10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60バルブ種類チャッキバルブ
ねずみ鋳鉄 ウエハー形チャッキバルブ(10K) KITZ(キッツ)ねずみ鋳鉄 ウエハー形チャッキバルブ(10K)KITZ(キッツ)
46,980税込51,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
仕様デュアルプレート式 逆止め弁付属品配管用ボルトナット付形状その他適合規格公共建築工事標準仕様書相当品接続方式ウエハー材質(ボール)CAC406、C3531(バイパスバルブ)最高許容圧力(MPa)1.4(0~80℃)ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC406、C3531(バイパスバルブ)材質(ステム)C3531(バイパスバルブ)材質(ヒンジピン)304SS材質(ボディ)FC250+NBR材質(パッキン)非石綿:バイパスバルブクラス10K接続形状ウエハ:JIS 10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60バルブ種類チャッキバルブ
10K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10SRBFシリーズ) KITZ(キッツ)10K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10SRBFシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
189,800税込208,780特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)120以下(静流水) / 300以下(蒸気、空気、ガス、油、脈動水)最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃の静流水)、1.18(+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、0.98(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(カバー)FCD-Sハンドル形状ハンドル無しクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
10K スイングチャッキ(フランジ形)(OBシリーズ) KITZ(キッツ)10K スイングチャッキ(フランジ形)(OBシリーズ)KITZ(キッツ)
299,800税込329,780
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.0(+120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、1.0(飽和蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)CAC406材質(ボディ)CAC406クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
青銅製ウエハチャッキバルブ(10K) KITZ(キッツ)青銅製ウエハチャッキバルブ(10K)KITZ(キッツ)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
仕様逆止め弁形状その他材質(本体)青銅規格管接続:ウエハー形(JIS 10K)接続ウエハーハンドル形状丸形クラス10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60バルブ種類チャッキバルブ
鋳鉄ウエハチャッキ KITZ(キッツ)鋳鉄ウエハチャッキKITZ(キッツ)
81,980税込90,178
1個
翌々日出荷
面間コンパクト 軽量なウエハタイプのチャッキバルブです
材質FC250+NBR寸法D(mm)【ハンドル】70バルブ種類チャッキバルブ
20K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(20SOBシリーズ) KITZ(キッツ)20K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(20SOBシリーズ)KITZ(キッツ)
189,800税込208,780
1個
翌日出荷から翌々日出荷
形状ストレート最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し寸法f(mm)2材質(ヒンジピン)SUS403クラス20K
ステンレス鋼 フランジ形スイングチャッキバルブ(20K) KITZ(キッツ)ステンレス鋼 フランジ形スイングチャッキバルブ(20K)KITZ(キッツ)
269,800税込296,780
1個
4日以内出荷から48日以内出荷
仕様スイング逆止め弁形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼規格日本バルブ工業会規格適合品、面間:ASME B16.10 クラス300、管接続:JIS B2220 20K、肉厚:ASME B16.34 クラス300接続方式管フランジハンドル形状ハンドル無し検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)5.10、弁座/(空圧)0.6バルブ種類チャッキバルブ
鉛レス青銅 10K ウエハー形チャッキバルブ KITZ(キッツ)鉛レス青銅 10K ウエハー形チャッキバルブKITZ(キッツ)
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
仕様逆止め弁形状その他材質(本体)鉛レス青銅規格管接続:ウエハー形(JIS 10K)接続ウエハーハンドル形状丸形クラス10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60バルブ種類チャッキバルブ
10K 鋳鉄製スイングチャッキ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCONシリーズ) KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製スイングチャッキ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCONシリーズ)KITZ(キッツ)
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(流体)最高使用圧力(MPa)1.37(0℃~+60℃の静流水)、0.98(0℃~+60℃の油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油ハンドル形状ハンドル無しクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
ダクタイル製 ウエハー形チャッキバルブ(10K) KITZ(キッツ)ダクタイル製 ウエハー形チャッキバルブ(10K)KITZ(キッツ)
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
仕様デュアルプレート式 逆止め弁、バイパス弁付形状その他材質(本体)ダクタイル規格管接続:ウエハー形(JIS 10K)接続ウエハーハンドル形状丸形検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60バルブ種類チャッキバルブ
鋳鉄製ウエハチャッキ(消防認定品) KITZ(キッツ)鋳鉄製ウエハチャッキ(消防認定品)KITZ(キッツ)
64,980税込71,478
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
付属品配管用ボルトナット材質(本体)FC250+NBR適合規格認定番号:VA-110号:50A~125A、認定番号:VA-111号:150A~200A最高使用圧力(MPa)1.4寸法D(mm)70接続ウエハ:JIS 10K材質(ボール)CAC406、SUS403:バイパスバルブ材質(キャップ)C771BE:50A~125A(バイパスバルブ)、CAC406:150A~450A(バイパスバルブ)材質(カバー)C771BE:50A~125A(バイパスバルブ)、CAC406:150A~450A(バイパスバルブ)材質(ジスク)CAC406、SUS403:バイパスバルブ材質(ステム)C3531(バイパスバルブ)材質(ハンドル)ZDC2:50A~125A:バイパスバルブ、ADC12:150A~200A:バイパスバルブ材質(ヒンジピン)SUS304材質(プラグ)S45CH:50A~125A材質(ボンネット)C771BE:50A~125A(バイパスバルブ)、CAC406:150A~450A(バイパスバルブ)材質(パッキン)非石綿:バイパスバルブ
ダクタイル製 ウエハー形チャッキバルブ(20K) KITZ(キッツ)ダクタイル製 ウエハー形チャッキバルブ(20K)KITZ(キッツ)
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
仕様デュアルプレート式 逆止め弁、バイパス弁付形状その他材質(本体)ダクタイル規格管接続:ウエハー形(JIS 20K)接続ウエハーハンドル形状丸形検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)4.20、弁座/(空圧)0.60バルブ種類チャッキバルブ
20K ダクタイル鉄製ウエハチャッキ(消防評定/認定品)(20SWシリーズ) KITZ(キッツ)20K ダクタイル鉄製ウエハチャッキ(消防評定/認定品)(20SWシリーズ)KITZ(キッツ)
77,980税込85,778
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
消防認定品
用途湿式配管材質(ヒンジピン)SUS304
10K 電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形) KITZ(キッツ)10K 電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)KITZ(キッツ)
39,980税込43,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状ストレート材質(本体)FC200使用温度範囲(℃)-10~50周波数(Hz)50/60電源(V)AC200±10%電圧(V)AC200±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP材質(キャップ)FC200絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFE絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアスペースヒータ容量(W)15スペースヒータ消費電力(W)2.9バルブ種類フローティングボールバルブ
逆止弁 (ボルト・ナット・ガスケット付) ヨシタケ逆止弁 (ボルト・ナット・ガスケット付)ヨシタケ
8,498税込9,348
1個
当日出荷から16日以内出荷
各種フランジ規格に対応可能なウエハー型です。 配管の取付け方向(水平・垂直)に制約はありません。
付属品専用ガスケット2枚、JIS 10Kフランジ用ボルト・ナット材質(本体)ステンレス鋼タイプインラインタイプ使用温度範囲(℃)5~220(流体)最高使用圧力(MPa)2.0以下接続ウエハー使用流体蒸気、冷温水バルブ逆止弁圧力(MPa)最小開弁:0.003
10K 電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形) KITZ(キッツ)10K 電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)KITZ(キッツ)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状ストレート材質(本体)FC200使用温度範囲(℃)-10~50周波数(Hz)50/60電源(V)AC100±10%電圧(V)AC100±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP材質(キャップ)FC200絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFE絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアスペースヒータ容量(W)10スペースヒータ消費電力(W)2.5バルブ種類フローティングボールバルブ
ボール弁 KITZ(キッツ)ボール弁KITZ(キッツ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
材質(本体)スチール接続方式フランジ形接続フランジ形材質(ボール)SCS13A/SUS304ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ボールシート)ハイパタイト(R)PTFE材質(フタ)FCD-S材質(パッキン)PTFE材質(ハンドル部)レバー:FCD400-15クラス20K材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS403ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
10K ステンレス鋼製電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形) KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)KITZ(キッツ)
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)-10~50周波数(Hz)50/60電源(V)AC100±10%電圧(V)AC100±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304材質(キャップ)SCS13A絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアスペースヒータ容量(W)10スペースヒータ消費電力(W)2.5バルブ種類フローティングボールバルブ
16K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形・消防評定/認定品)(16SRBシリーズ) KITZ(キッツ)16K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形・消防評定/認定品)(16SRBシリーズ)KITZ(キッツ)
229,800税込252,780
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
消防認定品
用途乾式配管、湿式配管材質(本体)FCD-S最高使用圧力(MPa)2.2材質(キャップ)FCD-S材質(ヒンジピン)SUS403
10K ステンレス鋼製ウイングチェッキバルブ 東洋バルヴ10K ステンレス鋼製ウイングチェッキバルブ東洋バルヴ
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.4、80℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.2接続ウエハー使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガスハンドル形状丸形材質(弁体)SCS13クラス10Kバルブ種類ウイングチェッキバルブ
10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ショートネック) KITZ(キッツ)10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ショートネック)KITZ(キッツ)
84,980税込93,478
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-10~50、連続使用:0~100周波数(Hz)50/60電源(V)AC200±10%電圧(V)AC200±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃)接続方式ウエハー材質(シート)EPDM潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)寸法W2(mm)132周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可クラス5K/10Kスペースヒータ容量(W)15スペースヒータ消費電力(W)2.9電線管接続口G1/2×2口バルブ種類バタフライバルブ
10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ショートネック) KITZ(キッツ)10K アルミ製電動式バタフライバルブ(ショートネック)KITZ(キッツ)
88,980税込97,878
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質(本体)ADC12使用温度範囲(℃)-10~50、連続使用:0~100周波数(Hz)50/60電源(V)AC100±10%電圧(V)AC100±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃)接続方式ウエハー材質(シート)EPDM潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)寸法W2(mm)132周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS14A材質(ステム)SUS403/SUS410絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可クラス5K/10Kスペースヒータ容量(W)10スペースヒータ消費電力(W)2.5電線管接続口G1/2×2口バルブ種類バタフライバルブ
排水用通気弁 通気番 KITZ(キッツ)排水用通気弁 通気番KITZ(キッツ)
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
材質(ボディ)ABS樹脂付属品排水用塩ビソケット材質ボデー:ABS樹脂アイボリー材質(キャップ)ABS樹脂材質(Oリング)NBR材質(ジスク)EPDM材質(ソケット)PVC材質(ジスクホルダ)ABS樹脂
SUS316製水撃防止チャッキ弁(フランジ式・面間ショートタイプ) WH-PS HSバルブSUS316製水撃防止チャッキ弁(フランジ式・面間ショートタイプ) WH-PSHSバルブ
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
水撃防止チャッキ弁ウォーターハンマーを防止したい送水ライン用の逆止弁にプレス製法採用で従来品と比較して重量が1/3だから簡単施工縦/横配管で使用可能止水排圧:2.0mステンレス+電解研磨で腐食しにくい仕様標準で水抜きプラグ付(オプションで水抜きバルブがつけられます)
流体清水、その他不凍液等最高使用圧力(MPa)1.6使用温度(℃)(不凍液)-20~110、(清水)0~100本体SUS316+電解研磨接続方式フランジ材質(シート)EPDM関連資料納入仕様書(0.06MB) Q&A(0.75MB) 耐久試験結果(0.47MB)
SUS316製水撃防止チャッキ弁(フランジ式・面間ロングタイプ) WH-PL HSバルブSUS316製水撃防止チャッキ弁(フランジ式・面間ロングタイプ) WH-PLHSバルブ
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
水撃防止チャッキ弁ウォーターハンマーを防止したい送水ライン用の逆止弁にプレス製法採用で従来品と比較して重量が1/3だから簡単施工縦/横配管で使用可能止水排圧:2.0mステンレス+電解研磨で腐食しにくい仕様標準で水抜きプラグ付(オプションで水抜きバルブがつけられます)
流体清水、その他不凍液等最高使用圧力(MPa)1.6使用温度(℃)(不凍液)-20~110、(清水)0~100本体SUS316+電解研磨接続方式フランジ材質(シート)EPDM
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら