21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)0.98[10] 接続方式ウエハー 材質(シート)EPDM ハンドル形状ギヤー式 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS14A 材質(ステム)SUS403/SUS410 クラス5K/10K 材質(ステムベアリング)PPS バルブ種類バタフライバルブ
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状ストレート 使用温度範囲(℃)-20~100 適合規格JIS B 2032 接続方式ウェハー形 材質(シート)EPDM 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)SCS13A 材質(弁体)ステンレスSCS13A クラス10K 操作方式ギヤ式 バルブ種類バタフライバルブ
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ウエハー 材質(シート)EPDM ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS14A 材質(ステム)SUS403/SUS410 材質(ハンドル)ADC12 クラス5K/10K 材質(ステムベアリング)PPS バルブ種類バタフライバルブ
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120,NBR:0~70 接続方式ウエハー ハンドル形状横形ギア 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 材質(ボディ)FCD450-10 接続形状ウエハ:JIS 10K バルブ種類バタフライバルブ
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ストレート 使用温度範囲(℃)-20~100 接続方式ウェハー形 材質(シート)EPDM 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1 ハンドル形状レバー式 材質(ジスク)SCS13A 材質(弁体)ステンレスSCS13A クラス10K 操作方式レバー式 バルブ種類バタフライバルブ
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質SUS403(ボトムステム) 材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)-20~100(流体の凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)0.98[10] 接続方式ウエハー 材質(シート)EPDM ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS403/SUS410 クラス5K/10K バルブ種類バタフライバルブ
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120,NBR:0~70 適合規格JIS B2032規格適合品 最高使用圧力(MPa)0.98(0~70℃) 接続方式ウエハー 最高許容圧力(MPa)0.98(0~70℃) ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 材質(ハンドル)ADC12 材質(ボディ)FCD450-10 クラス10K 接続形状ウエハ:JIS 10K バルブ種類バタフライバルブ
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

バタフライバルブ フランジ式(レバー) セキスイ CADデータあり
球面弁体をフランジの過締め防止構造により、安定した止水性能を発揮します。 バルブを配管後、取り付けた状態でハンドルの向きを左右逆転できます。 ハンドルとインジケータプレートを取り外せば、現場でギヤー式や自動弁に変更することができます。 JIS10Kフランジ接続には、位置決めピンがあり配管が容易です。 12段階の開度調整ができロックも安心です。
材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~50 接続方式ウエハー形 接続フランジ式 使用流体水、油、薬品 材質(キャップ)PP ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)EPDM 材質(弁体)PP 材質(ピン)(ピンカバー)PP、(スプリングピン)SUS304 材質(ばね座金)SUS304 材質(平座金)SUS304 材質(板バネ)SUS304-CSP バルブ種類バタフライバルブ
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質(本体)FCD450-10 使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用時) 適合規格日水協認定番号:E-303特注(50A~300A)、JIS B2032規格適合品 最高使用圧力(MPa)1.6 材質(シート)EPDM:焼付け一体形(50A~300A)、EPDMはめ込み形(350A~600A) ハンドル形状ギア式 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS13A、SCS14:G-16DJME 材質(ステム)SUS403/SUS410:50A~200A、SUS410:250A・300A、SUS420J2:350A~600A 接続形状ウエハ:JIS 16K バルブ種類バタフライバルブ
1個
51,980 税込57,178
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ギア操作式。 要部オールステンレスさらに二重偏心構造のパフォーマンスバルブ。
接続方式ウエハー 材質(シート)PTFE 材質(ジスク)SCS13A+Crめっき 材質(ステム)SUS304N2 材質(ボディ)SCS13A クラス10K バルブ種類バタフライバルブ
1個
99,980 税込109,978
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

首部は断熱効果の高い変性ナイロン樹脂製で、操作部の結露を防止。 弁体の芯出しリブにより、Cv値が約10~15%向上(メーカー従来比)。軽量化・高剛性化も達成。 軽量化と芯出しリブ装備により、施工時の作業性を向上。 流速分布の高い中央部に向けてリブを配置し、流体抵抗やトルクを軽減。 バルブ全閉時にシール面の圧力を均一に保ち偏摩耗を抑え、長寿命を実現。 EPDM・シリコン成型(給湯用)のシートリングとアルミボディを複合化して耐熱性・耐汚染性を向上。
種別ウォームギヤ式 材質シートリング:EPDM 材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120(オプション(NBR):-10~80)、EPDM:-10~70(オプション(NBR):-0~60)※連続使用時 フランジ(トップ)ISO5211/1準拠 適合フランジJIS 10K 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ウエハ形 接続ウエハー 使用流体水・薬品 本体形状中心型ウェハータイプ ハンドル形状ギヤ式 加圧方式(流れ方向)両方向シール ガスケット(配管用)不要 塗装ウレタン系塗装(マンセル2.5BG 6/12) 材質(弁体)SCS14 面間寸法(mm)JIS B 2002-1987 46系列(ISO 5752 table5/BS5155/API609) 耐圧試験圧力(MPa)本体耐圧:1.5(水圧)、弁座リーク:1.1(空気圧) 材質(弁棒)SUS420J2 バルブ種類バタフライバルブ
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途空調設備配管用、水処理配管用、一般工業用 形状ストレート 材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)0~120 適合フランジJIS:10K 最高使用圧力(MPa)1.0 塗装ポリエステル粉体塗装ライトブルー 面間寸法(mm)JIS B 2032 46系列 バルブ種類バタフライバルブ
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アサヒAVバタフライバルブ57型
エコ商品
長期性能の向上 オール樹脂化 操作方法の変更が容易に出来ます。 ハンドルレバーの開閉方向の変更が可能 優れた操作性と安全性
材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0~50 規格JIS10K 材質(シール)EPDM 最高使用圧力(MPa)1.0(10.2) 接続方式ウェハー形 寸法D2(mm)122 型番(ギヤボックス)TYPE1 接続ウエハー 寸法A1(mm)167 寸法A2(mm)64 ハンドル回転回数9.5 流体温度(℃)0~50 ハンドル形状レバー式 寸法D3(mm)160 材質(Oリング)EPDM 材質(ボディ)U-PVC 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2) 材質(ダイヤフラム)EPDM RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類バタフライバルブ
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)-10~50、連続使用:0~100 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC200±10% 電圧(V)AC200±10% スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷) 最高使用圧力(MPa)0.98(-20~120℃) 接続方式ウエハー 材質(シート)EPDM 潤滑方式グリース 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可) 寸法W2(mm)132 周囲環境防水、防塵:IP67相当 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS14A 材質(ステム)SUS403/SUS410 絶縁階級E種 絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間) 取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可 クラス5K/10K スペースヒータ容量(W)15 スペースヒータ消費電力(W)2.9 電線管接続口G1/2×2口 バルブ種類バタフライバルブ
1個
84,980 税込93,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ギア式 給湯用
材質(本体)FCD-S弁棒50A:SUS420J2、65A-150A:SUS316、200A:SUS329J1、(弁体)50A:PFA、65A以上:SCS14、(シート)PFA 使用温度範囲(℃)-20~200 接続(管)ウェハー 使用流体湯水 最高許容圧力(MPa)1.0(連続使用温度範囲:0℃~150℃) バルブ種類バタフライバルブ
1台
96,980 税込106,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミ本体にステンレスのネック部を鋳込む「鋳物収縮」を応用した一体成形。 結露防止に抜群の強さを発揮するアルミダイキャスト製バタフライバルブです。
用途建設設備・水処理・一般工業用 材質シートリング:EPDM 形状ストレート 材質(本体)ADC12 種類バタ弁 寸法(面間)JIS B 2032 46系列 使用温度範囲(℃)-20~120 フランジ(アクチュエータ取付)国際規格(ISO5211) アクチュエータの種類ギヤー式 適合フランジJIS:10K 最高使用圧力(MPa)1.0 ハンドル形状ギア式 材質(ステム)SUS420J2 塗装ポリエステル粉体塗料、ライトブルー 材質(ディスク)SCS13 耐圧試験圧力(MPa)(シート)1.1、(ボディ)1.5
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質SUS403(ボトムステム) 材質(本体)FCD450 使用温度範囲(℃)0~70 最高使用圧力(MPa)0.98(0~70℃) 接続方式ウエハー 材質(シート)NBR 材質(ベアリング)POM ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)FCD450+ENP 材質(ステム)SUS403/SUS410 材質(プラグ)ZDC2(クロメート処理) クラス10K バルブ種類バタフライバルブ
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


コストパフォーマンスにすぐれたJIS、ISO面間適合汎用バルブです。 世界特許のコサインカーブ構造シートリング 球面弁体により大幅に耐久性向上 バックアップリングによる自動調芯シャフトシール ロング・ボンネット
材質(本体)FCD450(オプション:SCS13) バルブ型式複作動空気圧シリンダ式 使用温度範囲(℃)-20~120、【連続】-10~80 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ウエハ形 接続ウエハー 使用流体 ハンドル形状ハンドル無し バルブ種類バタフライバルブ
1個
59,980 税込65,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


ロングセラー製品の進化 シール性・耐久性向上! ギヤとレバーはバルブ本体と一体化し、機能性とコンパクト化を両立。 樹脂とアルミ材のハイブリット構造のギヤボックスにより、強度・耐久性を向上させ、結露防止機能を持たせた。 Zシリーズの高い結露防止性能を継承。(ギヤ弁) シール形状を最適化した軽量新弁体で、シール性、操作性を向上。 ゴムシート構造を見直し、弁座シール性を安定化。 強固なベアリングを採用し、弁開閉の耐久性を大幅に向上。(自動弁) 自動弁専用の本体を用意し、強度や耐久性が向上。
最高使用圧力(MPa)1 接続方式ウエハ形 ハンドル形状ギヤ式 バルブ種類バタフライバルブ
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)