192件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼働停止や、エア抜きなどは一切不要です。 鋼管直管のピンホールや腐食漏れの箇所を修理することができます。 取り付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。
用途運転の止められないホテル・マンション・病院・工場などの緊急時の補修に。 水や油の漏れに対し、運転を止めずに行う緊急補修用。 適合(六角レンチ)12mm セット内容65A以上は、六角レンチとパイプハンドルが付属 材質/仕上外側金具:ダクタイル鋳鉄、内部ゴムパッキン:特殊耐熱剤配合高ニトリルゴム、内部ゴムパッキン:特殊耐熱剤配合高ニトリルゴム 使用温度範囲(℃)-30~130 耐圧力(MPa)2 適合流体水・湯・油・蒸気
1個
31,980 税込35,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)






鋼管の強度と塩化ビニルの耐食性が合体。 規格4m対応品で施工性バツグン。 耐食性、耐薬品性、耐電食性が抜群です。 機械的強度が優れています。 ピンホールが皆無で亀裂、剥離の心配がありません。 施工が容易です。
種類塩ビ被覆鋼管 材質配管用炭素鋼、硬質塩化ビニル(黄土色) 長さ(mm)4000 規格国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品、日本水道鋼管協会規格品(WSP-041) JIS規格JIS G 3452 形状パイプ 長さ(m)4
1本
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TMグリップ本体内面のねじ突起が管表面全体に、均一に密着し、ポンプによる脈動圧や流水による振動によっても抜け防止力に変化は生じません。TMグリップは、従来のTM型継手本体にコンパクトなグリップ本体をセットするだけですから寸法取りも自由で合理的な配管設計ができます。TMグリップの施工法は、従来のTM(TM-II)型継手と同じ要領でグリップ本体とカバー、パッキンをボルト・ナットで締め付けるだけです。
用途鋼管を用いた建築設備配管の排水配管に最適です。
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

一次側、二次側ともTM-Ⅱ型継手の管端防食機構対応型です。
形状ティー 材質スチール 種類鋼管用継手 使用流体
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 トラスコ品番850-5037 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状同心レデューサ 高さ(mm)127 呼び径5×4 呼び径(B)5×4 肉厚(mm)4.5×4.5(t1×t2) 呼び径(A)125×100 H(mm)127 外径(mm)139.8×114.3(OD1×OD2)
1箱(10個)
36,980 税込40,678
9日以内出荷

汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 トラスコ品番850-5039 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状同心レデューサ 高さ(mm)127 呼び径5×3 呼び径(B)5×3 肉厚(mm)4.5×4.2(t1×t2) 呼び径(A)125×80 H(mm)127 外径(mm)139.8×89.1(OD1×OD2)
1箱(10個)
54,980 税込60,478
9日以内出荷

汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 トラスコ品番850-4939 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状45°ロングエルボ 呼び径(mm)139.8 呼び径(B)5 呼び径(A)125 H(mm)78.9 肉厚t(mm)4.5 外径(mm)139.8 外径OD(Φmm)139.8
1箱(8個)
46,980 税込51,678
9日以内出荷

汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 トラスコ品番850-4948 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状90°ショートエルボ 呼び径(B)5 寸法F(mm)127 呼び径(A)125 肉厚t(mm)4.5 外径(mm)139.8 外径OD(Φmm)139.8
1箱(6個)
39,980 税込43,978
9日以内出荷

汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 トラスコ品番850-4942 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状45°ショートエルボ 呼び径(mm)139.8 呼び径(B)5 呼び径(A)125 H(mm)52.6 肉厚t(mm)4.5 外径(mm)139.8 外径OD(Φmm)139.8
1箱(12個)
73,980 税込81,378
9日以内出荷

汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 トラスコ品番850-4945 材質配管用炭素鋼(SGP) 形状90°ロングエルボ 呼び径(B)5 寸法F(mm)190.5 呼び径(A)125 肉厚t(mm)4.5 外径(mm)139.8 外径OD(Φmm)139.8
1箱(4個)
25,980 税込28,578
9日以内出荷

スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 仕様メッキ品 トラスコ品番850-4951 材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ 形状45°ロングエルボ 呼び径(B)5 呼び径(A)125 H(mm)78.9 肉厚t(mm)4.5 外径(mm)139.8 外径OD(Φmm)139.8
1箱(8個)
86,980 税込95,678
9日以内出荷

スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。 仕様メッキ品 トラスコ品番850-4958 材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ 形状90°ロングエルボ 呼び径(B)5 寸法F(mm)190.5 呼び径(A)125 肉厚t(mm)4.5 外径(mm)139.8 外径OD(Φmm)139.8
1箱(4個)
48,980 税込53,878
9日以内出荷