小さい操作トルクで安定した止水性を発揮します。開度表示も備え流量調整が可能です。組立は融着で一体化しています。
形状ストレート
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~50
最高使用圧力(MPa)1.0(常温)
材質(ボール)PVC
使用流体水、油、薬品
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)EPDM
材質(ハンドル)ABS
バルブ種類ミニボールバルブ
接続方向ストレート
こんなお得な商品も!

PVCボールバルブ 接着式
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
灌漑や農業用としてお使いください。
塩ビ配管用接着剤をご使用ください。
形状ストレート
材質(本体)塩化ビニル樹脂
最高使用圧力(MPa)1
材質(ボール)塩化ビニル樹脂
ハンドル形状T形
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。
弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。
配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50
材質(シール)EPDM
接続方式ソケット形
接続ソケット形
最高許容圧力(MPa)1
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
スーパークリーン管材は溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
耐衝撃性(耐衝撃性硬質塩化ビニールHI-PVC)に優れ接着性能も高いです。
積水化学のクリーン管材は、超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業において、豊富な実績に支えられ広範囲に使用されています。
高度な超純水が要求される流れを確かに支える管材です。
独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成。管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します。
用途建物内の超純水配管設備
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理
トラスコ品番850-5944
色濃紺
質量(g)16
寸法R1/2
呼び径(mm)【塩ビ管・バルブソケット】13
寸法D(mm)【塩ビ管・バルブソケット】24
呼び径(A)13A
最高使用温度(℃)60
1個
¥81
税込¥89
3日以内出荷
トラスコ品番850-6356
材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743、ネジ部分は樹脂製です。
形状ソケット
質量(g)16
1個
¥93
税込¥102
当日出荷
トラスコ品番494-9579
形状ソケット
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

PVCボールバルブ 接着式
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
農水産業などの配管に適しています。
用途塩ビ配管用ねじ式バルブ
材質(本体)PVC、EPDM
使用温度範囲(℃)1~45以下
最高使用圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)
バルブ種類ボールバルブ
関連キーワード