商品豆知識
SGCC溶融亜鉛めっき鋼板
用途小口径SGP管用サドルバンドです。
種類丸サドル
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質ステンレス(SUS304)
用途パイプ配管の壁面へ押さえ用
材質鋼
材質SUS430
種類丸サドル
寸法(Φmm)4
浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。
材質ポリプロピレン製
色グレー
取り付け面に接触しないため、管の腐食を防ぎます。
用途VP管用に。立て管、床配管、壁配管に。
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)25
色グレー
ピッチ(mm)46
寸法P(mm)46
SGP管用のサドルバンド。溶融亜鉛めっき仕上げ。
材質溶融亜鉛めっき
寸法G(Φmm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
別売の台座を使用する事により、高さ5mm単位の浮上りが可能です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の樹脂バンドです。
材質ポリプロピレン
寸法d(mm)5.5
幅W(mm)25
別売の台座を使用する事により、高さ5mm単位の浮上りが可能です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の樹脂バンドです。
材質ポリプロピレン
寸法d(mm)5.5
幅W(mm)25
関連キーワード