こんなお得な商品も!
PVCボールバルブ 接着式
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
灌漑や農業用としてお使いください。
塩ビ配管用接着剤をご使用ください。
形状ストレート
材質(本体)塩化ビニル樹脂
最高使用圧力(MPa)1
材質(ボール)塩化ビニル樹脂
ハンドル形状T形
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
接着剤不要の為、補修施工が簡単です。
高品質な日本製です。
用途塩ビ配管の伸縮継手・一時補修部品。
材質PVC
形状ユニオン
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~40
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ユニオン継手 一時補修用 PVC
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
塩ビ配管の伸縮継手です。締付け接続。
用途一時補修用、理設用
材質塩化ビニル樹脂
形状ユニオン
種類塩ビ管用継手
こんなお得な商品も!
PVCボールバルブ 接着式
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
農水産業などの配管に適しています。
用途塩ビ配管用ねじ式バルブ
材質(本体)PVC、EPDM
使用温度範囲(℃)1~45以下
最高使用圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)
バルブ種類ボールバルブ
塩ビ配管用接着式バルブ。バルブの両側がユニオン継手になっています。
用途農水産業用
材質(本体)PVC、EPDM
使用温度範囲(℃)1~45以下
最高許容圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)
バルブ種類ボールバルブ
こんなお得な商品も!
PVCボールバルブ ネジ式
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
農水産業などの配管に適しています。
用途塩ビ配管用ねじ式バルブ
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)1~45以下
最高使用圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)
バルブ種類ボールバルブ
本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。
材質PVC
形状ユニオン
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~50
材質(Oリング)EPDM
配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途給水用・排水用
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状パイプ
長さ(m)4
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
JIS規格JIS K 6742
管種VP管
配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途給水用・排水用
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状パイプ
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
JIS規格JIS K 6742
長さ許容差(mm)±10
管種VP管
関連キーワード