耐熱性・耐圧性に優れている。被覆の表皮(ポリエチレンフィルム)が強いので工事の際、表皮に傷がつきにくい。被覆と管との隙間が狭いので、保温性に優れている。被覆の保温層がカットしやすいので工事がスムーズ素早い工事が行える。
種類樹脂管
材質被覆材/発泡ポリエチレン(エンボスフィルム付)
呼び径(A)13
長さL(m)50
寸法D1(Φmm)27
寸法D2(Φmm)17
寸法t1(mm)5
寸法t2(mm)1.9
適合規格JIS K6787JIS K6769
最高温度(℃)95
最低温度(℃)管内の水が液体の状態で0
形状パイプ
長さ(m)50
内径(Φmm)12.8(樹脂管)
呼び径13A
規格JIS K6787、JIS K6769併記
全長(m)50
肉厚(mm)2.1(樹脂管)
外径(Φmm)17(樹脂管)
RoHS指令(10物質対応)対応
被覆厚さ(mm)5
保温材付の架橋ポリエチレン管です。
最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。
追焚用配管。
種類樹脂管
使用温度範囲(℃)0~95
仕様JIS K6769規格品
材質内パイプ/架橋ポリエチレン(XPE)、外層/ポリエチレン(PE)
JIS規格JIS K6769
保温材厚(mm)5
保温材付の架橋ポリエチレン管です。
最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。
追焚用配管。
種類樹脂管
使用温度範囲(℃)0~95
仕様JIS K6769規格品
材質内パイプ/架橋ポリエチレン(XPE)、外層/ポリエチレン(PE)
形状パイプ
JIS規格JIS K6769
軽量で取扱いがし易く、配管作業が用意に行えます。
被覆材が架橋ポリエチレン管の保護材としてだけでなく、緩衝材にもなります。
被覆材は、断熱効果により、保温・結露防止・凍結防止用として、優れた性能を発揮します。
被覆材は、認識できるようになっています。給水用はブルー、給湯用はオレンジで配管作業をスムーズにしました。
呼び径(A)13
材質ポリエチレン
厚さ(mm)被覆材/5
長さ(m)50
架橋ポリエチレン管(外径×内径)(Φmm)17.0×12.8
種類樹脂管
材質架橋ポリエチレン、アルミニウム
適合パイプ呼び径13A
外径(Φmm)17
長さ(m)100
管厚2.7mm
最高使用温度(℃)95
呼び径(A)13A
1巻(100m)
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
エコキュートなどのヒートポンプ配管などに使用
種類樹脂管
材質耐熱ポリエチレン、アルミニウム
長さ(m)100
最高使用温度(℃)95
給水・給湯配管システム用のアルミックスパイプ。
呼び径(A)13
材質架橋ポリエチレン、アルミニウム
長さ(m)100
最高使用温度(℃)95
水圧(最高使用)0.6MPa
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
給水・給湯配管システム用のアルミックスパイプ。保温材付き。
呼び径(A)13
材質架橋ポリエチレン、アルミニウム
厚さ(mm)(保温材)5
長さ(m)50
最高使用温度(℃)95
水圧(最高使用)0.6MPa
種類樹脂管
材質架橋ポリエチレン、アルミニウム
最高使用温度(℃)95
室内の給水・給湯配管システムなどで使用
種類樹脂管
材質架橋ポリエチレン、アルミニウム
長さ(m)50
最高使用温度(℃)95
保温材厚(mm)5
エコキュートなどのヒートポンプ配管などに使用
種類樹脂管
材質架橋ポリエチレン、アルミニウム
長さ(m)25
最高使用温度(℃)95
仕様耐候性保温材付き
形状パイプ
呼び径(A)13A
材質架橋ポリエチレン、アルミニウム
仕様耐候性保温材付き
種類樹脂管
外径(Φmm)17
適合パイプ呼び径13A
最高使用温度(℃)95
管厚2.7mm
柔軟性があるため、耐震性能があります。
長尺・軽量なので施工性が良く4m以上の配管に最適です。
用途家庭の上水道、簡易水道や温水器をはじめ土木、農業、工業など産業分野。
種類樹脂管
流体水道水
材質(内層)ポリエチレン、(外層)カーボンブラック含有ポリエチレン
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-20~40℃
仕様1種2層管(軟質・厚肉)、JISK6762規格品
形状パイプ
HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)と架橋ポリエチレン管を接続。
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
HIVPを直接差し込み可能。
埋設可能。
材質PPS
使用温度範囲(℃)5~35
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1
架橋ポリエチレン管のコルゲート管付き。
固定施工運搬時のキズから架橋ポリエチレン管を保護します。
伸縮が簡単できれいな仕上がりに。
巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。
リフォーム配管に最適です。
架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。
材質PEX
使用温度範囲(℃)-20~95
最高許容圧力(MPa)1.75
使用流体冷温水・不凍液
水道用ポリエチレン1種二層管と架橋ポリエチレン管を接続。
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
水道用ポリエチレン管はメカニカル接続(ナット締め)。
埋設可能。
材質青銅
使用温度範囲(℃)40以下
使用流体水
最高許容圧力(MPa)1.75
HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)と架橋ポリエチレン管を接続。
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
HIVPを直接差し込み可能。
樹脂管では曲げ難い箇所で使用可能。
埋設可能。
材質PPS
形状エルボ
使用温度範囲(℃)5~35
使用流体水
最高許容圧力(MPa)1
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
本品のRねじはフレキ管接続可能。
仕様日本水道協会認証登録品(G-651)
材質黄銅C3604BD
形状ブッシング
使用温度範囲(℃)-20~95
ねじの種類R
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
リフォームで既設の架橋ポリエチレン管と新設管の架橋ポリエチレン管を接続するのに便利。
既設管側は補修用のメカニカル接続(ナット締め)、新設管側はワンタッチ接続。
埋設可能。
WJ61C-1616C-Sは既設管側がポリブテン管、新設管側が架橋ポリエチレン管です。
材質青銅
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
ノンアスベストパッキン付き。
材質黄銅
形状アダプター
ねじの種類G
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
架橋ポリエチレン管の5mm被覆付き。
巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。
配管の敷設、狭所での通管に便利です。
架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。
材質PEX
使用温度範囲(℃)-20~95
最高許容圧力(MPa)1.75
使用流体冷温水・不凍液
架橋ポリエチレン管の10mm被覆付き。
巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。
配管の敷設、狭所での通管に便利です。
架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。
材質PEX
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
架橋ポリエチレン管の耐候性被覆付き。
被覆材表面に耐候性を付与している為、そのまま屋外で使用可能です。
巻きぐせが緩いため、施工性が向上しました。
架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。
材質PEX
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-20~95
寸法t(mm)2.1
寸法D(Φmm)17
寸法d(Φmm)12.8
使用流体冷温水・不凍液
呼び径(A)13
最高許容圧力(MPa)1.75
1巻(30m)
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
消音テープ無し、さや管に架橋ポリエチレン管を通しています
種類樹脂管
材質架橋ポリエチレン
消音テープ付き。さや管に架橋ポリエチレン管を通しています。
種類樹脂管
材質架橋ポリエチレン
長さ(m)50
管内面シールで外的影響を受け難い構造です。施工は管を差し込むだけのワンタッチ式です。透明樹脂によりパイプ差込状態の確認が容易に行えます。インコアが本体と一体でパイプへのマーキング・面取り作業は不要です。
用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格JISK6787・JISK6769)用継手です。
ワンタッチ金属継手です。
用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格JISK6787・JISK6769)用継手です。
ワンタッチ金属継手です。
用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格JISK6787・JISK6769)用継手です。
内径d(Φmm)10
長さL1(mm)91
六角軸二面幅(mm)27
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
床立上げ用の継手。
材質黄銅
形状フランジ
使用温度範囲(℃)-20~95
ねじの種類Rc
寸法D1(Φmm)58
寸法D3(Φmm)48
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
配管の延長に使用。
埋設可能。
仕様日本水道協会認証登録品(G-671)
材質PPS
形状エルボソケット
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
架橋ポリエチレン管をクルクル引っぱり出せる引出し機能付の段ボール箱梱包です。
架橋ポリエチレン管を使う分だけ引き出せるので、作業が大幅に省力化できます。
管のバラケがなく箱積みができるので、現場、置場も整理整頓できます。
小スペースで設置できる「縦置き型」。狭い場所での作業もラクラク設置できます。
材質架橋ポリエチレン管 JIS
架橋ポリエチレン管の5mm被覆付き。
ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さの目印が印字されていますので、挿入目印のシール貼付やマーキングが省略できます。
樹脂管の長さ表示があらかじめ印字されていますので、切断の目安になります。
パイプの長さが10mなので、少量使いに便利です。
架橋ポリエチレン管は、JIS製品認証品です。
材質PEX
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
配管の延長に使用。
埋設可能。
材質PPS
形状ソケット
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
ノンアスベストパッキン付き。
材質黄銅
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~95
ねじの種類G
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
管内面シールで外的影響を受け難い構造です。施工は管を差し込むだけのワンタッチ式です。透明樹脂によりパイプ差込状態の確認が容易に行えます。インコアが本体と一体でパイプへのマーキング・面取り作業は不要です。
用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格JISK6787・JISK6769)用継手です。
架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
配管の分岐に使用します。
材質黄銅
形状チーズソケット
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
架橋ポリエチレン管に接続したままで、機器の交換ができます。
胴長ユニオンアダプター本体をサドルで保持できます。
仕様ノンアスベストパッキン付
形状ユニオンアダプター
関連キーワード
1
2
3
次へ