383件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 トラスコ品番178-6279 材質バーミキュラ鋳鉄 寸法L(mm)68 寸法L1(mm)36 めねじサイズ3/4 呼び径(A)13×13
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

・リフォームで既設の架橋ポリエチレン管と新設管の架橋ポリエチレン管を接続するのに便利。 ・既設管側は補修用のメカニカル接続(ナット締め)、新設管側はワンタッチ接続。 ・埋設可能。 ・WJ61A-1616C-Sは既設管側がポリブテン管、新設管側が架橋ポリエチレン管です。 ・WJ61C-1616C-Sは既設管側がポリブテン管、新設管側もポリブテン管です。
材質青銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手 Jワンクイック2 回転ヘッダー
施工手順は、管を切断して差し込むだけです。 面取りやマーキングの必要がないので、スピーディーに施工できます。 L、T、S、ヘッダーの継手本体は高機能樹脂を採用し、軽くて扱いやすくなりました。 外筒が透明だから管の挿入状態が一目で確認できます。 施工は、テーパ付きガイドが、施工確認用標線を越えれば完了です。 管の内面をシールしますので、管の外面キズによる漏れの心配はありません。
材質樹脂 形状その他 寸法C2(mm)29
1セット(5個)
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

建築用銅管と樹脂管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。銅管側の施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。 材質青銅 形状変換ソケット樹脂管 規格JIS、JWWA
1個(1個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)CAC911 使用温度範囲(℃)0~45(流体) 最高使用圧力(MPa)1.0(0℃~+45℃の水道水、清水) 接続方式差込み 使用流体 ハンドル形状丸形 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)CAC911 材質(ステム)KSB-3 材質(ボンネット)CAC911 クラス10K バルブ種類ゲートバルブ
1個
特価
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 本品のRねじはフレキ管接続可能。
仕様日本水道協会認証登録品(G-651) 材質黄銅C3604BD 形状ブッシング 使用温度範囲(℃)-20~95 ねじの種類R 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
特価
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の延長に使用。 埋設可能。
仕様日本水道協会認証登録品(G-671) 材質PPS 形状エルボソケット 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の延長に使用。 埋設可能。
材質PPS 形状ソケット 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
889 税込978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 ノンアスベストパッキン付き。
材質黄銅 形状アダプター ねじの種類G 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の分岐に使用。 埋設可能。
仕様日本水道協会認証登録品(G-671) 材質PPS 形状チーズソケット 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途給水給湯樹脂管用継手。 仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品、OT16-YFはJIS K6769架橋用ポリエチレン管用継手です 材質青銅(CAC406(C)) 形状ユニオン 流体水道水 種類ワンタッチ管継手 使用温度範囲(℃)5~95 使用流体水道水 適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種) 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)と架橋ポリエチレン管を接続。 架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 HIVPを直接差し込み可能。 埋設可能。
材質PPS 使用温度範囲(℃)5~35 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付銅管エルボ
袋ナット回転式、パッキン付(ノンアスベスト)
形状エルボ 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
589 税込648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 壁取出し用の継手。
材質黄銅 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~95 ねじの種類Rp 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様給湯用銅管継手 その他銅管ユニオンは点検や増締め作業等のできる場所で使用してください。 材質黄銅製 形状ユニオン 種類銅管用継手 接続ねじ種類R
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 圧力損失が小さく大流量を確保。 流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。 スリムな外径なのでスポットカバーや各種配管化粧カバーに適合。
材質PPS 形状エルボ 使用温度範囲(℃)0~95 使用流体冷温水 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,290 税込1,419
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)と架橋ポリエチレン管を接続。 架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 HIVPを直接差し込み可能。 樹脂管では曲げ難い箇所で使用可能。 埋設可能。
材質PPS 形状エルボ 使用温度範囲(℃)5~35 使用流体 最高許容圧力(MPa)1
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 ノンアスベストパッキン付き。
材質黄銅 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~95 ねじの種類G 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 床立上げ用の継手。
材質黄銅 形状フランジ 使用温度範囲(℃)-20~95 ねじの種類Rc 寸法D1(Φmm)58 寸法D3(Φmm)48 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 配管の分岐に使用します。
材質黄銅 形状チーズソケット 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリパイプと呼び13配管の接続用
材質黄銅 形状ストレート 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類R
1個
999 税込1,099
当日出荷

ポリパイプと呼び13配管の接続用エルボ
材質黄銅 形状エルボ 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ポリパイジョイント2種オス
ポリパイプと呼び13配管の接続用、普及品、ソーラー用に使用できます
材質黄銅 形状ストレート 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類R
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)PC座付水栓エルボ
HI VPパイプ用、主に給水配管の呼び13水栓取付け部として使用、固定用座付き
材質塩化ビニル樹脂 形状エルボ 種類塩ビ管用継手 接続ねじ種類Rp
1個
989 税込1,088
当日出荷

水道用ポリエチレン1種二層管と架橋ポリエチレン管を接続。 架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 水道用ポリエチレン管はメカニカル接続(ナット締め)。 埋設可能。
材質青銅 使用温度範囲(℃)40以下 使用流体 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリパイプと呼び13配管の接続用エルボ、普及品、ソーラー用に使用できます
材質黄銅 形状エルボ 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)銅管ユニット用エルボ
配管に水栓等を取付る際の取出し金具、挟み込み厚み12mm以下、ビス付
用途呼び13用 材質青銅 形状エルボ 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)銅管ユニット用ソケット
配管に水栓等を取付る際の取出し金具、挟み込み厚み18mm以下、ビス付
用途呼び13用 材質青銅 形状ソケット 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)オスネジ銅管アダプター
呼び13配管に22.22mmの銅管を接続するためのアダプター。
材質青銅 形状ストレート
1個
569 税込626
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

袋ナット回転式、パッキン付(ノンアスベスト)
形状ストレート 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
439 税込483
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ポリパイジョイント2種メス
ポリパイプと呼び13配管の接続用、普及品、ソーラー用に使用できます
材質青銅 形状ストレート 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)銅管絶縁ユニオン
呼び13配管と15.88mm銅管の接続用
材質青銅、銅 形状ユニオン 種類銅管用継手 接続ねじ種類Rc
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)メスアダプター
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状ストレート 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ポリパイジョイント1種オス
ポリパイプと呼び13配管の接続用
材質青銅 形状ストレート 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類R
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷