仕様メッキ付継手
材質青銅製クロームメッキ
形状エルボ
種類銅管用継手
接続ねじ種類R×Rc
高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。
低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。
転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。
レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。
特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。
方向調整が自在でユニット配管に最適。
水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。
インジケーターで施工完了を点検。
用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管
形状エルボ
材質(本体)SCS13又はSUS304
接続ねじ種類Rp
種類鋼・ステンレス管用継手
使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー
水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの
使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa
管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。
低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。
転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。
レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。
特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。
方向調整が自在でユニット配管に最適。
水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。
インジケーターで施工完了を点検。
用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管
形状エルボ
材質(本体)SCS13又はSUS304
接続ねじ種類Rp
種類鋼・ステンレス管用継手
使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー
水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの
使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa
管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(おねじ)×R
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
配管の曲がりなどに使用
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
配管の曲がりなどに使用
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
90度曲がりのエルボ
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
第三者機関認証登録品
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
寸法L(mm)27
呼び径13
寸法H(mm)39
接続ねじ種類R×Rc
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
配管の曲がりなどに使用
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×Rc
90度曲がりのエルボ
呼び13
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
45度の曲がりのエルボ
配管の曲がりなどに使用
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
仕様メッキ付継手
材質青銅製クロームメッキ
形状エルボ
種類銅管用継手
45度曲がりのエルボ
呼び13
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
配管を45度に曲げる時に使用する継手です。
材質青銅
形状45°エルボ
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
寸法L(mm)27
寸法H(mm)40
接続ねじ種類R×Rc
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
20X13の異径エルボ
配管の曲がりなどに使用
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
配管の曲がり部分に使用
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×Rc
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
20X13の異径エルボ、配管の曲がりなどに使用
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
25X13の異径エルボ
配管の曲がりなどに使用
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
材質青銅
形状エルボ
種類アルミックス用ワンタッチ継ぎ手
接続ねじ種類G(めねじ)
仕様メッキ付継手
材質青銅製クロームメッキ
形状エルボ
種類銅管用継手
接続ねじ種類R×G(おねじ)
袋ナット回転式、パッキン付き
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(おねじ)×G(めねじ)
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
90度曲がりのエルボ
呼び20X呼び13の異径タイプ
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
仕様メッキ付継手
材質本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/NBR
形状エルボ
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(おねじ)×G(めねじ)
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
分岐して他へ増設する場合に壁面に固定して水栓を取付けするエルボ
分岐側メネジ仕様
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc×Rp
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
分岐して他へ増設する場合に壁面に固定して水栓を取付けするエルボ
分岐側メネジ仕様
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc×Rp
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
仕様メッキ付継手
材質青銅製クロームメッキ
形状エルボ
種類銅管用継手
接続ねじ種類Rc
90度曲がりのエルボ
呼び25X呼び13の異径タイプ
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
22.22mm銅管配管と呼び13水栓を接続するためのエルボ
材質青銅
形状エルボ
種類銅管用継手
接続ねじ種類Rp
1個
¥899
税込¥989
翌日出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
配管の延長に使用。
埋設可能。
仕様日本水道協会認証登録品(G-671)
材質PPS
形状エルボソケット
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
材質青銅
形状おすめすエルボ
種類水道用継手
ねじの種類管用テーパーネジ
関連資料(0.05MB)
材質青銅
形状エルボ
種類水道用継手
ねじの種類管用テーパーネジ
関連資料(0.06MB)
材質青銅
形状エルボ
種類銅管用継手
寸法L(mm)27
寸法H(mm)31
接続ねじ種類Rp
1個
¥769
税込¥846
3日以内出荷
分岐して他へ増設する場合に壁面に固定して水栓を取付けするエルボ
分岐側メネジ仕様
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc×Rp
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
クローム台つき水栓エルボ
材質黄銅
形状エルボ
穴径(Φmm)ビス:5
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
1個
¥929
税込¥1,022
3日以内出荷
HI VPパイプ用、主に給水配管の呼び13水栓取付け部として使用、固定用座付き
材質塩化ビニル樹脂
形状エルボ
種類塩ビ管用継手
接続ねじ種類Rp
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
材質青銅
形状45°エルボ
種類水道用継手
ねじの種類管用テーパーネジ
関連資料(0.05MB)
関連キーワード
1
2
次へ