5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)と架橋ポリエチレン管を接続。 架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 HIVPを直接差し込み可能。 埋設可能。
材質PPS 使用温度範囲(℃)5~35 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)と架橋ポリエチレン管を接続。 架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 HIVPを直接差し込み可能。 樹脂管では曲げ難い箇所で使用可能。 埋設可能。
材質PPS 形状エルボ 使用温度範囲(℃)5~35 使用流体 最高許容圧力(MPa)1
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CLVS13 エスロン クリーン継手 バルブソケット 13 セキスイ CADデータあり
スーパークリーン管材は溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。 耐衝撃性(耐衝撃性硬質塩化ビニールHI-PVC)に優れ接着性能も高いです。 積水化学のクリーン管材は、超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業において、豊富な実績に支えられ広範囲に使用されています。 高度な超純水が要求される流れを確かに支える管材です。 独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成。管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します。
用途建物内の超純水配管設備 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理 トラスコ品番850-5944 濃紺 質量(g)16 寸法R1/2 呼び径(mm)【塩ビ管・バルブソケット】13 寸法D(mm)【塩ビ管・バルブソケット】24 呼び径(A)13A 最高使用温度(℃)60
1個
81 税込89
6日以内出荷

CLC13 エスロン クリーン継手 キャップ 13 セキスイ CADデータあり
スーパークリーン管材は溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。 耐衝撃性(耐衝撃性硬質塩化ビニールHI-PVC)に優れ接着性能も高いです。 積水化学のクリーン管材は、超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業において、豊富な実績に支えられ広範囲に使用されています。 高度な超純水が要求される流れを確かに支える管材です。 独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成。管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します。
用途建物内の超純水配管設備 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理 トラスコ品番850-5842 形状キャップ 濃紺 質量(g)11 寸法L(mm)29 呼び径(mm)【塩ビ管・キャップ】13 寸法D(mm)【塩ビ管・キャップ】24 呼び径(A)13A 最高使用温度(℃)60
1個
74 税込81
6日以内出荷

外部衝撃や他工事によって受ける衝撃破損事故を防ぐ高い耐衝撃性を持ちます。
用途建物内の給水などの設備配管 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 長さ(mm)4000 形状パイプ 長さ(m)4 JIS規格JIS K 6742
1本
979 税込1,077
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)