材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(おねじ)×R
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
呼び13配管の曲がり部分に使用
材質SUS304
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
配管の曲がりなどに使用
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
配管の延長に使用。
埋設可能。
仕様日本水道協会認証登録品(G-671)
材質PPS
形状エルボソケット
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
90度曲がりのエルボ
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
第三者機関認証登録品
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
寸法L(mm)27
呼び径13
寸法H(mm)39
接続ねじ種類R×Rc
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
仕様呼び13配管の曲がり部分に使用
材質SUS304
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
水道用フレキ継手ナット付エルボ。パッキン付
材質黄銅
呼びG1/2
呼び径(A)13
材質(パッキン)NBR
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
配管の曲がりなどに使用
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×Rc
呼び20と呼び13配管の曲がり部分に使用
材質SUS304
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
寸法L(mm)27
寸法H(mm)40
接続ねじ種類R×Rc
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様呼び13配管の曲がり部分に使用
材質SUS304
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×Rc
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
仕様メッキ付継手
材質青銅製クロームメッキ
形状エルボ
種類銅管用継手
配管の曲がりなどに使用
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
袋ナット回転式、パッキン付き
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(おねじ)×G(めねじ)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
配管に水栓等を取付る際の取出し金具、挟み込み厚み12mm以下、ビス付
用途呼び13用
材質青銅
形状エルボ
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(めねじ)
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
45度曲がりのエルボ
呼び13
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
HI VPパイプ用、主に給水配管の呼び13水栓取付け部として使用、固定用座付き
材質塩化ビニル樹脂
形状エルボ
種類塩ビ管用継手
接続ねじ種類Rp
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
分岐して他へ増設する場合に壁面に固定して水栓を取付けするエルボ
分岐側メネジ仕様
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc×Rp
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
ノンアスベストパッキン付き。
材質黄銅
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~95
ねじの種類G
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
SANEI製アルミックスパイプ 品番:T102-13A、T1021R-13A用。アルミックスパイプを切断し、パイプの矯正と面取りができている事を確認の上、パイプを差し込みます。
アルミックスパイプが確認ラインを通過していることを確認して下さい。(面取りが不十分であったり、挿入不足の場合は漏水の恐れがあります。)
金具(座)の付け替えで上型・横型両対応。
材質黄銅
形状エルボ
種類アルミックス用ワンタッチ継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
分岐して他へ増設する場合に壁面に固定して水栓を取付けするエルボ
分岐側メネジ仕様
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc×Rp
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ポリパイプと呼び13配管の接続用エルボ、普及品、ソーラー用に使用できます
材質黄銅
形状エルボ
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)と架橋ポリエチレン管を接続。
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
HIVPを直接差し込み可能。
樹脂管では曲げ難い箇所で使用可能。
埋設可能。
材質PPS
形状エルボ
使用温度範囲(℃)5~35
使用流体水
最高許容圧力(MPa)1
袋ナット回転式、パッキン付(ノンアスベスト)
形状エルボ
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(めねじ)
高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。
低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。
転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。
レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。
特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。
方向調整が自在でユニット配管に最適。
水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。
インジケーターで施工完了を点検。
用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管
形状エルボ
材質(本体)SCS13又はSUS304
種類鋼・ステンレス管用継手
使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー
主な用途給水、給湯、冷温水、空気配管
水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの
使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa
管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
ポリパイプと呼び13配管の接続用エルボ
材質黄銅
形状エルボ
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
分岐して他へ増設する場合に壁面に固定して水栓を取付けするエルボ
分岐側メネジ仕様
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc×Rp
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
90度曲がりのエルボ
呼び13
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
壁取出し用の継手。
材質黄銅
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~95
ねじの種類Rp
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
圧力損失が小さく大流量を確保。
流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。
スリムな外径なのでスポットカバーや各種配管化粧カバーに適合。
材質PPS
形状エルボ
使用温度範囲(℃)0~95
使用流体冷温水
最高許容圧力(MPa)1.75
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
適合壁用水栓ボックス(T850-3)用
形状エルボ
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類Rp×M
呼び13配管の曲がり部分に使用
材質SUS304
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×Rc
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
20X13の異径エルボ
配管の曲がりなどに使用
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
20X13の異径エルボ、配管の曲がりなどに使用
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
25X13の異径エルボ
配管の曲がりなどに使用
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
45度の曲がりのエルボ
配管の曲がりなどに使用
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状エルボ
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
ポリパイプと呼び13配管の接続用エルボ、普及品、ソーラー用に使用できます
材質黄銅
形状エルボ
種類樹脂管用継手
接続ねじ種類R
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ