用途呼び20メネジ配管と呼び13メネジの接続に使用
材質黄銅
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×G(おねじ)
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
配管の分岐に使用。
埋設可能。
仕様日本水道協会認証登録品(G-671)
材質PPS
形状チーズソケット
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
圧力配管で使用出来ます。
用途VPパイプ用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ソケット
ねじの種類Rp
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
配管の延長に使用。
埋設可能。
材質PPS
形状ソケット
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
呼び20配管に呼び13水栓を取り付ける場合などに使用
材質青銅
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×Rp
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
呼び20配管から呼び13配管を分岐したい場合に使用、ステンレス製
材質SUS304
形状チーズ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
呼び20と呼び13配管の曲がり部分に使用
材質SUS304
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
呼び20メネジ配管と呼び13メネジの接続に使用。
仕様シールテープ付
付属品シールテープ
材質黄銅
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×G(おねじ)
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用
材質青銅
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
1個
¥899
税込¥989
欠品中
呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用
材質青銅
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc×R
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
呼び20配管に呼び13水栓を取り付ける場合の接続用。
水栓に付属の座金をセットして取り付け。
仕様シールテープ付、給水座金9mm
付属品シールテープ
材質青銅、ステンレス
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×Rp
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用。
仕様シールテープ付
付属品シールテープ
材質青銅
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc×R
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
呼び20メネジと呼び13オネジ配管の接続に使用
材質青銅
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用
仕様シールテープ付
材質黄銅
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
呼び20配管に呼び13オネジを取り付ける場合の接続用
材質SUS304
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×Rc
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
呼び20オネジ配管と呼び13メネジの接続に使用
仕様シールテープ付
材質青銅
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
トラスコ品番850-6373
材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、ネジ部分は樹脂製です。
形状チーズ
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
配管途中の分水に使用するチーズ、呼び20、呼び13の異径サイズ
材質青銅
形状チーズ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
呼び20配管に呼び13水栓を取り付ける場合などに使用
材質青銅
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×Rc
1個
¥889
税込¥978
翌日出荷
呼び20配管に呼び13水栓を取り付ける場合などに使用
材質SUS304
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×Rc
1個
¥849
税込¥934
翌日出荷
20x20x13の異径チーズ、配管途中での分岐などに使用
材質青銅
形状チーズ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
水道用フレキ継手ニップル。水道用フレキの袋ナットと、配管継手接続用のニップルです。
材質黄銅
呼びG1/2×R3/4
呼び径(A)13×20
1個
¥459
税込¥505
翌々日出荷
配管途中の分水に使用するチーズ、一方がオネジになっているタイプ、呼び20(メネジ)、呼び13(オネジ)の異径タイプ
材質青銅
形状チーズ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc×Rc×R
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
20X13の異径エルボ、配管の曲がりなどに使用
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
20x20x13の異径チーズ、配管途中での分岐などに使用
材質青銅
形状チーズ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
20X13の異径エルボ
配管の曲がりなどに使用
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
形状チーズ
タイプWタイプ継手 Jスペック
使用工具エキスパンダー2、スライダー
圧力配管で使用出来ます。
用途VPパイプ用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状エルボ
ねじの種類Rp
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
圧力損失が小さく大流量を確保。
流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。
スリムな外径なのでスポットカバーや各種配管化粧カバーに適合。
材質PPS
形状ソケット
使用温度範囲(℃)0~95
使用流体冷温水
最高許容圧力(MPa)1.75
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
圧力損失が小さく大流量を確保。
流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。
スリムな外径なのでスポットカバーや各種配管化粧カバーに適合。
材質PPS
形状チーズソケット
使用温度範囲(℃)0~95
使用流体冷温水
最高許容圧力(MPa)1.75
高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。
低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。
転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。
レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。
特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。
方向調整が自在でユニット配管に最適。
水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。
インジケーターで施工完了を点検。
用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管
形状径違いチーズ
材質(本体)SCS13又はSUS304
種類鋼・ステンレス管用継手
使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー
水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの
使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa
管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。
低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。
転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。
レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。
特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。
方向調整が自在でユニット配管に最適。
水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。
インジケーターで施工完了を点検。
用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管
種類鋼・ステンレス管用継手
形状径違いソケット
使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー
材質(本体)SCS13又はSUS304
使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa
管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの
関連キーワード