非常にコンパクトなサイズのストレーナで、取付ける場所を選びません。
ストレーナをはずす時に、工具を使う必要がなく、誰でも簡単にメンテナンスできます。
給水装置等の手前・内部に設置する事で、機器類の砂・ゴミ噛み等による作動不良を防ぎます。
材質本体:CAC406、キャップ:CAC406、ストレーナ:SUS304、水抜栓:C3604
使用圧力(MPa)0~1.0
使用温度(℃)不凍0~60(ST)、不凍0~100(STS)
適合流体上水
網目標準60メッシュ
ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる。軽量コンパクト。高い止水性能が得られる
材質(本体)U-PVC
使用圧力(MPa)0.98
使用温度(℃)常温
接続方式TS式
材質(シート)EPDM
関連資料納入仕様書(0.05MB)
トラスコ品番850-6356
材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743、ネジ部分は樹脂製です。
形状ソケット
質量(g)16
1個
¥93
税込¥102
当日出荷
トラスコ品番850-6275
材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743
形状キャップ
1個
¥88
税込¥97
翌々日出荷
耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。
積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。
仕様ISO14001認証取得工場製
トラスコ品番850-6337
材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JISK6743
形状ユニオンソケット
寸法L(mm)80
寸法D(mm)18
使用流体水
呼び径(A)13A
最高使用温度(℃)40
1個
¥86
税込¥95
翌々日出荷
トラスコ品番850-6373
材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、ネジ部分は樹脂製です。
形状チーズ
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
不要な配管を防ぐ際のキャップ
材質SUS304
形状キャップ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
不要な配管を防ぐ際のプラグ、ステンレス製
材質SUS304
形状プラグ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R
メネジ同士のつなぎに使用
材質SUS304
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R
ホース接続用のニップル
材質SUS304
形状ホースニップル
種類ホース継手
接続ねじ種類R
材質SUS304
形状ソケット
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して使用
材質SUS304
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×Rp
仕様呼び13と呼び10メネジのつなぎに使用
材質SUS304
形状ソケット
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
呼び13メネジ配管とフレキの接続に使用
材質SUS304
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×G(おねじ)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
呼び13配管用チーズ、ステンレス製
材質SUS304
形状チーズ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
仕様呼び20と呼び13メネジのつなぎに使用
材質SUS304
形状ソケット
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ガスケットシール構造のため高温での使用の場合は昇温後にユニオンナットの増締めをして下さい。パッキンは消耗品につき、点検可能な場所に取り付けて下さい
材質SUS304
形状ユニオン
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
メネジ同士のつなぎに使用する長ニップル
材質SUS304
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R
呼び20配管から呼び13配管を分岐したい場合に使用、ステンレス製
材質SUS304
形状チーズ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
仕様呼び13配管の曲がり部分に使用
材質SUS304
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
仕様呼び13配管の曲がり部分に使用
材質SUS304
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×Rc
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
仕様呼び13メネジどうしの接続用
材質SUS304
形状ソケット
種類ねじ込み継手
寸法L(mm)33
接続ねじ種類Rp
1個
¥599
税込¥659
翌日出荷
呼び25配管に呼び13オネジを取り付ける場合の接続用
材質SUS304
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×Rc
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
呼び20配管に呼び13オネジを取り付ける場合の接続用
材質SUS304
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×Rc
1個
¥699
税込¥769
翌日出荷
呼び20オネジと呼び13オネジの接続用
材質SUS304
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R
1個
¥1,188
税込¥1,307
翌日出荷
呼び13メネジどうしの接続用
材質SUS304
長さ(mm)34
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
呼び13配管に呼び10オネジを取り付ける場合の接続用
材質SUS304
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×Rc
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
呼び13配管に呼び8オネジを取り付ける場合の接続用
材質SUS304
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×Rc
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
呼び13オネジと呼び10オネジの接続用
材質SUS304
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
関連キーワード