作業効率が向上しました。
メーカー従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。
新製品のGEBDS/GEBDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が容易に行えるようになりました。
材質(本体)FCS450(ダクタイル)
タイプボール式
使用温度範囲(℃)85
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ねじ込みRc(PT)
最高使用温度(℃)85
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ透視式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式フランジ形
ガラス部強化ガラス
最高使用温度(℃)150
材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A)
タイプ透視式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ねじ込み
適合ねじねじ込みRc(PT)
ガラス部強化ガラス
最高使用温度(℃)150
従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。
新製品のGEFDS/GEFDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が容易に行えるようになりました。
材質(本体)FCD450(ダクタイル)
タイプフラッパー式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ねじ込み
最高使用温度(℃)150
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A)
タイプ透視式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ねじ込み
適合ねじねじ込みRc(PT)
ガラス部強化ガラス
最高使用温度(℃)150
RoHS指令(10物質対応)対応
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A)
タイプボール式
使用温度範囲(℃)85
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ねじ込み
適合ねじねじ込みRc(PT)
ガラス部強化ガラス
最高使用温度(℃)85
50A以下は内外面共ジオメット焼付け塗装品が標準です。ジオメット焼付け塗装により内面の防錆効果が大幅にアップしました。
材質(本体)ダクタイル(FCD450)
タイプフラッパー式
使用温度範囲(℃)150
適合フランジフランジ形(JIS 10K-RF)
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式フランジ形
ガラス部強化ガラス
最高使用温度(℃)150
材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A)
タイプフラッパー式
使用温度範囲(℃)150
適合フランジフランジ形(JIS 10K-RF)
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式フランジ形
ガラス部強化ガラス
最高使用温度(℃)150
材質(本体)FC200(鋳鉄)
タイプ透視式
使用温度範囲(℃)110
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ねじ込み
接続ねじ込みRc(PT)
ガラス部強化ガラス
最高使用温度(℃)110
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)FC200(鋳鉄)
タイプフラッパー式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式フランジ形
接続フランジ形(JIS 10 K-FF)
ガラス部強化ガラス
最高使用温度(℃)150
RoHS指令(10物質対応)対応
片面ずつガラスを固定することにより、ガラスの取替・交換が簡単に行えるようになりました。
材質(本体)FCD450(ダクタイル)
タイプ透視式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ねじ込みRc(PT)式
最高使用温度(℃)150
RoHS指令(10物質対応)対応
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A)
タイプボール式
使用温度範囲(℃)85
適合フランジフランジ形(JIS 10K-RF)
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式フランジ形
ガラス部強化ガラス
最高使用温度(℃)85
50A以下は内外面共ジオメット焼付け塗装品が標準です。ジオメット焼付け塗装により内面の防錆効果が大幅にアップしました。
材質(本体)ダクタイル(FCD450)
タイプボール式
使用温度範囲(℃)85
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式フランジ形(JIS 10K-RF)
ガラス部強化ガラス
最高使用温度(℃)85
材質(本体)FC200(鋳鉄)
タイプ透視式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式フランジ形
接続フランジ形(JIS 10 K-FF)
ガラス部強化ガラス
最高使用温度(℃)150
RoHS指令(10物質対応)対応
フラップと指示板により、流量変化を容易に確認。
水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。
蒸気ドレン用は、マイカ(雲母)プレート入りになります。
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
タイプフラップ式
種類サイトグラス
形式フラップ式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)1
最高温度(℃)150
接続方式JIS Rc
最高圧力(MPa)1
接続JIS Rc
使用流体冷温水、油、その他非危険流体
最高使用温度(℃)150
適合流体冷温水、油、その他非危険流体
材質(フラップ)ステンレス鋼
耐熱衝撃温度(℃)100
材質(ガラス)強化ガラス
材質(本体)FC200(鋳鉄)
タイプボール式
使用温度範囲(℃)85
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式フランジ形
接続フランジ形(JIS 10 K-FF)
ガラス部強化ガラス
最高使用温度(℃)85
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)FCD450(ダクタイル)
タイプフラッパー式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式フランジ形(JIS10K-RF)
最高使用温度(℃)150
RoHS指令(10物質対応)対応
ネットタイプに比べ、ボールがリング内面への接触が少なくボールの摩耗がしにくい。
小流量から多流量まで、ボールの動きが良いです。
リングタイプなので流量の減少が起きません。
片面ずつガラスを固定することにより、ガラスの取替・交換が簡単に行えるようになりました。
形状フランジ形(JIS10K-RF)
材質(本体)FCD450(ダクタイル)
タイプボール式
使用温度範囲(℃)85
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式フランジ形
材質(ボール)赤/緑:アクリル、白:PP
最高使用温度(℃)85
RoHS指令(10物質対応)対応
片面ずつガラスを固定することにより、ガラスの取替・交換が簡単に行えるようになりました。
材質(本体)FCD450(ダクタイル)
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式フランジ形(JIS10K-RF)
最高使用温度(℃)150
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスの磨耗防止
ガラスの水あか防止にPTFE貼りサイトグラス
材質ガラス:強化ガラス
材質(本体)ステンレス鋳鋼
タイプフラッパー式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ねじ込み
接続ねじ込みRc(RT)
二液流体の混合状態や色合いを確認できるサイトグラスです。
断続的に流れる流体の確認が可能です。
配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。
材質ガラス/強化ガラス
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
タイプ透視式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)1
接続方式JIS Rc
使用流体冷温水・油・その他非危険流体
耐熱温度(℃)(衝撃)100
最高使用温度(℃)150
適合流体冷温水・油・その他非危険流体
ボールの動きで流れ状態が確認できるサイトグラスです。
ボールが回転しガラスに接触することにより、ガラス面に付着する水垢等が付きにくくすることが可能です。
配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。(ただし、ガラス面は横向きにしてください。)
材質ガラス/強化ガラス
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
タイプボール式
使用温度範囲(℃)85
最高使用圧力(MPa)1
接続方式JIS Rc
材質(ボール)ボール/合成樹脂
使用流体冷温水
最高使用温度(℃)85
適合流体冷温水
スピンナの回転により流れが確認できるサイトグラスです。
スピンナの回転速度により流量の変化が確認できます。
配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。
材質ガラス/硬質ガラス
材質(本体)青銅
タイプスピンナ式
使用温度範囲(℃)100
最高使用圧力(MPa)0.7
接続方式JIS Rc
使用流体冷温水
耐熱温度(℃)(衝撃)100
最高使用温度(℃)100
適合流体冷温水
有色の流体を視認するのに適したシンプルな構造です。
材質ガラス:強化ガラス
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)1
接続捻込Rc
最高使用温度(℃)150
材質(ガスケット)PTFE
関連キーワード