内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
接続Rc
材質(本体)SCS13A(ステンレス鋳鋼)
ハンドル形状ハンドル無し
形状Y形
種類ストレーナ
最高使用温度(℃)150(PTFE)
材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)
最高使用圧力(MPa・G)1.96
従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。
新製品のGEFDS/GEFDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が容易に行えるようになりました。
材質(本体)FCD450(ダクタイル)
タイプフラッパー式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ねじ込み
最高使用温度(℃)150
RoHS指令(10物質対応)対応
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
接続Rc
材質(本体)FC200(鋳鉄)
ハンドル形状丸形
形状U形
種類ストレーナ
最高使用温度(℃)110
材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)
最高使用圧力(MPa・G)0.98
種類ストレーナ
形状Y形
材質(本体)FCD450(ダクタイル)
接続Rc
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa・G)1.96
材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)
網目80メッシュ
最高使用温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
作業効率が向上しました。
メーカー従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。
新製品のGEBDS/GEBDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が容易に行えるようになりました。
材質(本体)FCS450(ダクタイル)
タイプボール式
使用温度範囲(℃)85
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ねじ込みRc(PT)
最高使用温度(℃)85
RoHS指令(10物質対応)対応
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
種類ストレーナ
形状Y形
材質(本体)FC200(鋳鉄)
接続フランジ形(JIS 10K-FF)
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa・G)0.98
材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)
最高使用温度(℃)120
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A)
タイプボール式
使用温度範囲(℃)85
適合フランジフランジ形(JIS 10K-RF)
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式フランジ形
ガラス部強化ガラス
最高使用温度(℃)85
材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A)
タイプ透視式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ねじ込み
適合ねじねじ込みRc(PT)
ガラス部強化ガラス
最高使用温度(℃)150
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
形状Y形
種類ストレーナ
最高使用温度(℃)150(PTFE)
ハンドル形状ハンドル無し
材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)
最高使用圧力(MPa・G)0.98
材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A)
タイプ透視式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ねじ込み
適合ねじねじ込みRc(PT)
ガラス部強化ガラス
最高使用温度(℃)150
RoHS指令(10物質対応)対応
接続フランジ形 JIS 10K-FF
材質(本体)FC200(鋳鉄)
形状U形
種類ストレーナ
最高使用温度(℃)110
材質(スクリーン)SUS304(ステンレス)
網目40メッシュ
最高使用圧力(MPa・G)0.98
RoHS指令(10物質対応)対応
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A)
タイプボール式
使用温度範囲(℃)85
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ねじ込み
適合ねじねじ込みRc(PT)
ガラス部強化ガラス
最高使用温度(℃)85
50A以下は内外面共ジオメット焼付け塗装品が標準です。ジオメット焼付け塗装により内面の防錆効果が大幅にアップしました。
材質(本体)ダクタイル(FCD450)
タイプボール式
使用温度範囲(℃)85
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式フランジ形(JIS 10K-RF)
ガラス部強化ガラス
最高使用温度(℃)85
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
接続フランジ形(JIS 10K-FF)
ハンドル形状丸形
形状U形
種類ストレーナ
最高使用温度(℃)110
材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)
最高使用圧力(MPa・G)0.98
接続ねじ込みRc(PT)
材質(本体)SCS13A(ステンレス鋳鋼)
ハンドル形状丸型
形状U形
種類ストレーナ
最高使用温度(℃)150
材質(スクリーン)SUS304(ステンレス)
最高使用圧力(MPa・G)0.98
RoHS指令(10物質対応)対応
50A以下は内外面共ジオメット焼付け塗装品が標準です。ジオメット焼付け塗装により内面の防錆効果が大幅にアップしました。
材質(本体)ダクタイル(FCD450)
タイプフラッパー式
使用温度範囲(℃)150
適合フランジフランジ形(JIS 10K-RF)
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式フランジ形
ガラス部強化ガラス
最高使用温度(℃)150
タイプ透視式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式フランジ形
ガラス部強化ガラス
最高使用温度(℃)150
材質(本体)SUS304(ステンレス)
形状フラット形
種類ストレーナ
網目40メッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)FC200(鋳鉄)
タイプ透視式
使用温度範囲(℃)110
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ねじ込み
接続ねじ込みRc(PT)
ガラス部強化ガラス
最高使用温度(℃)110
RoHS指令(10物質対応)対応
片面ずつガラスを固定することにより、ガラスの取替・交換が簡単に行えるようになりました。
材質(本体)FCD450(ダクタイル)
タイプ透視式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ねじ込みRc(PT)式
最高使用温度(℃)150
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)FC200(鋳鉄)
タイプフラッパー式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式フランジ形
接続フランジ形(JIS 10 K-FF)
ガラス部強化ガラス
最高使用温度(℃)150
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)ステンレス鋳鋼(SCS13A)
タイプフラッパー式
使用温度範囲(℃)150
適合フランジフランジ形(JIS 10K-RF)
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式フランジ形
ガラス部強化ガラス
最高使用温度(℃)150
材質(本体)FC200(鋳鉄)
タイプ透視式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式フランジ形
接続フランジ形(JIS 10 K-FF)
ガラス部強化ガラス
最高使用温度(℃)150
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)FCD450(ダクタイル)
タイプフラッパー式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式フランジ形(JIS10K-RF)
最高使用温度(℃)150
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスの磨耗防止
ガラスの水あか防止にPTFE貼りサイトグラス
材質ガラス:強化ガラス
材質(本体)ステンレス鋳鋼
タイプフラッパー式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ねじ込み
接続ねじ込みRc(RT)
材質(本体)FC200(鋳鉄)
タイプボール式
使用温度範囲(℃)85
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式フランジ形
接続フランジ形(JIS 10 K-FF)
ガラス部強化ガラス
最高使用温度(℃)85
RoHS指令(10物質対応)対応
ネットタイプに比べ、ボールがリング内面への接触が少なくボールの摩耗がしにくい。
小流量から多流量まで、ボールの動きが良いです。
リングタイプなので流量の減少が起きません。
片面ずつガラスを固定することにより、ガラスの取替・交換が簡単に行えるようになりました。
形状フランジ形(JIS10K-RF)
材質(本体)FCD450(ダクタイル)
タイプボール式
使用温度範囲(℃)85
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式フランジ形
材質(ボール)赤/緑:アクリル、白:PP
最高使用温度(℃)85
RoHS指令(10物質対応)対応
片面ずつガラスを固定することにより、ガラスの取替・交換が簡単に行えるようになりました。
材質(本体)FCD450(ダクタイル)
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式フランジ形(JIS10K-RF)
最高使用温度(℃)150
RoHS指令(10物質対応)対応
フラップと指示板により、流量変化を容易に確認。
水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。
蒸気ドレン用は、マイカ(雲母)プレート入りになります。
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
タイプフラップ式
種類サイトグラス
形式フラップ式
使用温度範囲(℃)150
最高使用圧力(MPa)1
最高温度(℃)150
接続方式JIS Rc
最高圧力(MPa)1
接続JIS Rc
使用流体冷温水、油、その他非危険流体
最高使用温度(℃)150
適合流体冷温水、油、その他非危険流体
材質(フラップ)ステンレス鋼
耐熱衝撃温度(℃)100
材質(ガラス)強化ガラス
関連キーワード