20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途工業・機器用 材質(本体)黄銅C3771BE タイプLポート 最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69 接続ねじRc 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE 材質(ボール)C3771BE(クロムめっき) 使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa)2.8/常温の水(5~40℃)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く) ハンドル形状レバー式 クラス400 ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向横型3方向
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様流路切換用、横形三方二面シート/Lポート タイプLポート 最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス) 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3771+Crめっき 使用流体水、油、ガス 材質(キャップ)C3771 最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス) ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM 材質(ジスク)C3771+Crめっき 材質(ステム)C3531 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)C3771BE 材質(ボンネット)C3771 材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE クラス400型 接続形状ねじ込み:JIS B0203 ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向横型3方向
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス鋼熱間鍛造で巣のない強靱なボディ。 2面シート型でありながら、流路の方向性にシール機能ムラが少なくどのポートからでも使用可能。 ベースを設けてありますので、自動弁への転用が容易。 Oリングはバイトンを使用しており、腐食性流体を扱う各種設備に広範囲に使用出来ます。 スタンダードボア。
材質(本体)SUS F316 流体水、油、ガス等 タイプLポート 使用温度範囲(℃)-10~120(不凍) 最高使用圧力(MPa)4.12 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE(カーボンセンイ15%入り) 材質(ボール)SUS316 材質(Oリング)FPM(バイトン) 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色 材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り) 材質(スプリングワッシャ)SUS304 材質(ナット)SUS304 材質(エンドキャップ)SUS F316 バルブ種類ボールバルブ
1個
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、ガス ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ボールシート)PTFE クラス400型 ボア径スタンダードボア
1個
8,198 税込9,018
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

方式フローティング、三方四面シート、Lポート 接続方式ねじ込み形 材質(キャップ)SCS14A ハンドル形状レバー式 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS316+Crめっき 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(パッキン)PTFE クラス800型 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

方式フローティング、三方四面シート、Tポート 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)SUS316 材質(キャップ)SCS14A ハンドル形状レバー式 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS316+Crめっき 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(パッキン)PTFE クラス800型 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
形状横形3方向 材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)-20~50 最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、空気 潤滑方式グリース 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V) 使用環境屋外使用可(直射日光不可) 材質(Oリング)FKM 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディ)CAC406 定格時間連続 クラス10K ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質(本体)CAC 最高使用圧力(MPa)2.0(常温の水、油、ガス)、0.62(150℃以下の水、油、ガス) 方式フローティング、三方四面シート、Lポート 接続方式ねじ込み形 材質(ボール)C3771BE+Crめっき 使用流体水、油、ガス 材質(キャップ)C3771BE ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ボールシート)PTFE クラス400型 ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ
1個
8,198 税込9,018
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様ロング 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ねじ込み形 材質(シート)シートリング:PTFE 使用流体冷温水、エア 弁形式三方弁 口径1段レデューストボア 材質(弁箱)SCS13A 呼び圧力10K バルブ種類小型電動式ボールバルブ
1個
21,980 税込24,178
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様ショート 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ねじ込み 材質(シート)シートリング:PTFE 使用流体冷温水、エア 弁形式三方弁 口径1段レデューストボア 材質(弁箱)SCS13A 呼び圧力10K バルブ種類小型電動式ボールバルブ
1個
特価
21,980 税込24,178
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様ショート 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ねじ込み 材質(シート)シートリング:PTFE 使用流体冷温水、エア 弁形式三方弁 口径1段レデューストボア 材質(弁箱)SCS13A 呼び圧力10K バルブ種類小型電動式ボールバルブ
1個
29,980 税込32,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ショート 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ねじ込み 材質(シート)シートリング:PTFE 使用流体冷温水、エア 弁形式三方弁 口径1段レデューストボア 材質(弁箱)SCS13A 呼び圧力10K バルブ種類小型電動式ボールバルブ
1個
29,980 税込32,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ロング 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ねじ込み 材質(シート)シートリング:PTFE 使用流体冷温水、エア 弁形式三方弁 口径1段レデューストボア 材質(弁箱)SCS13A 呼び圧力10K バルブ種類小型電動式ボールバルブ
1個
21,980 税込24,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様ショート 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ねじ込み 材質(シート)シートリング:PTFE 使用流体冷温水、エア 弁形式三方弁 口径1段レデューストボア 材質(弁箱)SCS13A 呼び圧力10K バルブ種類小型電動式ボールバルブ
1個
19,980 税込21,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ロング 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ねじ込み 材質(シート)シートリング:PTFE 使用流体冷温水、エア 弁形式三方弁 口径1段レデューストボア 材質(弁箱)SCS13A 呼び圧力10K バルブ種類小型電動式ボールバルブ
1個
19,980 税込21,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様ショート 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ねじ込み 材質(シート)シートリング:PTFE 使用流体冷温水、エア 弁形式三方弁 口径1段レデューストボア 材質(弁箱)SCS13A 呼び圧力10K バルブ種類小型電動式ボールバルブ
1個
19,980 税込21,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ロング 形状ストレート 材質(本体)SCS13A 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ねじ込み 材質(シート)シートリング:PTFE 使用流体冷温水、エア 弁形式三方弁 口径1段レデューストボア 材質(弁箱)SCS13A 呼び圧力10K バルブ種類小型電動式ボールバルブ
1個
19,980 税込21,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

操作力が大きいです。外部から弁の切換状態を確認できます。手動で弁を切換できます。流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。弁切換の信号を取り出すことができます。サーマルプロテクタを内蔵しています。(呼び径32以上)
仕様【開閉又は 切換確認接点】有(有電圧) 接点容量:AC125、250V、10A(JIS C4505 V3相当) 材質(本体)C3771 電圧(V)AC100/110 50/60Hz又はAC200/220 50/60Hz 保護構造防雨形(キャブタイヤケーブル使用) 使用圧力範囲(MPa)1.0以下 定格電圧(V)AC100/110 50/60Hz又はAC200/220 50/60Hz 材質(ボール)C3771ニッケルクロムメッキ 機構手動機構付 絶縁種別E種 絶縁抵抗(MΩ)50以上 材質(カバー)AC4C-T6 流体温度(℃)-10~100(凍結不可) 適合流体液体・空気・気体 周囲温度(℃)-10~50 端接続JIS Rcねじ 許容漏洩量なし(圧力計目視) 作動オンオフ 耐圧試験圧力(MPa)(本体)水圧にて1.5 時間定格30分 電圧変動許容範囲定格電圧±5%
1個
119,800 税込131,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


外部から弁の切換状態を確認できます。手動で弁を切換できます。流れ方向、タテ・ヨコ取付(屋内)が自由です。弁切換の信号を取り出すことができます。
仕様スペースヒーター付(モータ停止時作動)、【切換確認接点】有(有電圧):AC100V 3A 材質(本体)SCS14A 電圧(V)AC100(50/60Hz)又はAC200(50/60Hz)専用 保護構造防沫形(IP-54相当) 使用圧力範囲(MPa)0~1.0以下 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)又はAC200(50/60Hz)専用 最高使用圧力(MPa)0~1.0以下 材質(ボール)SUS316 機構手動機構付 絶縁種別E種 絶縁抵抗(MΩ)DC500V印加時、100以上 流体温度(℃)-10~80(凍結不可) 適合流体水・油・空気 周囲温度(℃)-10~50 端接続JIS Rcねじ 許容漏洩量なし(圧力計目視) 作動オンオフ 耐圧試験圧力(MPa)(本体)水圧にて1.5 時間定格連続 電圧変動許容範囲定格電圧±10%
1個
139,800 税込153,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)