カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(14)
絞り込み
ブランド
  • イノック(11)
  • ベン(1)
  • ヨシタケ(1)
  • アトムズ(1)
種類
  • 種類その他(1)
  • 種類エルボ(3)
  • 種類カップリング(1)
  • 種類キャップ(1)
  • 種類チーズ(4)
  • 種類レジューサー(2)
材質
  • ステンレス(13)
  • 青銅(1)
呼び径(A)
  • 15
  • 20(29)
  • 25(31)
  • 30(6)
  • 32(53)
  • 40(86)
  • 50(127)
  • 65(111)
  • 75(33)
  • 80(89)
  • 90(5)
  • 100(121)
  • 125(78)
  • 150(90)
  • 200(60)
  • 250(27)
  • 300(24)
  • 350(7)
  • 400(6)
  • 450(4)
呼び径(B)
  • 1/2(13)
  • 3/4(3)
  • 1(4)
  • 1-1/4(2)
  • 1-1/2(2)
  • 2(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「排水 継手」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気抜弁 ヨシタケ空気抜弁ヨシタケ
6,898税込7,588
1台
当日出荷
コンパクトでわずかなスペースにも取り付けが可能なステンレス製エアーベントです。優れた耐食性・耐久性です。継手にビニールホースを取り付け排水溝まで導くことで、万が一の故障でも水漏れを防止することができます。キャップが振動によって締まり、生じる排気障害をキャップ止めを設けることにより防止できます。水道法基準適合品です。キャップ止めの先端を外し、キャップを締めることにより、水漏れを止めることができます。
用途適用流体:冷温水。温水ボイラ・給湯器。材質本体:ステンレス鋼質量(kg)0.13高さ(mm)89種類空気抜弁使用温度範囲(℃)100寸法A(mm)(二面幅)32接続入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手)使用流体冷温水材質(ディスク)FKM(フッ素ゴム)適合圧力範囲(MPa)0.01~0.3
アトムズカップリング FXタイプ アトムズアトムズカップリング FXタイプアトムズ
6,898税込7,588
1個
当日出荷から47日以内出荷
配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適
用途排水・通期配管の接続に材質ナット:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS304/SUS303F、締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング偏角(°)±2
AFV1N-F 新基準適合 青銅吸排気機構付空気抜弁 ベンAFV1N-F 新基準適合 青銅吸排気機構付空気抜弁ベン
21,980税込24,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
排気側はBBC(気泡分散)方式採用により、水の巻込みがなく安定な作動です。 吸排気継手の付属により、吸気と排気を1ヶ所の口で可能となり、汚水の吸入がなく配管も容易です。
付属品吸排気継手(間接排水金具):JIS R1/4ねじ×JIS Rc 3/8ねじ材質(本体)CAC406流体温度(℃)5~80取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体水・温水材質(ディスク)EPDM適合圧力(MPa)1以下材質(フロート)PP樹脂作動圧力(kpa)-1.0以下(空気弁)(圧力0より吸気)
径違いチーズ イノック径違いチーズイノック
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管材質SUS316形状径違いチーズ種類ステンレス製突合せ溶接式管継手スケジュールSch10RoHS指令(10物質対応)対応
チーズ イノックチーズイノック
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管材質SUS316形状チーズ種類ステンレス製突合せ溶接式管継手スケジュールSch10RoHS指令(10物質対応)対応
45°エルボ(ロング) イノック45°エルボ(ロング)イノック
639税込703
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管材質SUS304形状45°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
径違いチーズ イノック径違いチーズイノック
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管材質SUS304形状径違いチーズ種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
ラップジョイント イノックラップジョイントイノック
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
チーズ イノックチーズイノック(1件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管材質SUS304形状チーズ種類ステンレス製突合せ溶接式管継手
コンセントリック・レジューサー イノックコンセントリック・レジューサーイノック
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状コンセントリック・レジューサー種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ イノックキャップイノック
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状キャップ
エキセントリック・レジューサー イノックエキセントリック・レジューサーイノック
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
90°エルボ(ロング) イノック90°エルボ(ロング)イノック(2件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状90°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
45°エルボ(ロング) イノック45°エルボ(ロング)イノック
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状45°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手スケジュールSch10RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら