カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(24)
    • 継手(5)
    • ボールバルブ(5)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • セキスイ(8)
  • HSバルブ(5)
  • アサヒAV(5)
  • ニチアス(2)
  • エスロン(1)
  • アトムズ(1)
種類
  • 種類カップリング(1)
  • 種類フランジ(4)
呼び径(A)
  • 15
  • 10(2)
  • 13(29)
  • 16(16)
  • 20(47)
  • 25(52)
  • 30(22)
  • 32(23)
  • 40(65)
  • 50(69)
  • 65(42)
  • 75(17)
  • 80(24)
  • 100(43)
  • 125(17)
  • 150(18)
  • 200(16)
  • 250(8)
  • 300(5)
  • 350(2)
呼び径(B)
  • 1/4(1)
  • 3/8(1)
  • 1/2(21)
材質
  • ステンレス(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(20)
  • 樹脂(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PVC 配管」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 TS式 HSバルブPVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 TS式HSバルブ
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
縦配管専用完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行えるボディは樹脂製外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20材質本体・ボール:U-PVC使用温度(℃)0~50接続方式TS材質(シート)EPDM関連資料納入仕様書(0.06MB)
PVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 ねじ式 HSバルブPVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 ねじ式HSバルブ
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
縦配管専用完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行えるボディは樹脂製外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20材質本体・ボール:U-PVC使用温度(℃)0~50接続方式ねじ材質(シート)EPDM関連資料納入仕様書(0.06MB)
PVCボールチャッキバルブ(シート材質EPDM)VP460 TS式 HSバルブPVCボールチャッキバルブ(シート材質EPDM)VP460 TS式HSバルブ
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
縦配管専用完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行えるボディは樹脂製外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20材質本体・ボール:U-PVC使用温度(℃)0~50接続方式TS材質(シート)EPDM関連資料納入仕様書(0.05MB)
PVCボールチャッキバルブ(シート材質EPDM)VP460 ねじ式 HSバルブPVCボールチャッキバルブ(シート材質EPDM)VP460 ねじ式HSバルブ
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
縦配管専用完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行えるボディは樹脂製外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20使用温度(℃)0~50接続方式ねじ材質(シート)EPDM関連資料納入仕様書(0.05MB)
PVC 透明Y型ストレーナー(TS式) VP220 HSバルブPVC 透明Y型ストレーナー(TS式) VP220HSバルブ
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
腐食しないPVC製液体・スクリーンの状態確認が簡単塩ビ配管専用
サイズメッシュ:20使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~50本体透明U-PVC接続方式TSOリングEPDM関連資料納入仕様書(0.04MB)材質(メッシュ)PE
エスロン 塩ビ製TSフランジ10K エスロンエスロン 塩ビ製TSフランジ10Kエスロン
589税込648
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。 酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジグレー規格JIS最高許容圧力(MPa)1.0(20℃)最高使用温度(℃)50RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
PVCボールバルブ ネジ式 モノタロウPVCボールバルブ ネジ式モノタロウ(15件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
軽量で丈夫なPVCボールバルブ。 ネジ式。
用途農業などの配管に材質(本体)PVCタイプネジ式使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ネジ式使用流体ハンドル形状T形材質(ハンドル)ABSバルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア式接続方向ストレート
PVCボールバルブ 接着式 モノタロウPVCボールバルブ 接着式モノタロウ(28件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
軽量で丈夫なPVCボールバルブ。 接着式。
用途農業などの配管に材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ソケット式使用流体ハンドル形状T形材質(ハンドル)ABSバルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア式接続方向ストレート
アトムズカップリング GRタイプ アトムズアトムズカップリング GRタイプアトムズ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適。脱管防止のグリップ力が抜群
用途ビル設備、プラント配管 等材質締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ナット:SUS304、SUS303F、締忘れ確認スペーサ:PVC、ロッド:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、アトムズリング:SUS301H、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング使用流体水道水、その他偏角(°)±2
エビロンガスケット EPDM/PTFE被覆品 ニチアスエビロンガスケット EPDM/PTFE被覆品ニチアス(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケット PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかからない箇所用途に最適。
材質ゴム、PTFE厚さ(mm)リブ部:5、リブ部以外:3使用温度範囲(℃)-40~150最高使用圧力(MPa)2フランジタイプ全面座特性弾性、耐食性
コンパクトボールバルブ ねじ込み型 アサヒAVコンパクトボールバルブ ねじ込み型アサヒAV(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。 弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。 配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。
材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ねじ込み形接続ねじ込み形最高許容圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
コンパクトボールバルブ ソケット型 アサヒAVコンパクトボールバルブ ソケット型アサヒAV(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。 弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。 配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。
材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ソケット形接続ソケット形最高許容圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様 セキスイエスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様セキスイ(7件のレビュー)
989税込1,088
1枚
当日出荷
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)50呼び圧力10K
エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様 セキスイエスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様セキスイ(2件のレビュー)
799税込879
1枚
当日出荷から3日以内出荷
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ呼び圧力5K
エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様 セキスイエスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様セキスイ(4件のレビュー)
449税込494
1枚
当日出荷から4日以内出荷
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ規格JIS最高使用温度(℃)50呼び圧力5K
ストップバルブ(グローブバルブ) フランジ式 セキスイストップバルブ(グローブバルブ) フランジ式セキスイ
4,298税込4,728
1台
44日以内出荷
ステムが接液しない独自の弁体シール構造を採用し、耐食・耐久性に優れています。 ハンドル下部に過締め防止機構と開閉インジケータを内蔵しています(15~50A)。 フランジ式には転倒防止を設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続フランジ式使用流体水、油、薬品ハンドル形状丸形材質(Oリング)EPDM、NBR材質(スラストワッシャ)PTFE材質(ハンドル)ABS(ハンドルナット/PVC)材質(ボンネット)PVC材質(フタ)(弁)PVC材質(ストッパー)(ナット)PVC材質(スリーブ)C3601材質(六角ナット)SUS304材質(ピン)(固定)PVC材質(ブッシュ)PVCバルブ種類グローブバルブ
ストップバルブ(グローブバルブ) TS式 セキスイストップバルブ(グローブバルブ) TS式セキスイ(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1台
当日出荷から44日以内出荷
ステムが接液しない独自の弁体シール構造を採用し、耐食・耐久性に優れています。 ハンドル下部に過締め防止機構と開閉インジケータを内蔵しています(15~50A)。 フランジ式には転倒防止を設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続方式TS式接続TS式使用流体水、油、薬品ハンドル形状丸形材質(ステム)C3601材質(スラストワッシャ)PTFE材質(ハンドル)ABS、(ナット)PVC材質(ボンネット)PVC材質(フタ)(弁)PVC材質(ストッパー)(ナット)PVC材質(パッキン)(押え)PP、(Y)EPDM材質(ボルト)(六角、六角穴付)SCM、ユニクロメッキ、(キャップ)PPテーパ 1/T1/34材質(ピン)(固定)PVC材質(ブッシュ)PVCバルブ種類グローブバルブ
ボールチャッキバルブ TS式 セキスイボールチャッキバルブ TS式セキスイ(5件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷
流体抵抗は比較的小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。 接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。 ユニオンナットを取り外すことで容易にメンテナンスできます。
材質(TS受口)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続方式TS式材質(シート)EPDM接続TS式材質(ボール)PVC使用流体水、油、薬品材質(リング)PVCバルブ種類ボールチャッキバルブ
ダイヤフラムバルブ フランジ式 セキスイダイヤフラムバルブ フランジ式セキスイ
14,900税込16,390
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
隔膜と堰形状の最適化により低トルクで高いシール性を発揮します。 隔膜の応力緩和の低減により外漏れに対する安全性が向上しました。 心臓部の本体とボンネットの耐圧・耐久性の向上を図りました。 ハンドルには隔膜保護の過締め防止機構と弁開度を示すインジケータを内蔵しています。 ボンネット内に雨水や埃が入らない防滴、防塵構造となっています。 フランジタイプにはフランジに転倒防止を、ユニオンタイプには底部に固定用ねじを設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
材質(コンプレッサー)GF-PP形状ストレートハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(スラストワッシャ)PTFE、SUJ材質(ナット)SUS304材質(ピン)(コンプレッサ止め)SUS304材質(金具)(コンプレッサ)C3604材質(カラー)PE材質(ビス)(ハンドル止め)SUS304材質(リング)(割り)PVC材質(補強板)SS400エポキシ塗装
スイングチャッキバルブ フランジ式 セキスイスイングチャッキバルブ フランジ式セキスイ
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
流体抵抗が小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。 心臓部のバルブ本体は高い耐圧性能と耐久性を有しています。 接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。 重さは金属製の1/4~1/5と軽量で取扱い・配管性に優れています。
材質(パッキン押え)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続方式フランジ形使用流体水、油、薬品材質(Oリング)EPDM材質(プラグ)PVC材質(フタ)PVC材質(アーム)PVC材質(パッキン)EPDM材質(弁体)PVC材質(シャフト)PVC材質(ワッシャー)PVC、SUS304バルブ種類スイングチャッキバルブ
スイングチェックバルブ JIS 10K アサヒAVスイングチェックバルブ JIS 10KアサヒAV
31,980税込35,178特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。配管からボディを取り外すことなくボンネットを外すだけで内部のメンテナンスが可能です。
形状ストレート規格JIS10K接続方式フランジ形バルブ種類スイングチェックバルブ
エビロンガスケット ニチアスエビロンガスケットニチアス(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケットです。
用途PVC製配管やガラスライニング配管のような締め付け力があまりかからない個所の用途に。特性耐食性厚さ(mm)5使用圧力10k
ラブコック アサヒAVラブコックアサヒAV(15件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐食、流量特性、耐久性、機能性に優れた軽量・コンパクトな合成樹脂のバルブです。ボディ形状は八角形で、スパナなどでの配管が容易です。流量調節が可能です。
用途樹脂製のボールコックです。材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50寸法H(mm)35規格JIS寸法A(mm)30接続方式ねじ込み形寸法W(mm)22流体温度(℃)0~50ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
スイングチェックバルブ アサヒAVスイングチェックバルブアサヒAV
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。 アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。 オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。 配管からボディを取りはずすことなくボンネットをはずすだけで内部のメンテナンスが可能です。
形状ストレート規格JIS10K
pvc 板特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら