カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,885)
    • カプラー(299)
    • くい込み管継手・インサート管継手(99)
    • 配管用ワンタッチ管継手(68)
    • その他汎用管継手(10)
  • 配管・水廻り設備部材(855)
    • 継手(449)
    • ボールバルブ(146)
  • 切削工具(170)
    • 管用タップ(102)
  • 油圧機器・油圧ホース(523)
    • 高圧用ニップル(8)
  • 空圧工具(467)
  • 科学研究・開発用品(409)
  • FA担当者のオススメ新商品(239)
  • 農業機械(184)
  • 測定用品(171)
  • 溶接用品(140)
  • 学童・教育用品(78)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(67)
  • 制御機器(42)
  • 機構部品(41)
  • バイク純正部品(40)
  • バイク部品(40)
  • 塗装・養生・内装用品(29)
  • 作業工具(27)
  • 自動車補修部品(20)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • オフィス家具(14)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • メカニカル部品(13)
  • 電動工具(13)
  • 清掃用品(12)
  • 保管用品(8)
  • カー用品(8)
  • バッテリー・電装(7)
  • 家電(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 建築金物(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 物流用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 研磨材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 医療(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじ径
  • 1/8(23)
  • 1/4(291)
  • 3/8(33)
  • 1-1/4(27)
  • 6(1)
  • 9(1)
  • c1/4(2)
  • c1 1/4(5)
  • その他(2)
使用流体
  • ガス(26)
  • 圧縮空気(7)
  • (104)
  • (59)
  • 真空(1)
  • 空気(175)
  • 粒体・粉体(6)
  • 蒸気(30)
  • 薬品(23)
材質
  • その他(4)
  • アルミ(33)
  • ゴム(10)
  • スチール(272)
  • ステンレス(387)
  • メタル(4)
  • 塩化ビニール(PVC)(9)
  • 樹脂(123)
  • (6)
  • 鋳鉄(48)
  • 青銅(88)
  • 黄銅(真鍮)(332)
取り付け形状
取り付け形状
その他(1)
取り付け形状
オネジ取付用(44)
取り付け形状
ホース取付用(2)
取り付け形状
メネジ取付用(71)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.3(5)
  • 0.7(7)
  • 0.9(13)
  • 1(124)
  • 1.47(7)
  • 1.5(110)
  • 1.6(13)
  • 1.8(6)
  • 1.96(9)
  • 2(24)
  • 3(33)
  • 3.5(12)
  • 5(29)
  • 7(8)
  • 7.5(32)
  • 10(8)
  • 16.2(9)
  • 20.5(18)
  • 20.6(14)
  • 21(6)
ソケットorプラグ
  • ソケット(111)
  • プラグ(92)
ソケット・プラグ
ブランド
  • モノタロウ(43)
  • 八興(3)
  • 千代田通商(71)
  • エスコ(333)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(33)
  • フロンケミカル(66)
  • 清水製作所[継手](56)
  • TRUSCO(46)
  • ヤマトエンジニアリング(19)
  • 日東工器(115)
  • SK11(79)
  • SMC(1,968)
  • CKD(658)
  • コガネイ(311)
  • BIGM(丸山製作所)(183)
  • フジトク(129)
  • ジーエルサイエンス(105)
  • オンダ製作所(100)
  • ParkerTAIYO(93)
  • フジキン(91)
モノタロウ・八興・千代田通商・エスコ・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・フロンケミカル・清水製作所[継手]・TRUSCO・ヤマトエンジニアリング・日東工器・SK11・SMC・CKD・コガネイ・BIGM(丸山製作所)・フジトク・ジーエルサイエンス・オンダ製作所・ParkerTAIYO・フジキン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(885)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(15)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
  • レンタル(2)
  • 組立・設置・取付(9)
レンタル・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc1/4」の検索結果

7,373件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンタッチカプラー Rc1/4オネジ 八興

    ワンタッチカプラー Rc1/4オネジ

    八興(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番814-6222材質鋼鉄(クロームメッキ)、ニトリルゴム全長(mm)57.5質量(g)103最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式適合ねじR1/4適合流体空気
  • カップリング   Rc1/4メネジ 八興

    カップリング Rc1/4メネジ

    八興
    199税込219
    1個
    当日出荷
    最高使用圧力(MPa)1.5ねじサイズRc1/4
  • ハイコックニップル Rc1/4 千代田通商

    ハイコックニップル Rc1/4

    千代田通商
    309税込340
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-2928形状ニップル質量(g)24.3使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法A(mm)38寸法B(mm)16使用流体圧縮空気二面幅H(mm)17ねじサイズ1/4接続ねじ種類Rc
  • Rc1/4" 内ねじエルボ エスコ

    Rc1/4" 内ねじエルボ

    エスコ
    749税込824
    1個
    当日出荷
    材質真鍮最高使用圧力(MPa)6.90使用温度(℃)-50~150アズワン品番64-2197-58
  • ハイコックソケット Rc1/4 千代田通商

    ハイコックソケット Rc1/4

    千代田通商
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-2930形状ソケット質量(g)68.3使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1ソケットorプラグソケット寸法A(mm)56寸法B(mm)20使用流体圧縮空気寸法C(Φmm)19二面幅H(mm)17ねじサイズ1/4接続ねじ種類Rc
  • フッ素樹脂(PTFE) カップリング RC1/4×RC1/4 フロンケミカル

    フッ素樹脂(PTFE) カップリング RC1/4×RC1/4

    フロンケミカル
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。左右のねじがメスねじです。バルブ・容器・装置などのジョイントとして使用できます。
    トラスコ品番391-5751材質フッ素樹脂(PTFE)適合流体酸、アルカリなどねじサイズRc 1/4
  • Rc1/4"xG 1/4" アダプター(油圧用) エスコ

    Rc1/4"xG 1/4" アダプター(油圧用)

    エスコ
    260税込286
    1個
    当日出荷
    材質スチール六角対辺(mm)19ねじサイズRc:1/4"、G:1/4"
  • ストレートおねじ用変換ソケット G1/4・Rc1/4 千代田通商

    ストレートおねじ用変換ソケット G1/4・Rc1/4

    千代田通商(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1袋(10個)
    当日出荷
    トラスコ品番808-4684形状ソケット質量(g)27使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法A(mm)23使用流体圧縮空気、真空、工業用水二面幅H(mm)17ねじサイズ1/4X1/4使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類GXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • Rc1/4"x 6.0mm 雌ねじステム エスコ

    Rc1/4"x 6.0mm 雌ねじステム

    エスコ
    430税込473
    1個
    当日出荷
    仕様適合ホース内径:1/4"(6mm)材質真鍮使用圧力(MPa)1.2
  • PTFER パイプティー RC1/4 フロンケミカル

    PTFER パイプティー RC1/4

    フロンケミカル
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中
    トラスコ品番734-5551形状チーズ質量(g)30アズワン品番61-3529-02
  • T-2型RC1/4 アズワン

    T-2型RC1/4

    アズワン
    7,990税込8,789
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    側面1ヵ所がネジ接続で、その他がチューブ接続のT字継手です。
    種別メネジ材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)接続ねじR1/4
  • Rc1/4"x9.53mm リングジョイント エスコ

    Rc1/4"x9.53mm リングジョイント

    エスコ
    755税込831
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45使用流体空気・水・油入数1個銅管径(Φmm)9.53(3/8")
  • PTFER カップリング RC1/4×RC1/2 フロンケミカル

    PTFER カップリング RC1/4×RC1/2

    フロンケミカル
    9,320税込10,252
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番734-7154形状カップリング質量(g)60
  • Rc1/4"x 10 mm リングジョイント エスコ

    Rc1/4"x 10 mm リングジョイント

    エスコ
    755税込831
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45使用流体空気・水・油入数1個銅管径(Φmm)10
  • Rc1/4" ミニボールバルブ(メッキ無) エスコ

    Rc1/4" ミニボールバルブ(メッキ無)

    エスコ
    899税込989
    1個
    当日出荷
    材質(本体)真鍮使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-40ねじ径Rc1/4"
  • Rc1/4”  ボールバルブ(真鍮製) エスコ

    Rc1/4” ボールバルブ(真鍮製)

    エスコ
    2,290税込2,519
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470GB-2材質(本体)真鍮バルブ種類ボールバルブ
  • Rc1/4"x 9.0mm 雌ねじステム エスコ

    Rc1/4"x 9.0mm 雌ねじステム

    エスコ
    415税込457
    1個
    翌日出荷
    仕様適合ホース内径:3/8"(9mm)材質真鍮使用圧力(MPa)1.2
  • Rc1/4” 三方ボールバルブ(真鍮製) エスコ

    Rc1/4” 三方ボールバルブ(真鍮製)

    エスコ
    4,000税込4,400
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470GE-2材質(本体)真鍮バルブ種類ボールバルブ
  • Rc1/4"xG 1/4" アダプター(油圧用) エスコ

    Rc1/4"xG 1/4" アダプター(油圧用)

    エスコ
    540税込594
    1個
    翌日出荷
    材質スチール六角対辺(mm)19ねじサイズG:1/4"、Rc:1/4"
  • Rc1/4" 雌ねじソケット(ワンプッシュ/ロックガード付) エスコ

    Rc1/4" 雌ねじソケット(ワンプッシュ/ロックガード付)

    エスコ
    945税込1,040
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140DW-2ソケットorプラグソケット
  • PTFER パイプエルボーアダプター RC1/4×R1/4 フロンケミカル

    PTFER パイプエルボーアダプター RC1/4×R1/4

    フロンケミカル
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    L字型ジョイントです。 オネジ×メネジです。
    用途配管接続用トラスコ品番735-0791材質PTFE質量(g)40ねじサイズRC1/4×R1/4
  • TEFEN 2WAY 樹脂バルブ R1/4×Rc1/4 アズワン

    TEFEN 2WAY 樹脂バルブ R1/4×Rc1/4

    アズワン
    2,210税込2,431
    1個
    当日出荷
  • AC100V・Rc1/4"(4.00mm) 2方向電磁弁 エスコ

    AC100V・Rc1/4"(4.00mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    2,050税込2,255
    1個
    当日出荷
    材質(本体)アルミ質量(g)230切替方式2方向使用温度範囲(℃)-10~40(結露無き事)電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)1.5オリフィス径(Φmm)4接続方式ねじ込み形式耐圧(MPa)3(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~40(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~50
  • Rc1/4"xR 1/4"  ミニボールバルブ(ロングハンドル) エスコ

    Rc1/4"xR 1/4" ミニボールバルブ(ロングハンドル)

    エスコ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425AG-12バルブ種類ボールバルブ
  • AC200V・Rc1/4"(4.00mm) 2方向電磁弁 エスコ

    AC200V・Rc1/4"(4.00mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    2,050税込2,255
    1個
    当日出荷
    材質(本体)アルミ質量(g)230切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)1.5オリフィス径(Φmm)4耐圧(MPa)3(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~40(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~50
  • Rc1/4" ボールバルブ(ROHS指令対応/真鍮製) エスコ

    Rc1/4" ボールバルブ(ROHS指令対応/真鍮製)

    エスコ
    2,750税込3,025
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、~150℃:0.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径Rc1/4”バルブ種類ボールバルブ
  • Rc1/4" ボールバルブ(ROHS指令対応/真鍮製) エスコ

    Rc1/4" ボールバルブ(ROHS指令対応/真鍮製)

    エスコ
    2,120税込2,332
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)-15~100℃:2.8使用流体冷温水・不凍液・油・エアーRoHS指令(10物質対応)対応ねじ径Rc1/4”バルブ種類ボールバルブ
  • 3in1マルチ・ドライフィルターRc1/4インチ 前田シェルサービス

    3in1マルチ・ドライフィルターRc1/4インチ

    前田シェルサービス
    71,980税込79,178
    1個
    当日出荷
    固形粒子0.01μm以上除去、水滴ゼロ、油滴99.99%除去。(圧力損失の少ないECOフィルターの為、CO2削減効果抜群)食品・医療品・化粧品メーカーに最適! 同芯同軸上に3つのエレメントを持ち、油分、水分の分離から乾燥、0.01μm以上の固形粒子を除去し、段階を経て圧縮空気を超クリーンなエアーにします。 2つの圧力計付きで、エレメントの交換時期を目視管理できます。 第2エレメントは約13000個の穴が開いた筒状の特殊綿が巻き状になっており、数万個の竜巻を起こします。 圧縮空気が通過する際、竜巻と同じ真空状態が起こり、外圧と内圧の差により水滴が気化され、ドライエアーをつくり出します。 その優れた機能を持つことからドライフィルターと呼称されます。 他のオイルミストフィルターと比べ圧力損失が30~50%も低い。
    用途NCマシン、3次元測定機、エアーマイクロメーター、リークテスター、レーザー加工機、エアーツール、精密計測機、高級塗装、液晶製造関連、エアーブロー、製紙、化粧品、薬品、医療機器、電子機器製造、その他超クリーンなエアーを必要とする用途付属品ブラケット、ブラケットボルト、プッシュピン質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.97管接続口径1/4最大流量(L/min)300(0.7MPa時)ねじの種類Rc寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×101×262使用流体圧縮空気ろ過度(μm)0.01油分除去(PPMw/w)0.01以下(入気温度30℃時)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • サブパーツ(オネジ) Rc1/4メネジ ヤマトエンジニアリング

    サブパーツ(オネジ) Rc1/4メネジ

    ヤマトエンジニアリング
    199税込219
    1個
    当日出荷
    目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
    トラスコ品番855-8574形状1/4”メネジ材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型ねじ径Rc1/4材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最大使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5適合流体空気分岐数1~n分岐(ロータリー式)
  • PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/4 パーフロ フロンケミカル

    PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/4 パーフロ

    フロンケミカル
    71,980税込79,178
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番735-1399形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)34オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)74接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
  • Rc1/4"xR 1/4" 流量調整器 エスコ

    Rc1/4"xR 1/4" 流量調整器

    エスコ
    695税込765
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140CR-1
  • RC1/4"xR1/4" 流量調整器 エスコ

    RC1/4"xR1/4" 流量調整器

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140CS-37
  • RC1/4"xR1/4" 流量調整器 エスコ

    RC1/4"xR1/4" 流量調整器

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140CS-36
  • ストッパーカプラ メネジ Rc1/4 フジマック

    ストッパーカプラ メネジ Rc1/4

    フジマック
    18,980税込20,878
    1セット(12個)
    4日以内出荷
    ワンタッチで接続できます。 不意の離脱を防止するストッパー式です。
    用途工場、現場などでのエア分配・配管用トラスコ品番838-5453材質真鍮、アルミニウム接続口径Rc1/4質量(g)120最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体圧縮空気
  • オイルストレーナー Rc1/4×Rc1/4 オンダ製作所

    オイルストレーナー Rc1/4×Rc1/4

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    欠品中
    灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
    使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
  • AC100V・Rc1/4"(1.5mm) 3方向電磁弁 エスコ

    AC100V・Rc1/4"(1.5mm) 3方向電磁弁

    エスコ
    5,110税込5,621
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)黄銅質量(g)360切替方式3方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)1.5使用流体空気・水・低真空・灯油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60耐水圧(MPa)25(水圧にて)
  • AC200V・Rc1/4" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコ

    AC200V・Rc1/4" 2方向電磁弁(パイロット式)

    エスコ
    8,000税込8,800
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)400切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)8(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60
  • AC100V・Rc1/4" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコ

    AC100V・Rc1/4" 2方向電磁弁(パイロット式)

    エスコ
    8,000税込8,800
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)400切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)10耐圧(MPa)8(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)周囲温度(℃)-20~60
  • AC100V・Rc1/4"(7.00mm) 2方向電磁弁 エスコ

    AC100V・Rc1/4"(7.00mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    5,970税込6,567
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)430切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)7耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
  • A200V・Rc1/4"(4.00mm) 2方向電磁弁 エスコ

    A200V・Rc1/4"(4.00mm) 2方向電磁弁

    エスコ
    5,970税込6,567
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)430切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)5オリフィス径(Φmm)4耐圧(MPa)25(水圧にて)使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
...