カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,608)
- カプラー(252)
- くい込み管継手・インサート管継手(80)
- 配管用ワンタッチ管継手(49)
- その他汎用管継手(8)
- 配管・水廻り設備部材(666)
- 継手(389)
- 切削工具(165)
- 管用タップ(100)
- 油圧機器・油圧ホース(450)
- 高圧用ニップル(6)
- 空圧工具(393)
- FA担当者のオススメ新商品(185)
- 農業機械(184)
- 科学研究・開発用品(123)
- 測定用品(99)
- 溶接用品(96)
- ポンプ・送風機・電熱機器(41)
- バイク部品(38)
- 機構部品(38)
- 塗装・養生・内装用品(29)
- 制御機器(20)
- 自動車補修部品(20)
- パソコン/周辺機器(16)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 清掃用品(12)
- 電動工具(12)
- カー用品(8)
- 家電(7)
- 作業工具(7)
- バッテリー・電装(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 接着剤・補修材(4)
- メカニカル部品(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 農業・園芸資材(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 物流用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 研磨材(2)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- 住設機器(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
材質
最高使用圧力(MPa)
ブランド
- モノタロウ(25)
- 八興(3)
- 千代田通商(69)
- エスコ(125)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(33)
- フロンケミカル(57)
- 日東工器(111)
- ヤマトエンジニアリング(19)
- 清水製作所[継手](56)
- TRUSCO(46)
- SK11(79)
- CKD(551)
- コガネイ(310)
- BIGM(丸山製作所)(183)
- フジトク(129)
- オンダ製作所(98)
- ParkerTAIYO(93)
- ニューマシン(66)
- SHINANO(信濃機販)(58)
- KITZ(キッツ)(54)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・八興・千代田通商・エスコ・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・フロンケミカル・日東工器・ヤマトエンジニアリング・清水製作所[継手]・TRUSCO・SK11・CKD・コガネイ・BIGM(丸山製作所)・フジトク・オンダ製作所・ParkerTAIYO・ニューマシン・SHINANO(信濃機販)・KITZ(キッツ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「rc1/4」の検索結果

ワンタッチカプラー Rc1/4オネジ
八興(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷トラスコ品番814-6222材質鋼鉄(クロームメッキ)、ニトリルゴム全長(mm)57.5質量(g)103最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式適合ねじR1/4適合流体空気
ハイコックニップル Rc1/4
千代田通商¥309税込¥3401個当日出荷トラスコ品番808-2928形状ニップル質量(g)24.3使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法A(mm)38寸法B(mm)16使用流体圧縮空気二面幅H(mm)17ねじサイズ1/4接続ねじ種類Rc
ハイコックソケット Rc1/4
千代田通商¥1,398税込¥1,5381個当日出荷トラスコ品番808-2930形状ソケット質量(g)68.3使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1ソケットorプラグソケット寸法A(mm)56寸法B(mm)20使用流体圧縮空気寸法C(Φmm)19二面幅H(mm)17ねじサイズ1/4接続ねじ種類Rc
フッ素樹脂(PTFE) カップリング RC1/4×RC1/4
フロンケミカル¥3,698税込¥4,0681個当日出荷耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。左右のねじがメスねじです。バルブ・容器・装置などのジョイントとして使用できます。トラスコ品番391-5751材質フッ素樹脂(PTFE)適合流体酸、アルカリなどねじサイズRc 1/4
ストレートおねじ用変換ソケット G1/4・Rc1/4
千代田通商(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581袋(10個)当日出荷トラスコ品番808-4684形状ソケット質量(g)27使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法A(mm)23使用流体圧縮空気、真空、工業用水二面幅H(mm)17ねじサイズ1/4X1/4使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類GXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
PTFER パイプエルボー RC1/4
フロンケミカル¥4,498税込¥4,9481個当日出荷各種バルブ、容器、装置等のジョイントとしてご使用出来ます。用途送液用トラスコ品番734-5593材質PTFE質量(g)30タイプL型メネジねじサイズRC1/4
T-2型RC1/4
アズワン¥7,990~税込¥8,789~1個当日出荷から6日以内出荷側面1ヵ所がネジ接続で、その他がチューブ接続のT字継手です。種別メネジ材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)接続ねじR1/4
PTFER パイプエルボーアダプター RC1/4×R1/4
フロンケミカル¥3,998税込¥4,3981個当日出荷L字型ジョイントです。 オネジ×メネジです。用途配管接続用トラスコ品番735-0791材質PTFE質量(g)40ねじサイズRC1/4×R1/4
3in1マルチ・ドライフィルターRc1/4インチ
前田シェルサービス¥71,980税込¥79,1781個当日出荷固形粒子0.01μm以上除去、水滴ゼロ、油滴99.99%除去。(圧力損失の少ないECOフィルターの為、CO2削減効果抜群)食品・医療品・化粧品メーカーに最適! 同芯同軸上に3つのエレメントを持ち、油分、水分の分離から乾燥、0.01μm以上の固形粒子を除去し、段階を経て圧縮空気を超クリーンなエアーにします。 2つの圧力計付きで、エレメントの交換時期を目視管理できます。 第2エレメントは約13000個の穴が開いた筒状の特殊綿が巻き状になっており、数万個の竜巻を起こします。 圧縮空気が通過する際、竜巻と同じ真空状態が起こり、外圧と内圧の差により水滴が気化され、ドライエアーをつくり出します。 その優れた機能を持つことからドライフィルターと呼称されます。 他のオイルミストフィルターと比べ圧力損失が30~50%も低い。用途NCマシン、3次元測定機、エアーマイクロメーター、リークテスター、レーザー加工機、エアーツール、精密計測機、高級塗装、液晶製造関連、エアーブロー、製紙、化粧品、薬品、医療機器、電子機器製造、その他超クリーンなエアーを必要とする用途付属品ブラケット、ブラケットボルト、プッシュピン質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.97管接続口径1/4最大流量(L/min)300(0.7MPa時)ねじの種類Rc寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×101×262使用流体圧縮空気ろ過度(μm)0.01油分除去(PPMw/w)0.01以下(入気温度30℃時)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
サブパーツ(オネジ) Rc1/4メネジ
ヤマトエンジニアリング¥199税込¥2191個当日出荷目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。トラスコ品番855-8574形状1/4”メネジ材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型ねじ径Rc1/4材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最大使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5適合流体空気分岐数1~n分岐(ロータリー式)
PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/4 パーフロ
フロンケミカル¥71,980税込¥79,1781個当日出荷トラスコ品番735-1399形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)34オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)74接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
ストッパーカプラ メネジ Rc1/4
フジマック¥18,980税込¥20,8781セット(12個)4日以内出荷ワンタッチで接続できます。 不意の離脱を防止するストッパー式です。用途工場、現場などでのエア分配・配管用トラスコ品番838-5453材質真鍮、アルミニウム接続口径Rc1/4質量(g)120最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体圧縮空気
オイルストレーナー Rc1/4×Rc1/4
オンダ製作所(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
AF17N-FS 新基準適合 小型青銅製空気抜弁【Rc1/4ねじ】
ベン¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から翌々日出荷小型で1.0MPaまで使用できます。手動閉止機構付です。材質(本体)CAC406種類JIS Rc1/4規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-244使用流体水・温水・油(比重0.8以上)機構手動閉止ツマミ流体温度(℃)5~100取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体水・温水端接続JIS Rねじ(P・V兼用コア対応)材質(ディスク)EPDM適合圧力(MPa)1以下材質(フロート)PP樹脂
エアコントロールユニット/3点セット(ブラケット付、D型圧力計付)Rc1/4
ParkerTAIYO¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動
PTFE 二方ボールバルブ RC1/4 バイトン
フロンケミカル¥59,980税込¥65,9781個欠品中トラスコ品番734-3906形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)45オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)74接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-11バルブ種類ボールバルブ
空気抜弁 AF-22N型(出口:JIS Rc1/4)
ベン¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷から5日以内出荷水滴が滞留せず、カルキが付着しにくい構造です。(温水に強い) 弁座を取外すだけでシート面の清掃が可能です。 新設計のフロートにより、大きな空気層を確保しています。(ゴミ噛み対策)材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-573流体温度(℃)5~100取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体温水・水端接続JIS Rねじ材質(ディスク)FKM適合圧力(MPa)0.5以下材質(フロート)合成樹脂耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
PTFE メス三方バルブ圧入型 RC1/4
フロンケミカル¥37,980税込¥41,7781個欠品中トラスコ品番734-4163形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)29.5オリフィス径(Φmm)4寸法B(mm)32.5接続Rc分類三方バルブ呼び径(A)8ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-41
PTFE PTFE三方バルブ RC1/4 バイトン
フロンケミカル¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷トラスコ品番734-3981形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)50オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)81接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状その他材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-19バルブ種類ボールバルブ
PTFE 三方ボールバルブ RC1/4 パーフロ
フロンケミカル¥149,800税込¥164,7801個欠品中トラスコ品番734-4015形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)50オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)81接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状その他材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-22バルブ種類ボールバルブ
PTFE 二方ボールバルブ RC1/4 パーフロ
フロンケミカル¥94,980税込¥104,4781個3日以内出荷トラスコ品番734-3949形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)45オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)74接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状レバー式材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-15バルブ種類ボールバルブ
OF-75S型 オイルストレーナー Rc1/4×Rc1/4
オンダ製作所¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 エアー抜きビス付。最高許容圧力(MPa)0.1
オイルストレーナー Rc3/8×Rc1/4
オンダ製作所(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
PTFE メス二方パネル付バルブ圧入型 RC1/4
フロンケミカル¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷トラスコ品番734-4287形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)27オリフィス径(Φmm)4寸法B(mm)50接続Rc分類二方パネル付バルブ呼び径(A)8ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-53
L型RC1/4
アズワン¥6,390~税込¥7,029~1個6日以内出荷から7日以内出荷片側がチューブ接続で、もう一方はネジ接続のL字継手です。種別メネジ材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)接続ねじR1/4
PTFE 二方バルブ両メスタイプ RC1/4
フロンケミカル¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷両端メネジ接続の二方バルブです。用途送液用仕様プラグ挿入式トラスコ品番735-2981材質PTFE質量(g)80オリフィス径(Φmm)3プラグ(mm)16アズワン品番61-3537-05ねじサイズRC1/4
PTFE ハーフメスチューブジョイント 6Φ×RC1/4
フロンケミカル¥4,698税込¥5,1681個欠品中一方がチューブ圧入式で、一方をおねじに接続します。用途送液用トラスコ品番734-6921材質PTFE質量(g)40適合チューブ内径(Φmm)6適合流体酸、アルカリなどアズワン品番61-3530-53ねじサイズRc1/4タケノコ外径(Φmm)6
...