材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状ソケット
色グレー
タイプDV
使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下
使用流体排水
最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
材質硬質塩化ビニル
格子蓋:ワンタッチ式・管内径接合
材質PVC、(リング)PE。(パッキン)SBR
色ライト
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
呼び径150
材質(パッキン)SBR
マス径(Φmm)150
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質硬質塩化ビニル、(シール・フロート)ポリエチレン
規格-
塩ビのダクト用配管に溶接するだけで配管同士を接続できます。フランジ接続をすることでボルト外せば脱着ができるため、メンテナンスがしやすくなります。
材質PVC
形状フランジ
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状キャップ
タイプVU
使用流体排水
ゲリラ豪雨対策。腐食に強い。後付け設置可能。配管内、浄化槽内への逆流を防止します。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】順方向
使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。
材質PVC
寸法A(mm)152
寸法D(mm)-3.5
寸法E(mm)4
寸法B(mm)155
寸法C(mm)82
呼び径(A)150
1個
¥33,980
税込¥37,378
9日以内出荷
ゲリラ豪雨対策。腐食に強い。後付け設置可能。浄化槽内へ逆流を防止します。順方向の水はスムーズに流れます。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】逆方向
使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。
材質PVC
寸法A(mm)152
寸法D(mm)-3.5
寸法E(mm)4
寸法B(mm)155
寸法C(mm)82
呼び径(A)150
1個
¥33,980
税込¥37,378
9日以内出荷
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉通気蓋です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法H1(mm)10
寸法D5(mm)47
ゲリラ豪雨対策。腐食に強い。後付け設置可能。配管内、浄化槽内への逆流を防止します。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】順方向
使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。
材質PVC
寸法A(mm)144
寸法D(mm)-7
寸法E(mm)4
寸法B(mm)147
寸法C(mm)82
呼び径(A)150
1個
¥33,980
税込¥37,378
9日以内出荷
ゲリラ豪雨対策。腐食に強い。後付け設置可能。浄化槽内へ逆流を防止します。順方向の水はスムーズに流れます。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】逆方向
使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。
材質PVC
寸法A(mm)144
寸法D(mm)-7
寸法E(mm)4
寸法B(mm)147
寸法C(mm)82
呼び径(A)150
1個
¥33,980
税込¥37,378
9日以内出荷
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉通気蓋です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法H1(mm)10
寸法D5(mm)47
雨水枡に取付け集中豪雨時等に本管から発生する圧力を開放する為のフタとして使用します。
インナーバルブ構造なので上に物が乗っていても排水管の正圧を逃すことが可能です。また、ゴミ等が詰まりにくく、不具合が起きにくい構造です。
排水流量が多い場合は、合うとカバーが動作し大きな正圧も逃すことが可能です。
通常時は密閉して臭気も逃がしません。また、雨水も侵入しません。
複数箇所の設置も可能です。
二重トラップの通気逃がしにも使用可能です。
点検時等に蓋の紛失を防止する鎖付タイプもあります。
適合VU管(150)
材質PVC、(パッキン)PE,、(弁・クサリ取付部)ABS、(弁パッキン)EPBM
雨水を効率的に吸収出来ます。
用途宅内マス用格子蓋です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
呼び径150
寸法H(mm)20
寸法t(mm)9
表示うすい
寸法D1(mm)165
寸法D2(mm)146.8
寸法l(mm)40
寸法D3(mm)154.8
寸法D4(mm)152.5
関連資料図面(0.08MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉蓋です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
用途HIパイプ用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ソケット
種類塩ビ・樹脂管用継手
RoHS指令(10物質対応)対応
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉蓋です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉蓋です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。
材質PVC
材質(本体)PVC
呼び径150
材質(フタ)鋳物
マス径(Φmm)150
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質PVC、(シールパッキン)合成ゴム
呼び径150
型番70914
アズワン品番64-5115-18
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
形状30°エルボ
種類塩ビ管用継手
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。
ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。開閉はワンタッチ方式です。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
(VP40用の接続部は金属です)
付属品防臭パッキン
材質本体:黄銅製クロームメッキ、フタ:SUS304
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
(150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン
材質黄銅(クロムメッキ)
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。
ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
(150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン
材質黄銅(クロムメッキ)
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。
ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。
ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
(150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン
材質黄銅(クロムメッキ)
外ネジの掃除口です。
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。
掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン
材質黄銅(クロムメッキ)
外ネジの掃除口です。
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。
掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン
材質黄銅(クロムメッキ)
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
配管洗浄用口が付いているので、配管洗浄が可能です。
中フタは、ワンタッチ方式です。
ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
付属品防臭パッキン
材質本体・フタ:黄銅(クロムメッキ)、ネット:PE
内ネジのステンレス製掃除口です。
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。
ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。
ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。
掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン
材質本体/SCS13、蓋/SUS304
内ネジの掃除口です。
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。
掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
付属品防臭パッキン
材質黄銅(クロムメッキ)
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉蓋です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
配管洗浄用口が付いているので、配管洗浄が可能です。
中フタは、ワンタッチ方式です。
ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
付属品防臭パッキン
材質本体・フタ:黄銅(クロムメッキ)、ネット:PE
目皿が肉厚で従来品より[強度に優れています。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。
付属品防臭パッキン
材質黄銅(クロムメッキ)
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。
ツバ系がパイプ外径より2~3広く目地がカバーされ美しく仕上ります。
開閉はワンタッチ方式です。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
付属品防臭パッキン
材質本体:黄銅製クロームメッキ、フタ:SUS304
トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
表面はつや消しメッキ仕上げで、表面の映り込みを防止します。
ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
目皿が肉厚で従来品より強度に優れています。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
付属品防臭パッキン
材質黄銅(クロムメッキ)
関連キーワード
1
2
次へ