材質PVC、(シールパッキン)合成ゴム
呼び径150
型番70914
アズワン品番64-5115-18
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル管
形状ソケット
色グレー
タイプDV
使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下
使用流体排水
最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
形状フランジ
種類鋼管用継手
使用流体水
材質スチール
立上げ配管にかぶせるだけなので簡単便利です。
養生中のサインが一目瞭然。
施工時のゴミや土砂が排水管に落ちるのを防ぎます。
ゴム製なので割れることもなく、くり返し使えるので経済的です。
材質NR
形状キャップ
TMグリップ本体内面のねじ突起が管表面全体に、均一に密着し、ポンプによる脈動圧や流水による振動によっても抜け防止力に変化は生じません。TMグリップは、従来のTM型継手本体にコンパクトなグリップ本体をセットするだけですから寸法取りも自由で合理的な配管設計ができます。TMグリップの施工法は、従来のTM(TM-II)型継手と同じ要領でグリップ本体とカバー、パッキンをボルト・ナットで締め付けるだけです。
用途鋼管を用いた建築設備配管の排水配管に最適です。
種類鋼管用継手
形状ユニオン
使用流体水
材質スチール
種類鋼管用継手
形状ソケット
使用流体水
材質スチール
種類鋼管用継手
形状エルボ90°
使用流体水
材質スチール
高さが短い
ユニオン(両端)COST(上部)に使用します。
種類鋼管用継手
形状エルボ45°
使用流体水
材質スチール
種類鋼管用継手
形状エルボ10°
使用流体水
材質スチール
種類鋼管用継手
形状キャップ
使用流体水
材質スチール
形状90°ワイ
材質スチール
種類鋼管用継手
使用流体水
形状45°ワイ
材質スチール
種類鋼管用継手
使用流体水
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状キャップ
タイプVU
使用流体排水
形状ソケット
材質スチール
種類鋼管用継手
使用流体水
形状90°ワイ
材質スチール
種類鋼管用継手
使用流体水
形状エルボ90°
材質スチール
種類鋼管用継手
使用流体水
種類鋼管用継手
形状エルボ90°
使用流体水
材質スチール
一次側、二次側ともTM-Ⅱ型継手の管端防食機構対応型です。
形状ティー
材質スチール
種類鋼管用継手
使用流体水
種類鋼管用継手
形状エルボ45°
使用流体水
材質スチール
形状45°ワイ
材質スチール
種類鋼管用継手
使用流体水
種類鋼管用継手
形状エルボ90°
使用流体水
材質スチール
形状ティー
材質スチール
種類鋼管用継手
使用流体水
種類鋼管用継手
形状90°ワイ
使用流体水
材質スチール
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。
トラスコ品番825-2950
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
呼び径(A)【塩ビ管】150
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
ネジ加工が不要で施工性に優れています。
管のすっぽ抜けを防止します。
可とう性があり耐震性に優れます。
雨水排水の脱管防止にも最適です。
ボルトは溶融亜鉛メッキもご用意できます。
材質(フランジ)FCD450ダクタイル/請止め塗装、(パッキン)EPDM、(鋼球・本体側ボルト・本体側ナット)SWCH鉄、(本体側ボルト・ナット)三価クロムメッキ、(グリップ)FCD450ダクタイル/鋼止め塗装、(グリップ)FCD450ダクタイル/請止め塗装、(グリップ側ボルト・ナット)SWCH鉄/三価クロムメッキ、(スプリングワッシャー)SWRH62B/三価クロムメッキ、(ワッシャー)SS400鉄/三価クロムメッキ
球形(玉形)
用途給水・飲料水用
形状フランジ
種類伸縮管継手
規格10KF
使用温度(℃)-10~70
最高圧力(MPa)1
使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
材質(ゴム)EPDM(SK10)
偏角(許容変位量)(°)15
ゴム被覆型
用途給湯・薬液・プール水用
材質補強リング:SWRH、補強コード:アラミド繊維、ライナー:フッ素樹脂
形状フランジ
種類フレキシブル継手
規格10KF
使用温度(℃)-20~100
使用流体給水、中水、排水、給湯、冷水、温水、冷温水、不凍液、薬液、海水、JIS10K
材質(フランジ)SS400
材質(ゴム)EPDM(SK10)
偏心量(許容変位量)(mm)10
偏角(許容変位量)(°)10
伸長(許容変位量)(mm)10
圧縮(許容変位量)(mm)10
2山(高耐久型)
用途給水・飲料水用
形状フランジ
種類伸縮管継手
規格10KF
使用温度(℃)-20~80
最高圧力(MPa)1
使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
材質(フランジ)SS400
材質(ゴム)EPDM(SK10)
エルボ型
用途給水・飲料水用
材質フランジ:SS400、補強リング:SWRH、内面・外面ゴム:合成ゴム(EPDM/SK10)、補強コード:合成繊維、補強リング:SS400
材質(本体)ゴム(EPDM/SK10)
規格10KF
最高温度(℃)60
最高圧力(MPa)1
使用流体給水、中水、排水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
材質(フランジ)SS400
RoHS指令(10物質対応)対応
偏角(許容変位量)(°)15
許容変位(mm)X20、X'15、Y15、Y'20、Z±15
取扱説明書(0.65MB)
円筒・筒形
用途水槽・タンク用
材質フランジ:SS400、補強リング:SWRHまたはSS400、内面ゴム:EPDM(SK10)、外面ゴム:EPDM(SK10)、補強コード:合成繊維・SWGF-2
形状伸縮継手
材質(本体)ゴム(EPDM/SK10)
規格10KF
最高温度(℃)70
最高圧力(MPa)1
使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K
材質(フランジ)SS400
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.65MB)
表面処理(フランジ)光沢クロメートめっき
関連キーワード
1
2
3
次へ