管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。
種別SGP白配管
長さL(mm)30~4000
サービス分類オーダー・加工
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。
種別SUS配管
長さL(mm)30~4000
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!

径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状径違いチーズ
規格JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
こんなお得な商品も!

ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
形状ブッシング
規格JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
こんなお得な商品も!

径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
形状チーズ
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
使用流体給水以外の水、油、空気、ガス
適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
材質可鍛鋳鉄
形状径違いチーズ
表面処理溶融亜鉛メッキ
使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油
スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。
仕様メッキ品
トラスコ品番850-4959
材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ
形状90°ロングエルボ
呼び径(B)6
寸法F(mm)228.6
呼び径(A)150
肉厚t(mm)5
外径OD(Φmm)165.2
1箱(4個)
¥75,980
税込¥83,578
9日以内出荷
形状ソケット
種類ねじ込み継手
スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。
仕様メッキ品
トラスコ品番850-4952
材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ
形状45°ロングエルボ
呼び径(B)6
呼び径(A)150
H(mm)94.7
肉厚t(mm)5
外径OD(Φmm)165.2
1箱(8個)
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
様々な配管シーンで対応可能な高性能メカニカル配管継手です。配管スペースが狭い箇所など補修・改修に最適な製品です。
用途給水・冷温水・冷却水配管の補修・改修
タイプ応急補修用のヒンジタイプ
適合管鋼管(32A以上)・SUS管(40SU以上)・VP管(40以上)
スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。
仕様メッキ品
トラスコ品番850-4962
材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ
形状90°ショートエルボ
呼び径(B)6
寸法F(mm)152.4
呼び径(A)150
肉厚t(mm)5
外径(mm)165.2
外径OD(Φmm)165.2
1箱(4個)
¥68,980
税込¥75,878
9日以内出荷
排水や機械設備等で抜け防止を必要としない配管用の管継手です!
排水管や電線ケーブル保護管の接続、機械装置内など固定された圧力配管にも使用可能です。
水協認定を取得しました(F-50E~F-300E)。
用途排水管、通気配管、ケーブル保護管等の圧力のかからない配管
上下水道、機械室等のパイプが固定されている圧力配管
流体温度(℃)-30~90(蒸気はご使用になれません)
材質(ケーシング)SUS304
材質(ゴム)EPDM
材質(ボルト)SUS XM7
適合配管鋼管・ステンレス鋼管・硬質塩化ビニル管(50A~300A)
可とう角片側±2°(両側4°)
トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途鋼管用
材質鋳鉄
形状枝管取り出し用
RoHS指令(10物質対応)対応
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
材質SUS304
形状径違いチーズ
種類ステンレス製突合せ溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管
最高使用圧力(MPa)120 ℃以下の静流水 2.500 ℃以下の蒸気、空気、ガス及び油 1.0
表面処理鋳放し
使用流体消火、空気、蒸気、油
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。
仕様ステンレス品
トラスコ品番850-5069
材質ステンレス(SUS304W)
形状90°ショートエルボ
呼び径(B)6
寸法F(mm)152.4
呼び径(A)150
肉厚t(mm)3.4
外径OD(Φmm)165.2
1箱(4個)
¥169,800
税込¥186,780
9日以内出荷
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。
仕様ステンレス品
トラスコ品番850-5066
材質ステンレス(SUS304W)
形状90°ロングエルボ
呼び径(B)6
寸法F(mm)228.6
呼び径(A)150
肉厚t(mm)3.4
外径OD(Φmm)165.2
1箱(4個)
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。
仕様ステンレス品
トラスコ品番850-5063
材質ステンレス(SUS304W)
形状45°ロングエルボ
呼び径(B)6
呼び径(A)150
H(mm)94.7
肉厚t(mm)3.4
外径(mm)165.2
外径OD(Φmm)165.2
1箱(5個)
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
排水や機械設備等で抜け防止を必要としない配管用の管継手です!
排水管や電線ケーブル保護管の接続、機械装置内など固定された圧力配管にも使用可能です。
水協認定を取得しました(F-50E~F-300E)。
用途排水管、通気配管、ケーブル保護管等の圧力のかからない配管
上下水道、機械室等のパイプが固定されている圧力配管
流体温度(℃)-20~80(蒸気はご使用になれません)
材質(ケーシング)SUS304
材質(ゴム)NBR
材質(ボルト)SUS XM7
適合配管鋼管・ステンレス鋼管・硬質塩化ビニル管(50A~300A)
可とう角片側±2°(両側4°)
トラスコ品番850-6303
材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743
形状チーズ
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
材質(母材)JIS B2308(準拠)ステンレス鋼製ねじ込み式管継手、JIS B 2220(準拠)鋼製管フランジ、(ねじ)JIS B 203管用テーパねじ、(シール材)フッ素系樹脂
形状異径チーズ
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など
適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管
形状ブッシング
表面処理エポキシ樹脂コーティング
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管
表面処理エポキシ樹脂コーティング
こんなお得な商品も!

ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
使用流体給水以外の水、油、空気、ガス
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。
トラスコ品番850-4940
材質配管用炭素鋼(SGP)
形状45°ロングエルボ
呼び径(mm)165.2
呼び径(B)6
呼び径(A)150
H(mm)94.7
肉厚t(mm)5
外径(mm)165.2
外径OD(Φmm)165.2
1箱(8個)
¥69,980
税込¥76,978
9日以内出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。
トラスコ品番850-4946
材質配管用炭素鋼(SGP)
形状90°ロングエルボ
呼び径(B)6
寸法F(mm)228.6
呼び径(A)150
肉厚t(mm)5
外径(mm)165.2
外径OD(Φmm)165.2
1箱(4個)
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。
トラスコ品番850-4949
材質配管用炭素鋼(SGP)
形状90°ショートエルボ
呼び径(B)6
寸法F(mm)152.4
呼び径(A)150
肉厚t(mm)5
外径(mm)165.2
外径OD(Φmm)165.2
1箱(4個)
¥42,980
税込¥47,278
9日以内出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。
トラスコ品番850-4943
材質配管用炭素鋼(SGP)
形状45°ショートエルボ
呼び径(mm)165.2
呼び径(B)6
呼び径(A)150
H(mm)63.1
肉厚t(mm)5
外径(mm)165.2
外径OD(Φmm)165.2
1箱(8個)
¥73,980
税込¥81,378
9日以内出荷
ゲリラ豪雨対策。腐食に強い。後付け設置可能。配管内、浄化槽内への逆流を防止します。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】順方向
使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。
材質PVC
寸法A(mm)152
寸法D(mm)-3.5
寸法E(mm)4
寸法B(mm)155
寸法C(mm)82
呼び径(A)150
1個
¥33,980
税込¥37,378
9日以内出荷
ゲリラ豪雨対策。腐食に強い。後付け設置可能。配管内、浄化槽内への逆流を防止します。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】順方向
使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。
材質PVC
寸法A(mm)144
寸法D(mm)-7
寸法E(mm)4
寸法B(mm)147
寸法C(mm)82
呼び径(A)150
1個
¥33,980
税込¥37,378
9日以内出荷
関連キーワード