13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ本体にステンレスのネック部を鋳込む「鋳物収縮」を応用した一体成形。 結露防止に抜群の強さを発揮するアルミダイキャスト製バタフライバルブです。
用途建設設備・水処理・一般工業用 材質シートリング:EPDM 形状ストレート 材質(本体)ADC12 種類バタ弁 寸法(面間)JIS B 2032 46系列 使用温度範囲(℃)-20~120 フランジ(アクチュエータ取付)国際規格(ISO5211) アクチュエータの種類ギヤー式 適合フランジJIS:10K 最高使用圧力(MPa)1.0 ハンドル形状ギア式 材質(ステム)SUS420J2 塗装ポリエステル粉体塗料、ライトブルー 材質(ディスク)SCS13 耐圧試験圧力(MPa)(シート)1.1、(ボディ)1.5
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途一般工業 材質(本体)SCS13A 材質(弁体)SUS304 バルブ種類ゲートバルブ ハンドル形状丸形 最高使用圧力(MPa)1 材質(シート)METAL
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途空調設備配管用、水処理配管用、一般工業用 形状ストレート 材質(本体)ADC12 使用温度範囲(℃)0~120 適合フランジJIS:10K 最高使用圧力(MPa)1.0 塗装ポリエステル粉体塗装ライトブルー 面間寸法(mm)JIS B 2032 46系列 バルブ種類バタフライバルブ
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途消防認定品 材質(本体)FCD450 最高使用圧力(MPa)2 材質(シート)EPDM ハンドル形状ギア式 材質(弁体)SCS13 バルブ種類バタフライバルブ
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途消防認定品 材質(本体)ADC12 最高使用圧力(MPa)1 材質(シート)EPDM ハンドル形状ギア式 材質(弁体)SCS14 バルブ種類バタフライバルブ
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

操作性と長寿命に加え経済性にも優れた1.0MPar対応 汎用バタフライバルブ
用途建築設備 ハンドル形状ギア式 バルブ種類バタフライバルブ
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

バルブにエアー配管し、電磁弁・減圧弁を取り付けることにより遠隔制御ができるコンパクトな自動弁です。 エアー操作圧は流体圧力の0.20~0.30MPa増で、容易に開閉することができます。 ゴムスリーブを交換することにより弁箱は長時間使用できます。 固形物がかみ込んでも、ゴムスリーブの弾力性で流体を遮断します。 ゴムスリーブは特殊配合で成型され、高い耐久性を誇っています。
用途一般工業 使用温度範囲(℃)0~80 適合フランジJIS 10K 作動方式空気加圧方式 主な用途ヘドロ、鉱石スラリー、セメント、粉体、パルプ、下水汚泥 塗装ラッカー系塗料、メタリックブルー 材質(弁箱)FC250
1台
95,980 税込105,578
翌々日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途一般工業 材質(本体)FCD450 寸法W(mm)67 材質(シート)EPDM 接続ウェハー形 ハンドル形状ギア式 塗装外面マンセルN7(ウレタン系塗装) 材質(弁体)SCS13A バルブ種類チャッキバルブ
1台
40,980 税込45,078
翌々日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

軽量・小形、ウォーターハンマー防止機能にすぐれたウェハー形チェッキ
用途消防認定品 材質(本体)FCD450 寸法W(mm)67 材質(シート)EPDM 接続ウェハー形 ハンドル形状丸形 塗装外面マンセルN7(ウレタン系塗装) 材質(弁体)SCS13A バルブ種類チャッキバルブ
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高品質シールテクノロジーの徹底追及から生まれた2.0MPa高圧用バタフライバルブ タッチシートと優れた多重シール構造により、外観漏れを防止。 本体とシートを一体化することで、高圧・高差圧・高流速・真空度等のあらゆる分野に安定した性能を発揮する建築設備・一般産業バルブです。
用途一般工業 使用温度範囲(℃)120 適合フランジ(標準)JIS:16K/20K 最高使用圧力(MPa)2 材質(シート)EPDM ハンドル形状ギア式 材質(Oリング)EPDM 材質(ガスケット)EPDM 塗装ラッカー系塗料 オリエンタルブルー 材質(弁体)SCS13 材質(弁箱)FCD450 耐圧試験圧力(MPa)本体:3.0(水圧)、弁座:2.2(水圧) 材質(弁棒)SUS403 バルブ種類バタフライバルブ
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

本体は十字リヴ形状・薄型・強度をプラスした小型、軽量設計。省スペースでも配管可能。 本体はロストワックス製法により、外観はさらに美しく!
用途一般工業 材質(本体)SCS13 適合フランジJIS:5K、10K 最高使用圧力(MPa)1 材質(シート)PTFE 材質(ガスケット)ノンアスベスト 塗装ラッカー系塗料 マンセルN-5(グレー) 高温仕様は耐熱シルバー塗装 但しステンレス部は無塗装 材質(弁体)SCS13 材質(ブッシュ)SUS304+PTFE 耐圧試験圧力(MPa)本体:1.5(水圧)、シート:1.1(水圧) 材質(弁棒)SUS304 バルブ種類バタフライバルブ
1台
98,980 税込108,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途消防認定品 材質(本体)FCD450 最高使用圧力(MPa)1.4 材質(シート)EPDM ハンドル形状ギア式 材質(弁体)SCS13 バルブ種類バタフライバルブ
1台
51,980 税込57,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂弁体PPSを開発。 OKM独自の新ソフトタッチシートにより経済的に。 トルクの軽減により駆動部の軽量、小型化。 オールアルミ、ダイキャストボディ。 JIS5K、10K配管ガイド兼用穴と芯ずれ防止。
用途水処理設備・一般工業用 材質(本体)ADC12 フランジ(アクチュエータ取付)国際規格(ISO) ハンドル形状ギア式 塗装ポリエステル粉体塗料、ライトブルー 耐圧試験圧力(MPa)(シート)1.1、(本体)1.5
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • skm