管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。
種別SGP白配管
長さL(mm)30~4000
サービス分類オーダー・加工
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。
形状ニップル
呼び径(A)6~150
材質炭素鋼(亜鉛めっき)
呼び径(B)1/8~6
種別SGP白配管
長さL(mm)30~4000
ねじ規格管用テーパおねじを要する外ねじタイプ
サービス分類オーダー・加工
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。
形状ニップル
呼び径(A)6~150
材質炭素鋼
呼び径(B)1/8~6
種別SGP黒配管
長さL(mm)30~4000
ねじ規格管用テーパおねじを要する外ねじタイプ
サービス分類オーダー・加工
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。
形状ニップル
呼び径(A)6~150
材質炭素鋼
呼び径(B)1/8~6
種別SGP黒配管
長さL(mm)30~4000
ねじ規格管用テーパおねじを要する外ねじタイプ
サービス分類オーダー・加工
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。
トラスコ品番850-4940
材質配管用炭素鋼(SGP)
形状45°ロングエルボ
呼び径(mm)165.2
呼び径(B)6
呼び径(A)150
H(mm)94.7
肉厚t(mm)5
外径(mm)165.2
外径OD(Φmm)165.2
1箱(8個)
¥69,980
税込¥76,978
9日以内出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。
トラスコ品番850-4946
材質配管用炭素鋼(SGP)
形状90°ロングエルボ
呼び径(B)6
寸法F(mm)228.6
呼び径(A)150
肉厚t(mm)5
外径(mm)165.2
外径OD(Φmm)165.2
1箱(4個)
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。
トラスコ品番850-4949
材質配管用炭素鋼(SGP)
形状90°ショートエルボ
呼び径(B)6
寸法F(mm)152.4
呼び径(A)150
肉厚t(mm)5
外径(mm)165.2
外径OD(Φmm)165.2
1箱(4個)
¥42,980
税込¥47,278
9日以内出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。
トラスコ品番850-4943
材質配管用炭素鋼(SGP)
形状45°ショートエルボ
呼び径(mm)165.2
呼び径(B)6
呼び径(A)150
H(mm)63.1
肉厚t(mm)5
外径(mm)165.2
外径OD(Φmm)165.2
1箱(8個)
¥73,980
税込¥81,378
9日以内出荷
スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。
仕様メッキ品
トラスコ品番850-4952
材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ
形状45°ロングエルボ
呼び径(B)6
呼び径(A)150
H(mm)94.7
肉厚t(mm)5
外径OD(Φmm)165.2
1箱(8個)
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。
仕様メッキ品
トラスコ品番850-4959
材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ
形状90°ロングエルボ
呼び径(B)6
寸法F(mm)228.6
呼び径(A)150
肉厚t(mm)5
外径OD(Φmm)165.2
1箱(4個)
¥75,980
税込¥83,578
9日以内出荷
スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。
仕様メッキ品
トラスコ品番850-4962
材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ
形状90°ショートエルボ
呼び径(B)6
寸法F(mm)152.4
呼び径(A)150
肉厚t(mm)5
外径(mm)165.2
外径OD(Φmm)165.2
1箱(4個)
¥68,980
税込¥75,878
9日以内出荷
関連キーワード