カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(7)
    • 継手(3)
    • 配管サドルバンド(1)
    • ダイヤフラムバルブ(1)
絞り込み
ブランド
  • アサヒAV(2)
  • HSバルブ(5)
呼び径(A)
  • 150
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 13(9)
  • 15(32)
  • 16(3)
  • 20(36)
  • 25(36)
  • 30(11)
  • 32(22)
  • 40(46)
  • 50(48)
  • 65(25)
  • 75(2)
  • 80(26)
  • 100(28)
  • 125(6)
  • 200(6)
  • 250(1)
  • 300(1)
材質
  • ゴム(1)
  • ステンレス(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
  • 樹脂(1)
呼び径(B)
  • 6(6)
接続方式
  • ウェハー形(1)
  • フランジ形(2)
ウェハー形・フランジ形
ハンドル形状
  • レバー式(1)
レバー式
バルブ種類
バルブ種類
バタフライバルブ(1)
バタフライバルブ
最高使用圧力(MPa)
  • 0.49(1)
  • 0.98(1)
  • 1(1)
0.49・0.98・1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u-pvc」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PVC 10K ふたフランジ HSバルブPVC 10K ふたフランジHSバルブ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から10日以内出荷
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ表裏面共加工のため寸法精度が出ております
材質U-PVC形状フランジ規格10K使用温度(℃)0~50フランジタイプふたフランジ呼び圧力10K関連資料納入仕様書(0.04MB)
PVC 10K TSフランジ HSバルブPVC 10K TSフランジHSバルブ
5,798税込6,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
材質U-PVC形状フランジ規格10K使用温度(℃)0~50フランジタイプ差込式(TSフランジ)接続方式TS呼び圧力10K関連資料納入仕様書(0.07MB)
PVC 10K 溶接フランジ HSバルブPVC 10K 溶接フランジHSバルブ
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ表裏面共加工のため寸法精度が出ております
材質U-PVC形状フランジ規格10K使用温度(℃)0~50フランジタイプ溶接フランジ呼び圧力10K関連資料納入仕様書(0.05MB)
サドル アサヒAVサドルアサヒAV
2,698税込2,968
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質U-PVCRoHS指令(10物質対応)対応
バタフライバルブ57型 アサヒAVバタフライバルブ57型アサヒAV
53,980税込59,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
長期性能の向上 オール樹脂化 操作方法の変更が容易に出来ます。 ハンドルレバーの開閉方向の変更が可能 優れた操作性と安全性
材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50規格JIS10K材質(シール)EPDM最高使用圧力(MPa)1.0(10.2)接続方式ウエハー寸法D2(mm)122型番(ギヤボックス)TYPE1材質(シート)EPDM接続ウエハー寸法A1(mm)167寸法A2(mm)64ハンドル回転回数9.5流体温度(℃)0~50ハンドル形状レバー式寸法D3(mm)160材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類バタフライバルブ
PVCダイヤフラムバルブ VP710 フランジ式 HSバルブPVCダイヤフラムバルブ VP710 フランジ式HSバルブ
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
グランドレスで流体の外部への漏れ及び外気が内部に侵入することがない耐食性に優れた材質を使用流体抵抗が小さく、高粘度の液に好適上部のインジケーターで弁の開閉状態を確認できる
材質ダイヤフラム:EPDM使用温度(℃)0~50本体U-PVC接続方式フランジ(10K)ハンドルPP関連資料納入仕様書(0.08MB)
PVC バタフライバルブ(レバー式) BF902 HSバルブPVC バタフライバルブ(レバー式) BF902HSバルブ
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷
コンパクト設計完全密閉型
材質ステム:SUS使用温度(℃)0~50本体U-PVC接続方式フランジ材質(シート)EPDMハンドルPP材質(弁体)PP関連資料納入仕様書(0.08MB)
pvc 板特集