こんなお得な商品も!

PVCボールバルブ 接着式
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
灌漑や農業用としてお使いください。
塩ビ配管用接着剤をご使用ください。
形状ストレート
材質(本体)塩化ビニル樹脂
最高使用圧力(MPa)1
材質(ボール)塩化ビニル樹脂
ハンドル形状T形
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
信頼のJIS規格
給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。
セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。
しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。
用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管
長さ(m)4
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状パイプ
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
配管の延長に使用。
埋設可能。
仕様日本水道協会認証登録品(G-671)
材質PPS
形状エルボソケット
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
配管の延長に使用。
埋設可能。
材質PPS
形状ソケット
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)と架橋ポリエチレン管を接続。
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
HIVPを直接差し込み可能。
埋設可能。
材質PPS
使用温度範囲(℃)5~35
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
配管の分岐に使用。
埋設可能。
仕様日本水道協会認証登録品(G-671)
材質PPS
形状チーズソケット
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
圧力損失が小さく大流量を確保。
流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。
スリムな外径なのでスポットカバーや各種配管化粧カバーに適合。
材質PPS
形状エルボ
使用温度範囲(℃)0~95
使用流体冷温水
最高許容圧力(MPa)1.75
HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)と架橋ポリエチレン管を接続。
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
HIVPを直接差し込み可能。
樹脂管では曲げ難い箇所で使用可能。
埋設可能。
材質PPS
形状エルボ
使用温度範囲(℃)5~35
使用流体水
最高許容圧力(MPa)1
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
圧力損失が小さく大流量を確保。
流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。
スリムな外径なのでスポットカバーや各種配管化粧カバーに適合。
材質PPS
形状チーズソケット
使用温度範囲(℃)0~95
使用流体冷温水
最高許容圧力(MPa)1.75
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
圧力損失が小さく大流量を確保。
流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。
スリムな外径なのでスポットカバーや各種配管化粧カバーに適合。
材質PPS
形状ソケット
使用温度範囲(℃)0~95
使用流体冷温水
最高許容圧力(MPa)1.75
ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。分岐を1口追加可能。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。埋設可能。
材質PPS
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水、不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状ソケット
種類樹脂管用継手
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます
材質青銅
形状ソケット
種類樹脂管用継手
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状チーズ
種類樹脂管用継手
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます
材質黄銅
形状チーズ
種類樹脂管用継手
樹脂管を専用の面取器(R3902)で面取りし、パイプを差し込むだけ、樹脂管はT100N-3、T100N-2、T100Nを使用してください
材質黄銅
形状チーズ
種類樹脂管用継手
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、パイプとの接合部が目視で確認できる、パイプをまっすぐに差し込んで取付け
材質黄銅
形状チーズ
種類アルミックス用ワンタッチ継ぎ手
クロスチーズに組込み、架橋ポリエチレン管の接続、乗越えに使用します。
チーズジョイント(乗越え用)を逆向きに設定し、壁面に穴をあけるか、チーズ用スペーサーを4枚重ねると、チーズにも収納でき、フラットに仕上げることができます。
形状チーズ
使用工具エキスパンダー2、スライダー
チーズに組込み、架橋ポリエチレン管の接続、乗越え配管に使用します。
平乗越A、平乗越Bの上下を組み替えても使用できます(配管計画に従い、左右の配管を考慮してご使用ください)
形状チーズ
使用工具エキスパンダー2、スライダー
チーズに組込み、架橋ポリエチレン管の接続、乗越え配管に使用します。
平乗越A、平乗越Bの上下を組み替えても使用できます(配管計画に従い、左右の配管を考慮してご使用ください)
形状チーズ
使用工具エキスパンダー2、スライダー
RMモール付属品に組込み、樹脂管の接続に使用します。
Jスペックはスーパーエンジニアリングプラスチック製のWタイプ継手です。
Sタイプは工具不要のワンタッチ接続です。
形状チーズ
タイプWタイプ継手 Jスペック
使用工具エキスパンダー2、スライダー
ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。接続口のサイズを変換可能。ヘッダー工法で行先によりパイプサイズが異なる場合に便利。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。埋設可能。
材質PPS
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水、不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
施工手順は、管を切断して差し込むだけです。
面取りやマーキングの必要がないので、スピーディーに施工できます。
L、T、S、ヘッダーの継手本体は高機能樹脂を採用し、軽くて扱いやすくなりました。
外筒が透明だから管の挿入状態が一目で確認できます。
施工は、テーパ付きガイドが、施工確認用標線を越えれば完了です。
管の内面をシールしますので、管の外面キズによる漏れの心配はありません。
材質樹脂
形状その他
寸法C2(mm)29
関連キーワード